絞り込み
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(40)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
- HASCO(14)
- JTC(167)
- KOTO(12)
- KTC(63)
- MTO(8)
- PRESSOL(9)
- REX(レックス)[自動車用品](35)
- SIGNET(シグネット)(10)
- TRUSCO(18)
- WOLF'S HEAD(25)
- エスコ(98)
- エム・あい(36)
- エーモン(6)
- ザーレン(11)
- ミヤサカ工業(47)
- ヤマダコーポレーション(19)
- 大一産業(10)
- ブランドをもっと見る
特価

クーラントフィラーセット
日平機器(4件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
オイルシリンジ (S)
日平機器(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様先端ゴムキャップ付トラスコ品番783-9316容量(mL)200質量(g)250ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)295危険物の類別非危険物
軽量&コック付オイルシリンジ
日平機器(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
フルードストッパー
日平機器¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様4種1セットトラスコ品番835-4999セット内容Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm質量(g)100危険物の類別非危険物
ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー
日平機器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷手動式のオイルチェンジャーです。動力源不要のため出張作業に最適です。トラスコ品番102-0456セット内容本体×1、吸引ノズル内径7.8mm×外径9.8mm×長さ1M、内径5.3mm×外径6.7mm×長さ1M、内径4mm×6mm×長さ1M各×1、ノズルホルダー×1組材質PP、スチール、NBR、ウレタン本体寸法(mm)高さ550×幅220危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーレンチセット
日平機器¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ブリーダープラグに装着する専用ソケットがセットになっています。専用レンチと専用ソケットの接続部は簡単にフリーにできる構造になっており、レンチを自由な角度でセット出来る為、エアー抜きやフルード交換をスピーディーに行う事が出来ます。トラスコ品番200-4421質量(g)500危険物の類別非危険物
ハンディーレーベル ブレーキフルードレシーバー
日平機器¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷ブレーキフルードのエアー抜き用のレシーブタンクです。用途ひとりでのブレーキのエアー抜き作業に。危険物の類別非危険物





















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)





![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)