11ページ目: オイル機器

車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
734件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールパン (トラック用) エスコホイールパン (トラック用)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
ホイール修理中のオイルの汚れを防ぎます。耐久性に優れたポリプロピレン製で、オイルが温かい場合でも変形しません。
用途ホイール修理時のオイル受けに材質ポリプロピレン幅(mm)187全長(mm)345高さ(mm)152質量(g)270容量(L)2.6適合サイズ(mm)直径350以上のリム危険物の類別非危険物
ペール缶用バッグ エスコペール缶用バッグエスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
ペール缶2個まで荷揚可能。開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。強度試験済で安心して使用できます。
材質【内側】ターポリン【外側】ナイロン【底板】ポリプロピレン寸法(mm)Φ350×750容量ペール缶2缶質量(g)1600危険物の類別非危険物
ワンマンブレーキブリーダー エスコワンマンブレーキブリーダーエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
アダプター3個付き。素早く、きれいにブレーキの液体を抜き取ります。
材質プラスチック容量(mL)140質量(g)84ホース長さ(mm)【ビニールホース】300危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーキット エスコブレーキブリーダーキットエスコ
2,000税込2,200
1セット
翌日出荷
ボトルはマグネットで車体に付けられるので気泡も上げることが可能です。ホイールシリンダー、マスターシリンダーどちらの作業も1人で行えます。
材質【ボトル・継手】プラスチック質量(g)【総質量】45材質(ホース)ビニールホース長さ(mm)140×2本、440×1本危険物の類別非危険物
ブレーキオイル抜き取り器 (エアー式) エスコブレーキオイル抜き取り器 (エアー式)エスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
レバーロック付き。標準、ABSブレーキシステムの両方に。こぼさず古いブレーキオイルを抜き取ります。空気吸入なので、火花が発生しません。内蔵したバルブとセーフティカップで、自動的に抜き取りを止めます。
仕様【吸気口】1/4”付属品4×8mm×1mシリコンチューブ(1本)、ユニバーサルラバーアダプター、プラグ、サイレンサー質量(kg)1.07容量(L)2温度範囲(℃)【液体】-19~60使用圧力(平均)2CFM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×240使用エアー圧力(MPa)0.28~1.2ホース寸法(mm)内径:4 全長:1m危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーホース エスコブレーキブリーダーホースエスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
1WAYバルブ付(逆流防止)。ブレーキフルード交換作業でブレーキペダルがリリースされているとき、キャリパーやシリンダー内にエアーが戻らない様に、バルブで維持するので1人での作業を可能にします。透明ホースの為、気泡があるとよく見えます。
質量(g)19材質(ホース)ビニール【先端】ゴムホース寸法(mm)7×5.5×610危険物の類別非危険物
トレイ エスコトレイエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
旧EA928DC-60,-61(オイル吸着モップ)保管容器。幅900mmの大型容器なので長尺物の保管に便利です。
材質プラスチック寸法(mm)900×420×150容量(L)56危険物の類別非危険物
オイル自動給油器 (チェーン用) エスコオイル自動給油器 (チェーン用)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様【作動圧力】最大5bar【吐出期間設定】1~12ヶ月材質PET材寸法(mm)Φ52×198容量(mL)250質量(g)335種類【グリース】チェーンオイル使用温度範囲(℃)-10~90 【容器】-20~55作動方式乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物
オイル自動給油器 (チェーン用) エスコオイル自動給油器 (チェーン用)エスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様【作動圧力】最大5bar【吐出期間設定】1~12ヶ月材質PET材種類【グリース】チェーンオイル使用温度範囲(℃)-10~90 【容器】-20~55作動方式乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物
ドレンパン (トラック用) エスコドレンパン (トラック用)エスコ
32,100税込35,310
1個
欠品中
固定キャスター(Φ100mm)2輪付き。取手とキャスターが付いているので持ち運びが容易です。
寸法(mm)990×610×215 (H)質量(kg)8.4容量(L)55内径(Φmm)【排出口】39本体プラスチック危険物の類別非危険物
ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)エスコ
29,300税込32,230
1個
8日以内出荷
SAE30まで。適用:灯油、軽油、機械油。
全長(mm)1260質量(kg)7ホース長さ(m)2吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)危険物の類別非危険物
オイルドレンパン エスコオイルドレンパンエスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
持ちやすく運びやすい形状で、狭いスペースにもフィットします。高密度ポリエチレン(HDPE)製で化学薬品や溶剤に耐性があります。
材質ポリエチレン容量(L)17内径(Φmm)【排出口】28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×399×159危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー (エアー・手動兼用) エスコオイルチェンジャー (エアー・手動兼用)エスコ
32,100税込35,310
1台
翌日出荷
プラグ付き。ノイズリデューサー付き。負圧を開放する減圧バルブ付き。エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ。空圧吸入なので、火花が発生しません。適用:エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに。
付属品1.5mシリコンホース×1本(Φ4×8mm)、1mナイロンホース×3本(Φ7.8×9.8mm、Φ5.3×6.7mm、Φ3.5×4.5mm)質量(kg)3.75容量(L)9.5温度範囲(℃)【液体】1~95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×585空気消費量(L/min)57使用空気圧力(MPa)0.28~1.17危険物の類別非危険物使用コンプレッサ3HP (2.2kw)
オイルリフトドレイン エスコオイルリフトドレインエスコ
62,600税込68,860
1組
8日以内出荷
熱いエンジンオイルもOK。ロックリングで素早く高さの調整ができます。構成部品:タンク×1、じょうご×1、チューブ(1-7/8”)×1、チューブ(2”)×1、キャスター×4、クランプネジセット×1、キャスター用ネジ×16、じょうごとめねじ×1、キャップ×1、ロックリング×1。
付属品自在キャスター(Φ60mm、幅20mm)高さ(mm)927~1880径(Φmm)【ジョーゴ】380タンク容量(L)30危険物の類別非危険物
オプションタンク HASCOオプションタンクHASCO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
新たに追加されたスタビライザーにより、タンクの耐用年数が伸びます。
用途OM-225用オプション部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
オイルパンスプレッド ヤマダコーポレーションオイルパンスプレッドヤマダコーポレーション
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
オイルドレーン類の油受けへワンタッチ装着するだけでオイルドレーン本体を移動させることなく、排出廃油の回収作業が可能。車両ドレン口より横方向へ勢いよく排出される廃油から、糸状の垂れ落ちる廃油までの回収が快適に。大型車両整備の現場ではリフトアップした車両のデフ部ドレン口とリフトとの隙間に挿入して使用。リフトや床面、ピット内などの廃油垂れを防止。油受けの回収範囲の拡張による作業性向上や整備場内の汚れ防止、機器類の破損防止。
寸法(幅W×奥行D)(mm)334×366危険物の類別非危険物
10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセット JTC10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセットJTC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
JTC6989J用オプション
用途汎用アダプター&専用アダプターのフルセット危険物の類別非危険物関連資料(0.27MB)取扱説明書(4.05MB)
LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップLLCバキュームチャージャーバイク用プロステップ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
チェックマン イージーオイルレスキュー CMRチェックマン イージーオイルレスキューCMR
11,980税込13,178
1個ほか
6日以内出荷
・CMRのイージーオイルレスキューです。・ガレージや作業現場でのオイル漏れ、車やバイクの整備中の油汚れ…突然の出来事に焦った経験はありませんか?そんなあなたの不安を解消し、迅速かつ徹底的に油汚れを処理するための商品です。・持ち運びやすく、車載にもちょうど良いサイズ!・オイルの吸着から清掃まで、充実した7アイテムセット!使用方法1.床面にこぼれたオイルを、オイル吸着マットに吸わせる。2.残りのオイルにオイル吸着材をふりかけ、オイルを吸わせる。3.オイル吸着材をチリトリで集め、ゴミ袋にいれる。4.強アルカリ洗浄剤をオイル処理後の床面にスプレーする。5.3~5分程度放置し、水で流すかウエスでふき取ってください。
危険物の類別非危険物
ATF オイル注入器 国産車用セット JTCATF オイル注入器 国産車用セットJTC
52,980税込58,278
1セット
5日以内出荷
車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり
寸法(mm)330×260×650適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き危険物の類別非危険物
オイルトレイ エスコオイルトレイエスコ
21,100税込23,210
1個(1個)
翌日出荷
錆や腐食に強くなっています。オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。
材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
オイルフィルター交換キャッチャー CUSTOR(クストー)オイルフィルター交換キャッチャーCUSTOR(クストー)
3,798税込4,178
1セット(2個)
4日以内出荷
セット内容大・小 各1個サイズ【小】軽自動車用(サイズ:63~67mm/容量:180cc)【大】普通車用(サイズ:73~76mm/容量:240cc)高さ(mm)138危険物の類別非危険物
油圧ブレーキブリーディングキット ParkTool(パークツール)油圧ブレーキブリーディングキットParkTool(パークツール)
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
ミネラルオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットです。 油圧ブレーキブリーディングキット(BKM-1.2)は、Shimano(R)、Magura(R)、TRP(R)、Tektro(R)、Trick Stuff(R)、SRAM(R)DB8、Campagnolo(R)、Promax(R)、Clarks(R)他、ほとんどのミネラルオイル用油圧ディスクブレーキモデルに使用できます。 本製品はブレーキシステムへの気泡の混入を防ぐため、長期間にわたり高いブレーキパフォーマンスを維持することができます。 シリンジ、シャットオフクリップ付きホース、マルチサイズに対応できる複数のブリードブロック、ブリードファンネル、シリンジホルダー、頑丈な収納バッグ、フルード処理袋、複数のホースアダプタなども付属しており、ミネラルオイル用油圧ブレーキに使用されているさまざまな規格に対応しています。 ※DOTオイル用、ミネラルオイル用はそれぞれ専用とし、共用しないで下さい。 ※DOTオイルとミネラルオイルはブレーキシステム内や、ツール内で絶対に混ぜないで下さい。ブレーキが破損する恐れがあります。
仕様●セット内容●▼ファンネル●▼収納ケース●▼20mLシリンジ2本●▼Shimano(R)ミネラルオイルブレーキシステムなどに使用されるブリードニップル用ホース●▼交換用ホース●▼オープンエンド型ホース●▼クリップ付きホース2本●▼シリンジホルダー2個●▼汎用10mm/12mmブリードブロック2個●▼スペア用0リング6個●▼汎用M6×1.0アダプター2個(黒)●▼Shimano(R)用ファンネルエクステンションアダプター(シルバー)●▼Magura(R)用M6×0.75アダプター(青)●▼FormulaTM CuraTM 用M5×0.8アダプター2個(紫)●▼Promax(R)用M6×1.0アダプター(緑)●▼汎用ホースコンプレッションスリーブ●▼SRAM(R)DB8、Trick Stuff(R)、Campagnolo(R)用 M4 x 0.7アダプター2個(ゴールド)●▼11mmブリードブロック2個●▼フルード処理袋、バッグ●※ブレーキフルードは付属しません。アズワン品番67-5204-07危険物の類別非危険物
CM1600注油機 旭エンジニアリングCM1600注油機旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
本品はCM1600用注油機です。各冷媒に応じて低圧側(L)に接続してください。R12はそのまま使用できます。R134a・R1234yf・410/32はそれぞれの専用カプラを接続してください。
危険物の類別非危険物関連資料(0.78MB)
トラック用ブレーキブリーダーアダプター JTCトラック用ブレーキブリーダーアダプターJTC
11,505税込12,656
1個
5日以内出荷
JTC6990J用オプション
用途適合車種:いすゞ 3.5T トラック(euro3,4)危険物の類別非危険物
トラック用ブレーキブリーダーアダプター JTCトラック用ブレーキブリーダーアダプターJTC
11,505税込12,656
1個
5日以内出荷
JTC6990J用オプション
用途適合車種:ふそう 3.5T トラック(euro3,4)危険物の類別非危険物
プラスチックドレン&トルクレンチセット JTCプラスチックドレン&トルクレンチセットJTC
22,230税込24,453
1個
5日以内出荷
JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 全長:220mm ±4%(測定範囲:20%~80%) 差込:6.3mm トルク使用範囲:1~25Nm 適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物関連資料(0.43MB) (0.4MB)取扱説明書(0.43MB)
ドレンプラグ&エレメントリムーバー JTCドレンプラグ&エレメントリムーバーJTC
5,830税込6,413
1個
5日以内出荷
そのままイケる!効率の良さ
用途ドレンボルト&オイルエレメント取り外しに使用します。 取ってがオイルドレーナーのフチに引っ掛けられます。 二重ゴムだから漏れません。 オイルキャッチカップ 高さ:150mm 径:150mm 9.5mm・12.7mmのオイルフィルターレンチまたはソケットと組み合わせて使用します。危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー用アダプターセット JTCブレーキブリーダー用アダプターセットJTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
JTC6989X、JTC6990Jブレーキブリーダー専用となります。
用途JTC6208とJTC6209のセット商品危険物の類別非危険物
プラスチックドレンプラグツールセット JTCプラスチックドレンプラグツールセットJTC
14,430税込15,873
1個
5日以内出荷
プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
ペール缶キャッチャー 20L JTCペール缶キャッチャー 20LJTC
3,798税込4,178
1個
欠品中
お手持ちのペール缶が廃油タンクに!!オイルフィルターのオイル切りに便利!!
用途20Lペール缶用廃油受け 廃油の移し換えやオイルフィルターの油切りに便利です。 ペール缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。直径:346mm・重量:580g・容量:3L・適用ペール缶口用サイズ:Φ42mm・材質:ポリプロピレン危険物の類別非危険物
日産NISMO オイルチェンジングプレート カーボン NISMO日産NISMO オイルチェンジングプレート カーボンNISMO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
オイル交換時の情報を記入するリアルカーボン製のプレートです。鉛筆で記入すると消しゴムで消せるので何度でも書き換えることができます。
材質CFRP(炭素繊維強化プラスチック)縦(cm)2.5危険物の類別非危険物厚さ(cm)0.1横(cm)9
携帯用オイルトレー BAHCO(バーコ)携帯用オイルトレーBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
トラスコ品番473-5675危険物の類別非危険物
ドレーンパン ハゼットドレーンパンハゼット
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷から60日以内出荷
危険物の類別非危険物
サクションガン ハゼットサクションガンハゼット
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
危険物の類別非危険物
空圧ブレーキブリーダーセット ハゼット空圧ブレーキブリーダーセットハゼット
32,980税込36,278
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番868-9357危険物の類別非危険物
ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無) WOLF'S HEADペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無)WOLF'S HEAD
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
流量計無金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約4(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
オイルシリンジ1500cc WOLF'S HEADオイルシリンジ1500ccWOLF'S HEAD
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。
用途オイル用材質樹脂製容量(cc)1500危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース420mmWOLF'S HEAD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ブレーキエア抜き用ホースセット
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)300ホース外径(Φmm)約7危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース450mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース450mmWOLF'S HEAD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)450(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)420ホース外径(Φmm)約10危険物の類別非危険物
オイル機器