3ページ目: オイル機器

車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
734件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給油用ポンプ TRUSCO給油用ポンプTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
オイルドレンパン(スチール) JTCオイルドレンパン(スチール)JTC(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質スチール製危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶スタンド オオモリペール缶スタンドオオモリ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。 移動時に便利なキャスター装備。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。
寸法(mm)幅409×奥行435×高さ895mm適合ペール缶(20L) Φ286×360mm、ペール缶(18L) Φ286×340mmリング内径(Φmm)282適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
フィルタオイルキャッチャー KTCフィルタオイルキャッチャーKTC
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ショートオイルフィルタの取り外しが可能63mm、64mm-14角専用フィルタオイルキャッチャーが登場。オイルフィルタを確実に緩めながら漏れ出るエンジンオイルをしっかり受け止め、手を汚すことなく安全にオイルフィルタの取り外し作業が行えます。軽量かつ耐油性に優れ、汚れも目立ちにくい。
質量(g)70適合エンジン型式R06A / 1NZ-FXE / HR12DE危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー 手動式 6L Meltec(大自工業)オイルチェンジャー 手動式 6LMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
どこでもオイル交換 「 手動式オイルチェンジャー 6L」 乗用車、農耕機などのエンジンオイル抜き取りに最適! 手動式なので電源がいりません。 オイルレベルゲージ穴を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。 リフトアップが不要なので作業も簡単。 オイルパンにたまったスラッジもスッキリ抜き取れます。 自分でできるので時間と費用が節約できます。
用途オイルチェンジャー材質「タンク」HDPE、「台座・ハンドル排出ノズル・キャップ・吸引ホース」PE、「ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部」PVC容量(L)約6(各部品接続時)本体質量(kg)約1.3ホース寸法(全長)(m)約2.1吸引ホース径(mm)約5危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約234×540×234
ローリータンク用コック コッくんローリータンク ミヤサカ工業ローリータンク用コック コッくんローリータンクミヤサカ工業(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番61-7000-24危険物の類別非危険物
バキュームホース整理ツール JTCバキュームホース整理ツールJTC(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
バキュームホースや燃料パイプ等のゴミの混入予防や色分けにより接続の際の間違い防止に最適です。
サイズ(mm)3・6・9・12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
320用ノズル フルプラ320用ノズルフルプラ(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
適合320アズワン品番64-6732-47危険物の類別非危険物
ペール缶横置きスタンド リキマエダペール缶横置きスタンドリキマエダ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。 小分け作業の時間短縮ができます。 内容物が直接取り出せます。 クリーンに作業ができます。 さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
質量(kg)2.3アイボリー高さ(mm)約380(投入高さ)タイプ角型鋼管寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×335×330適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
オイルトレイ トラック・バス用 モノタロウオイルトレイ トラック・バス用モノタロウ(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として質量(kg)1.8容量(L)24寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×550×810材質ポリエチレン
空気穴不要型給油コック TRUSCO空気穴不要型給油コックTRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41
ラジエターブリーダー JTCラジエターブリーダーJTC
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル付一斗缶スタンド アルミスハンドル付一斗缶スタンドアルミス
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
重たい一斗缶の持ち上げから解放!
材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)2.9高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×740危険物の類別非危険物
2in1 オイルポンプ SIGNET(シグネット)2in1 オイルポンプSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PP (本体) 、PVC (チューブ)長さ(mm)エアーチューブ:400質量(g)380本体寸法(mm)225×45容量(cc)200危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)液体:1350
【名入れ】オイル交換シール 上質シート モノタロウ【名入れ】オイル交換シール 上質シートモノタロウ(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(200枚)
8日以内出荷
上質紙タイプはボールペンはもちろん鉛筆でもご記入頂けます。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
材質上質紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ
ドラム缶ソケット KOTOドラム缶ソケットKOTO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。
材質炭素鋼・クロムメッキ厚さ(mm)8差込角(sq.)9.5危険物の類別非危険物
10-29L [2段式]ペール缶用スタンド エスコ10-29L [2段式]ペール缶用スタンドエスコ(1件のレビュー)
23,000税込25,300
1台
当日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付適合ペール缶10~29L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式アズワン品番64-7863-06危険物の類別非危険物
オイルトレイ 大型トラック用 車輪付き モノタロウオイルトレイ 大型トラック用 車輪付きモノタロウ(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に材質HDPE質量(g)4100容量(L)44寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー(ハンド・エア) SIGNET(シグネット)オイルチェンジャー(ハンド・エア)SIGNET(シグネット)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。容量(L)(吸込)9.5タンク容量(L)10付属品サクションホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.サクションチューブ3本(耐熱120度)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ材質PP質量(kg)4.8外形寸法(mm)外箱:270×255×645本体寸法(mm)300×230×635使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60関連部品サクションホース(ホース+PVCパイプ):品番4695803、サクションチューブ(透明):品番4695801、サクションチューブ(白ナイロン):品番4695802、サクションチューブ(青ハード):品番4695804、サクションチューブ(黒ハード):品番4695805、エアー接続プラグ:SIGNET 品番 Y22-PM/20PM 相当危険物の類別非危険物
出光樹脂缶用アダプター ミヤサカ工業出光樹脂缶用アダプターミヤサカ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。トラスコ品番858-5872材質PP樹脂アズワン品番1-3832-11危険物の類別非危険物
ホースストッパーツールセット R.E.OホースストッパーツールセットR.E.O(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(72個)
当日出荷
ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。 エンジンメンテナンスにあると便利。
使用箇所バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等危険物の類別非危険物
オイル受皿 8L MYSTオイル受皿 8LMYST(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
注ぎ口付で流しやすいパーツの洗浄に
用途オイル交換時の受け皿に靴や小物の収納ケースにパーツの洗浄に材質ポリプロピレン幅(mm)390高さ(mm)104奥行(mm)295容量(L)8危険物の類別非危険物
ポップアップドラムフィルゲージ JUSTRITEポップアップドラムフィルゲージJUSTRITE
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止材質ポリエチレン長さ(cm)約28危険物の類別非危険物
オイルトレイ トラックホイール モノタロウオイルトレイ トラックホイールモノタロウ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラックのリアシャフトを抜いた際に流れ出るオイルの受け皿です。
用途ホイールハブのオイル受けに材質HDPE質量(g)380容量(L)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×246×316危険物の類別非危険物
1L2L用オイルジョッキノズル 小原産業1L2L用オイルジョッキノズル小原産業(4件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
工業 エアー穴キャップポンチセット ミヤサカ工業工業 エアー穴キャップポンチセットミヤサカ工業(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
トラスコ品番858-5873アズワン品番1-3832-13危険物の類別非危険物
オイル交換ステッカー 阿部商会オイル交換ステッカー阿部商会
3,298税込3,628
1パック(500枚)
当日出荷
車内やエンジンルーム内に貼り、次回のオイル交換やエレメント交換時期をユーザーにお知らせします。
寸法(cm)4×2.5危険物の類別非危険物
クーラントフィラーセット 日平機器クーラントフィラーセット日平機器(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
【名入れ】オイル交換シール フリーデザイン モノタロウ【名入れ】オイル交換シール フリーデザインモノタロウ(7件のレビュー)
8,098税込8,908
1セット(400枚)
8日以内出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 お好みに合わせたデザインで御社オリジナルの名入れオイル交換シールが低ロットで製作可能です。 お客様のご希望のデザインでお作り致します!
寸法(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ
ドラム缶スタンド REX(レックス)[自動車用品]ドラム缶スタンドREX(レックス)[自動車用品]
38,980税込42,878
1個
欠品中
材質スチール耐荷重(kg)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)790×470×475ハンドル長さ(mm)910危険物の類別非危険物取扱説明書(0.84MB)
一斗缶スタンド らくする スチール アルボース一斗缶スタンド らくする スチールアルボース
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質スチール寸法(mm)355×365×H465適合容器一斗缶危険物の類別非危険物EBM品番5622600
ペールコック アクアシステムペールコックアクアシステム
12,980税込14,278
1個
当日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。使用温度範囲(℃)0~60危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー用アタッチメント KTCブレーキブリーダー用アタッチメントKTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラントミヤサカ工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:40使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
500ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ500ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-4材質ポリエチレン寸法(mm)直径78×189容量(mL)500ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)50
ロングノズルオイルジョッキ 小原産業ロングノズルオイルジョッキ小原産業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
油タレ防止クランプ付き。
危険物の類別非危険物
ペール缶用オイルバケットポンプ JTCペール缶用オイルバケットポンプJTC
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器ペール缶質量(kg)5.5高さ(mm)80ホース長さ(m)2吐出し量1ストローク/100ccホースねじ1/2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
廃油処理パック6.5L MYST廃油処理パック6.5LMYST
449税込494
1個
5日以内出荷
汚れた各種オイルを簡単に処理できる
用途廃油の処理に材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66容量(L)6.5危険物の類別非危険物
ブレーキカプラー(QS-2119-33・34) JTCブレーキカプラー(QS-2119-33・34)JTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
JTC1025・JTC1025-1用
危険物の類別非危険物
オイル機器