6ページ目: オイル機器

車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
734件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.0ml 注入型計量容器 エスコ10.0ml 注入型計量容器エスコ
80税込88
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-51危険物の類別非危険物
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付きTRUSCO
10,980税込12,078
1台
32日以内出荷
缶とりー用の一斗缶ホルダーです。 単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。幅(mm)380キャスター径(Φmm)Φ50収納本数(本)1アズワン品番64-8574-01危険物の類別非危険物
オイルキャッチャー 60L JTCオイルキャッチャー 60LJTC(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
溜まった廃油はエアーで排出できます。 廃油のタンク内残量がわかります。
タンク容量(L)60仕様排出:エアー式直径(Φmm)廃油受皿:420高さ(mm)1060~1650使用空気圧力(MPa)0.2以下ホース長さ(m)1.45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業コッくんSUSタイプミヤサカ工業
58,980税込64,878
1個
当日出荷
トラスコ品番754-9156危険物の類別非危険物
ドラムキャッチャー JTCドラムキャッチャーJTC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm材質ポリエチレン寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ)質量(kg)1.7容量(L)20危険物の類別非危険物直径(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキブリーダー SIGNET(シグネット)ブレーキブリーダーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
欠品中
ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
容量(L)2危険物の類別非危険物
エコポリブレンド アキュームレーションセンター(2ドラム缶用) ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーエコポリブレンド アキュームレーションセンター(2ドラム缶用)ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
60日以内出荷
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン耐荷重(kg)約1134寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×635×140危険物の類別非危険物
ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(カバー付) ピグピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(カバー付)ピグ
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
ドラム缶にぴったりフィットします。 いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。 ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。 約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。 耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。 ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え材質低密度ポリエチレン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)560×290
エンジンオイル用ファンネル CUSTOR(クストー)エンジンオイル用ファンネルCUSTOR(クストー)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決。 オイルジョッキ・缶からのオイルの垂れ漏れ防止。 透明チューブでオイル流入量の確認。 しっかり固定した作業。 1人での作業。 垂れ漏れの防止。 耐油性、耐摩耗性、耐老化性が良い。 ニトリルブタジエンゴム(NBR)使用。
容量(mL)700
コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業コッくん取付部強化タイプミヤサカ工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
オイルハンター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルハンターイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(100枚)
当日出荷
ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。
用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。対応オイル種別オイル/溶剤用仕様給油量:18.23g(1g当り)材質天然繊維(コットン)、PET厚さ(mm)7~8サイズ(cm)50×50吸油量(L/枚)2質量(g/枚)約100
ABX70用 拡張ゴム KTCABX70用 拡張ゴムKTC
929税込1,022
1個
5日以内出荷
ABX70-A2ブレーキブリーダーアタッチメントの部品です。
危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
LLCバキュームチャージャーアナログ プロステップLLCバキュームチャージャーアナログプロステップ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)
廃油処理パック2.5L MYST廃油処理パック2.5LMYST
269税込296
1個
7日以内出荷
汚れた各種オイルを簡単に処理できる
用途廃油の処理に材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66容量(L)2.5危険物の類別非危険物
加圧式ブレーキブリーダーフルセット JTC加圧式ブレーキブリーダーフルセットJTC
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1Lタンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1危険物の類別非危険物
オイルファンネル WOLF'S HEADオイルファンネルWOLF'S HEAD
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷
用途オイルや水をこぼさず注入します。材質PP長さ(mm)約350ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600危険物の類別非危険物内径(mm)約160
缶スタンド缶保くん 本体スチール製 キャスター付タイプ TRUSCO缶スタンド缶保くん 本体スチール製 キャスター付タイプTRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。段積みが可能(2段まで)です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番395-0270材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)幅(mm)435高さ(mm)618奥行(mm)440本数(適合)1本危険物の類別非危険物
排出ホースASSY栓式 KTC排出ホースASSY栓式KTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
GOD80B/GOD80E用部品
危険物の類別非危険物
5.0ml スポイト エスコ5.0ml スポイトエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
目盛付
仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mmアズワン品番65-2314-01危険物の類別非危険物
5.0ml ベローズピペット エスコ5.0ml ベローズピペットエスコ
100税込110
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:5.0ml●全長:273mm●目盛単位:1.0mlアズワン品番65-2312-90危険物の類別非危険物
1.0ml ベローズピペット エスコ1.0ml ベローズピペットエスコ
75税込83
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5mlアズワン品番65-2312-88危険物の類別非危険物
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) アクアシステムペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)アクアシステム
6,098税込6,708
1個
当日出荷
吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。トラスコ品番137-2138材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)0~60使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等アズワン品番64-8633-94危険物の類別非危険物
缶スタンド 缶保くん本体スチール製据え置きタイプ TRUSCO缶スタンド 缶保くん本体スチール製据え置きタイプTRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
トラスコ品番116-3790幅(mm)412質量(kg)8.1危険物の類別非危険物
ドラム缶スピルパレット(ドレン付) Sysbelドラム缶スピルパレット(ドレン付)Sysbel
44,980税込49,478
1個(220L)ほか
当日出荷
ドラム缶保管時の漏洩防止に漏洩防止と環境汚染防止に適しています。フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。
材質HDPE危険物の類別非危険物
オイルドレーナー KTCオイルドレーナーKTC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用 ミヤサカ工業ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用ミヤサカ工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
用途ホームタンクからの給油にトラスコ品番792-0831材質注ぎ口:POM/バルブ:SUS取付RC1/2(管用テーパーめねじ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180流量(L/min)14危険物の類別非危険物
250ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ250ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径64×155容量(mL)250質量(g)30ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)25
コッくんPタイプ ミヤサカ工業コッくんPタイプミヤサカ工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
オイルストッパー KOTOオイルストッパーKOTO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
FR車トランスミッション用オイルストッパーです。 ワンタッチ。簡単はめ込むだけで、トランスミッションオイルをストップします。 クラッチディスク交換作業の必需品です。
危険物の類別非危険物
メーター JTCメーターJTC
26,980税込29,678
1個
欠品中
用途JTC1033・TWHO-20Lの各オイルポンプの流量計として使用仕様本体メス1/4 変換アダプター1/2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルバケットポンプ JTCオイルバケットポンプJTC
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
用途タンク内にオイルを入れて使用します。
エアー加圧式オイルドレーン MTOエアー加圧式オイルドレーンMTO(2件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
最高170cmまで受皿を上げることが可能。 受皿は回転が可能。 標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせするレベルガイド付き。 大容量80Lタンク タンク内の排油はエアーを利用して簡単に排出可能。
タンク容量(L)80仕様廃油排出/エアー加圧式付属品ワイドアダプター、ネット材質受皿/PP、タンク/スチール質量(kg)31サイズ(cm)45×45×122~170直径(Φcm)受皿/38耐熱温度(℃)受皿/120高さ(cm)受皿/122~170の間で調整可能危険物の類別非危険物
ステンレス一斗缶スタンド 一段式 ダイヤ精工ステンレス一斗缶スタンド 一段式ダイヤ精工
35,980税込39,578
1台
当日出荷
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。 組立はとても簡単です。 給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。 内容物の小出し作業用専用スタンドです。適合1本仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付トラスコ品番431-3755質量(kg)4.6材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)PP・EVA角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940材質(ハンドル)PVC適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
ドラム缶用アダプター ミヤサカ工業ドラム缶用アダプターミヤサカ工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番437-1984アズワン品番1-3832-12危険物の類別非危険物
オイルドレーン MTOオイルドレーンMTO(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
エアーも電気もいらないシンプル設計。大きな受け皿と使いやすさで作業がカンタン!!
用途廃油処理にタンク容量(L)30仕様最高位1620mm、最低位1220mm、受け皿直径440mm、キャスター付パイプ径(Φmm)50危険物の類別非危険物
ブリーダーレンチセット KTCブリーダーレンチセットKTC(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
コーンプラグLサイズアダプタ KTCコーンプラグLサイズアダプタKTC
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
仕様AE401用適合フォルクスワーゲン(全車)アウディ(全車)ボルボ(乗用車全車)ローバー(200~600、FREELANDER)フィアット(全車)トラスコ品番112-5856直径(Φmm)63高さ(mm)45適合内径(Φmm)ラジエーターキャップ:34~40危険物の類別非危険物
注入アダプター&国産車用セット JTC注入アダプター&国産車用セットJTC
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
全自動ATF・CVTチェンジャー用・ホースチャック部 20PMタイプ専用 ・車種別アダプター7種類
用途国産車用セット 汎用ノズル付き 適合車種・ATF用:トヨタ・日産・マツダ・スズキ ・CVT用トヨタ・日産・マツダ・スズキ・ダイハツ危険物の類別非危険物関連資料(0.23MB)取扱説明書(0.86MB)
LLCバキュームチャージャーデジタル プロステップLLCバキュームチャージャーデジタルプロステップ
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)
折畳オイルトレイ エスコ折畳オイルトレイエスコ
29,700税込32,670
1個(1個)
8日以内出荷
オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。耐久性に優れています。液漏れ防止の為、フタを閉めて入れてください。
材質PVC寸法(mm)1067×1067×121(H)容量(L)64危険物の類別非危険物
オイル機器