絞り込み
ブランド
  • PERMATEX
  • BLUESTAR(36)
  • 旭エンジニアリング(32)
  • 武蔵ホルト(20)
  • テクノ・ソテック(14)
  • SOFT99(11)
  • エムエスアカデミー(MS ACADEMY)(9)
  • サンデーペイント(5)
  • DJ(ドライブジョイ)(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • スワンボンド(4)
  • WURTH(ウルト)(4)
  • PROST's(4)
  • ビッグ(3)
  • リークラボ・ジャパン(3)
  • エスコ(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • 3M(2)
  • 旭産業(エアーゲージ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッパースプレーAガスケット耐熱性接着剤(255g) PERMATEX

    カッパースプレーAガスケット耐熱性接着剤(255g)

    PERMATEX(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(255g)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量107mL危険物の性状非水溶性
  • ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP PERMATEX

    ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP

    PERMATEX
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。 適用材質金属ミラーベース使用可能。 プラスチックミラーベース使用不可。 主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。
    用途ミラー用接着剤成分ヘキサン95%以上使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.6mL危険物の性状非水溶性
  • 高耐熱レッドRTVシリコン PERMATEX

    高耐熱レッドRTVシリコン

    PERMATEX
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適 反応形態:脱酢酸、比重:1.30 高耐熱・大型車、一般シール用
    用途ガスケットシール剤液色容量(g)311適合温度(℃)-54~343最大隙間(mm)6(補修隙間)危険物の類別非危険物
  • 高耐熱レッドRTVシリコン PERMATEX

    高耐熱レッドRTVシリコン

    PERMATEX
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適
    用途ガスケットシール剤液色容量(g)85適合温度(℃)-54~343最大隙間(mm)6(補修隙間)危険物の類別非危険物
  • オリジナルガスケットシェラック PERMATEX

    オリジナルガスケットシェラック

    PERMATEX
    1,298税込1,428
    1本(59mL)
    当日出荷
    ▶特長 低圧、低温の箇所に使用可能 耐薬品性・耐ガソリン性 ▶適用温度範囲 -54℃~177℃
    用途燃料系、ホース、パイプのシール、 紙製およびフェルト含浸紙のシール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59mL危険物の性状非水溶性
  • ウォーターポンプ&サーモスヨウRTVシリコン PERMATEX

    ウォーターポンプ&サーモスヨウRTVシリコン

    PERMATEX
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ウォーターポンプ専用タイプ ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
    用途ガスケットシール剤液色グレー容量(g)14適合温度(℃)-54~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00028L危険物の性状非水溶性
  • コールドウエルドボンディング PERMATEX

    コールドウエルドボンディング

    PERMATEX
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    2液性エポキシ補修材 マルチメタル用。アルミニウム、スチール、真鍮、青銅、鋳物、鍛造等に最適。硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。
    用途接着剤容量(g)主剤28,硬化剤28硬化時間(分)初期:4耐圧力性3000PSI(スチール)適合温度(℃)-54~176危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01176L剪断強度(N・m)24危険物の性状非水溶性
  • シリコン系耐油ガスケット ウルトラブラック RTVシリコン PERMATEX

    シリコン系耐油ガスケット ウルトラブラック RTVシリコン

    PERMATEX(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(95g)
    当日出荷
    O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
    用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー成分ジメチルシロキサン系使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴を取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。使用温度範囲(℃)-54~204液色危険物の類別非危険物
  • 耐水用フロアブルシリコン PERMATEX

    耐水用フロアブルシリコン

    PERMATEX
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    流動液体で間に素早く浸透・優れた耐水性。ヘッドライトのつなぎ合わせ、フロントウィンドウのシール等の使用に最適。
    用途接着剤液色透明容量(g)42完全硬化時間24時間適合温度(℃)-62~204硬化時間(時間)初期:1危険等級保管温度(℃)-62~204危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 汎用(PTFE配合)スレッドシーラント PERMATEX

    汎用(PTFE配合)スレッドシーラント

    PERMATEX
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スレッドシーラントはシールテープに代わる嫌気性配管シール剤です。1液性で液体であるため施工しやすく、振動、温度変化、圧力による漏れを抑えて、腐食やかじりを防止します。 金属用。一般金属配管のシール、A/Cシステムの配管、油圧システムの配管、テンパラチャーセンディング継手などに使用。
    用途配管シール剤容量(g)28引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~149危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.013mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX

    耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用

    PERMATEX
    1,998税込2,198
    1個(6mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。液色最高使用温度(℃)232推奨ねじ径10~38mm危険等級強度区分高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状水溶性適合締付トルク(N・m)180ねじり破断トルク(N・m)270
  • 一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラント PERMATEX

    一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラント

    PERMATEX
    4,598税込5,058
    1個(50mL)
    当日出荷
    スレッドシーラントは、テフロンテープに変わる一液無溶剤タイプのシール剤です。 金属間の隙間に入り空気が遮断されると室温にて硬化が始まり、強靭な膜を作り、すばらしいシール性を発揮します。
    用途高性能・ねじシール剤、エアー配管、油圧配管、冷却水路、燃料系の継手部、油圧空圧ねじ込み継手使用方法1.ネジ部の水分、油分、汚れを落とし乾燥させます。2.スレッドシーラントをオネジ側に塗布します。・塗布の際、ねじ山を1山開けて塗布してください。・塗布量25A以下の配管はネジ方向に3山半周塗布32A以上の配管はネジ方向に3山以上全周塗布3.スパナ・バイブレンチ等でしっかりと締め付けます。4.はみ出したシーラント剤はウエスで拭き取ってください。・シーラント剤のはみ出し部分は硬化しませんが、ネジ接合部は完全に硬化します。使用温度範囲(℃)-55~150液色引火点(℃)100以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.025L危険物の性状非水溶性
  • 一般継手用耐スレッドシーラント PERMATEX

    一般継手用耐スレッドシーラント

    PERMATEX
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ネジ山のスペースを埋めることにより、振動・傷ついたネジ山・温度変化・溶剤の蒸発による漏れを防止する配管シール剤です。 油圧継手や空圧継手のシール、エアー配管、冷却水路、燃料系の継手部、パワーステアリング継手、送信センサー継手、ブレーキ継手、シールテープの代替・テフロンを含む。 OEM仕様・認定
    用途耐熱用・テフロンテープの代替容量(mL)50液色引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL粘度(cP)350000危険物の性状非水溶性
  • 溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント PERMATEX

    溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント

    PERMATEX
    6,498税込7,148
    1個(473mL)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、燃料系やホースのシールに使用できます。 半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易です。
    用途耐薬品性に優れ燃料系やホースのシールに使用可能、半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易成分アセトン(CAS67-64-1)、ヘキサン(CAS110-54-3)、ロジン(CAS8050-09-7)使用方法1.本体のキャップ部を取り外すとハケが付いていますので、各表面に薄く均一に液を塗布します。2.部品を所定の位置に組み付ける前に数分間自然乾燥させてください。3.自動車用エンジンガスケット、機械加工面、ねじ溝の組み付け部などに使用できます。使用温度範囲(℃)-54~260液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状水溶性
  • 耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX

    耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用

    PERMATEX
    3,500税込3,850
    1個(10mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。液色最高使用温度(℃)232推奨ねじ径10~38mm危険等級強度区分高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性適合締付トルク(N・m)180ねじり破断トルク(N・m)270
  • 溶剤系非硬化型ガスケット パーマシールド PERMATEX

    溶剤系非硬化型ガスケット パーマシールド

    PERMATEX
    3,298税込3,628
    1個(59mL)
    当日出荷
    パーマシールドを塗布する事で、シール性が向上します。 粘度が低く、非常に薄くのばす事ができます。 硬化しません。長時間使用した後も組み付け部分を簡単に分解する事ができます。 適用温度範囲が-50℃~260℃と耐熱性に優れています。 ガソリン、各種オイル、LLCに対し優れたシール性を発揮します。 金属加工されたフランジ面に単独で使用したり、メタル、ペーパー成型ガスケットに薄く塗布して使用する用途に適します。
    用途非硬化型ガスケット、エンジンのガスケットシール、インテークマニホールド、ヘッドガスケット、クランクケース、シリンダーヘッドカバー使用方法1.フランジ面の汚れ、油等を落とし乾燥させます。2.フランジ面にシール剤を塗布し、薄く均一に塗り広げます。3.すぐにフランジ面を組み付けます。4.組み付けた部分を再分解する際、パーマシールドは乾燥せず固まらないので、パーマシールドを再度塗布することなくそのまま組み付ける事ができる場合があります。使用温度範囲(℃)-50~260液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.059L危険物の性状水溶性
  • 万能中強度・ねじロック ブルー 油面接着用 金属ネジ専用 PERMATEX

    万能中強度・ねじロック ブルー 油面接着用 金属ネジ専用

    PERMATEX
    2,998税込3,298
    1個(10mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途万能中強度・ねじロック、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。使用温度範囲(℃)-55~150液色硬化時間(分)20(初期)推奨ねじ径6~20mm硬化時間(時間)4(完全)危険等級強度区分中強度・油面接着用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.001L危険物の性状非水溶性適合締付トルク(N・m)62ねじり破断トルク(N・m)180
  • 万能中強度・ねじロック ブルー 油面接着用 金属ネジ専用 PERMATEX

    万能中強度・ねじロック ブルー 油面接着用 金属ネジ専用

    PERMATEX
    1,998税込2,198
    1個(6mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途ねじロック油面接着用、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。使用温度範囲(℃)-55~150液色硬化時間(分)20(初期)推奨ねじ径6~20mm硬化時間(時間)4(完全)危険等級強度区分中強度・油面接着用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性適合締付トルク(N・m)62ねじり破断トルク(N・m)180
  • ネジゆるみ止め 万能中強度・ねじロック ブルー 金属ネジ専用 PERMATEX

    ネジゆるみ止め 万能中強度・ねじロック ブルー 金属ネジ専用

    PERMATEX
    9,898税込10,888
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 中強度一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途ネジゆるみ止め、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能使用方法1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトのネジ部側面の先端側に適量のネジゆるみ止め剤を塗布します。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色硬化時間(分)20(初期)推奨ねじ径6~20mm危険等級強度区分中強度・油面接着用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合締付トルク(N・m)62ねじり破断トルク(N・m)180
  • 汎用タイプパーマポキシー PERMATEX

    汎用タイプパーマポキシー

    PERMATEX
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2液性シリンジタイプ 耐薬品性に優れ、燃料系や亀裂の補修、金属、繊維グラス、ガラス、ゴム、コンクリートやプラスチック等の材質に対応。
    用途接着剤硬化剤(g)25硬化時間(分)初期:5分主剤(g)25完全硬化時間24時間適合温度(℃)-51~82危険等級保管温度(℃)-8~28危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL剪断強度(N・m)23危険物の性状非水溶性
  • プラスチック用パーマポキシー PERMATEX

    プラスチック用パーマポキシー

    PERMATEX
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    2液性使い切りタイプ ABS、CPVC、及びPVC配管、硬化性&柔軟性プラスチック、繊維ガラス・ビニール・自動車用内装品及びパーツに最適。 PP/PEの使用は不可。
    用途接着剤硬化剤(mL)25主剤(mL)25硬化時間(分)初期:5完全硬化時間24時間適合温度(℃)-51~121危険等級保管温度(℃)-8~28危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL剪断強度(N・m)23危険物の性状非水溶性
  • 中強度・ねじロック ブルー 金属ネジ専用 PERMATEX

    中強度・ねじロック ブルー 金属ネジ専用

    PERMATEX
    2,998税込3,298
    1個(10mL)
    欠品中
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途中強度・ねじロック、一般金属ネジ部品のロック、工具にて取り外し可能使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。使用温度範囲(℃)-55~150液色推奨ねじ径6~20mm硬化時間(時間)4(完全)危険等級強度区分高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 2液混合タイプ 金属用 4分硬化 パーマポキシーチューブ(金属用4分)28g×2本 50P84209 PERMATEX

    2液混合タイプ 金属用 4分硬化 パーマポキシーチューブ(金属用4分)28g×2本 50P84209

    PERMATEX
    2,998税込3,298
    1個(28g)
    当日出荷
    主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプ。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着は出来ません。
    用途内盛り補修および接着成分エポキシ樹脂使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください。4.主剤(黒キャップ)、硬化剤(白キャップ)のキャップを取り外し、キャップ先端の尖った部分をチューブに差し込み開封してください。5.主剤と硬化剤をチューブより同量取り出します(1:1)。色が均一になるまでよく混ぜ合わせてください。(混合比が合わないと硬化不良を起すことがあります)6.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。7.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(作業可能時間4~6分)。8.余分なエポキシはすぐに取り除いてください。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。注意)ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン・テフロン等の材質には接着できません。使用温度範囲(℃)-51~149液色硬化時間(分)4(初期)硬化時間(時間)24(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0112L危険物の性状非水溶性
  • シリコン系耐油ガスケット ブルー ウルトラブルーRTVシリコン PERMATEX

    シリコン系耐油ガスケット ブルー ウルトラブルーRTVシリコン

    PERMATEX
    2,698税込2,968
    1個(95g)
    当日出荷
    O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
    用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー成分ジメチルシロキサン系使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴と取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。使用温度範囲(℃)-23~260液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.009L危険物の性状非水溶性
  • 高強度・ねじロック レッド 金属部品専用 PERMATEX

    高強度・ねじロック レッド 金属部品専用

    PERMATEX
    2,998税込3,298
    1個(10mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 高強度一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。 含有物メタクリレートモノマー(CAS25852-47-5)、ポリエステルレジン(CAS39382-25-7)、サッカリン(CAS81-07-2)、ジメチルベンゼン過酸化水素(CAS80-15-9)
    用途高強度・ねじロック、潤滑性を有する永久固定用使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。使用温度範囲(℃)-55~150液色硬化時間(分)20(初期)推奨ねじ径10~25mm硬化時間(時間)24(完全)危険等級強度区分高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • 金属ネジ専用ゆるみ止め剤・高強度永久固定用 PERMATEX

    金属ネジ専用ゆるみ止め剤・高強度永久固定用

    PERMATEX
    2,998税込3,298
    1個(10mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度永久固定用一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途金属ネジ専用ゆるみ止め剤、カムシャフト、スプロケットボルト、リングギアボルト使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【使用上の注意】・皮膚や眼に付着しないよう保護具を着用すること。・子供の手の届かない所に置くこと。・誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かずに医師の診察を受けること。・眼に入った場合は、15分間以上洗眼し、その後医師の診察を受けること。・皮膚に付着した場合は、石鹸と水でよく洗い流すこと。・接着用以外には使用しないこと。・換気の良い所で使用すること。・熱可塑性プラスチック(アクリル、ABS等)には使用しないこと。・純酸素や酸素システムには使用しないこと。・一度受け皿等に移した液は原容器に戻さないこと。・他の物質との混合はしないこと。・保管の際は、良く密栓してから原容器のまま冷暗所に保管すること。使用温度範囲(℃)-55~150液色硬化時間(分)20(初期)推奨ねじ径10~25mm硬化時間(時間)24(完全)危険等級強度区分高強度・永久固定用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • ウルトラガスケットメーカー(青)(99g) PERMATEX

    ウルトラガスケットメーカー(青)(99g)

    PERMATEX
    3,298税込3,628
    1本(99g)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性ガスケットメーカー(赤)(50ml) PERMATEX

    嫌気性ガスケットメーカー(赤)(50ml)

    PERMATEX
    4,498税込4,948
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.5mL危険物の性状非水溶性
  • ウルトララバーガスケット(茶)(28g) PERMATEX

    ウルトララバーガスケット(茶)(28g)

    PERMATEX
    2,398税込2,638
    1本(28g)ほか
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • スーパーハイタックガスケットシーラント(黄)(51ml) PERMATEX

    スーパーハイタックガスケットシーラント(黄)(51ml)

    PERMATEX
    1,398税込1,538
    1本(51mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量32mL危険物の性状非水溶性
  • 永久固定用スレッドロッカー(赤)(50ml) PERMATEX

    永久固定用スレッドロッカー(赤)(50ml)

    PERMATEX
    5,798税込6,378
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.5mL危険物の性状非水溶性
  • 大型用スレッドロッカー(赤)(36ml) PERMATEX

    大型用スレッドロッカー(赤)(36ml)

    PERMATEX
    7,998税込8,798
    1本(36mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.072mL危険物の性状非水溶性
  • ストリップフィット用はめ合い固定剤(緑)(50ml) PERMATEX

    ストリップフィット用はめ合い固定剤(緑)(50ml)

    PERMATEX
    7,998税込8,798
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エキゾーストリペアキット PERMATEX

    エキゾーストリペアキット

    PERMATEX
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    自動車用のマフラー、テールパイプ等のひび割れ、亀裂をシールに最適。 トラック、トラクター、農業機器等にも使用可能。
    用途メンテナンス耐熱温度(℃)~540危険物の類別非危険物
  • ライトスタッフブラックRTVシリコン PERMATEX

    ライトスタッフブラックRTVシリコン

    PERMATEX
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
    用途ガスケットシール剤液色容量(g)212適合温度(℃)-59~232危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX

    高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用

    PERMATEX
    9,898税込10,888
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。 含有物メタクリレートモノマー(CAS25852-47-5)、ポリエステルレジン(CAS39382-25-7)、サッカリン(CAS81-07-2)、ジメチルベンゼン過酸化水素(CAS80-15-9)
    用途潤滑性を有する永久固定用使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。使用温度範囲(℃)-55~150液色硬化時間(分)1(初期)推奨ねじ径10~25mm硬化時間(時間)24(完全)危険等級強度区分高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • はめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属 PERMATEX

    はめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属

    PERMATEX
    7,198税込7,918
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    金属部品専用のはめ合い用嫌気性接着剤です。 プーリー、ギヤ、スリーブや留め具の固定に使用します。 プラスチック材質には使用できません。
    用途はめ合い固定剤・圧入用、圧入アッセンブリーの補強使用方法1.塗布面の埃、水分、サビ、油をブレーキパーツクリーナ等で徹底的に取り除き乾燥させます。2.ベアリング固定用接着剤を両方のパーツに塗り込み、パーツを回しながら組み込んでください。3.約1時間程度でパーツは固定され、24時間で完全に硬化します。4.はみ出した液はペーパータオル等で拭き取ってください。5.再び分解するためには、260℃以上の熱を加えてプレス、もしくはプラーを使用して分解してください。使用温度範囲(℃)-55~150液色硬化時間(分)1(初期)硬化時間(時間)24(完全)危険等級強度区分中強度・低粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用 PERMATEX

    嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用

    PERMATEX
    7,698税込8,468
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    金属部品専用のフランジシール剤です。 ギヤケース、ポンプ、コンプレッサーなどの接着に最適です。 硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。 プラスチック材質には使用できません。 耐熱性があります。
    用途嫌気性フランジシーラント耐熱用使用方法1.接着する表面を洗浄しきれいにしてください。2.フランジの片側にフランジシーラントを塗布してください。3.塗布後、フランジ面に合わせてください。4.合わせたら、規定トルクで締め付けてください。5.締め付け後、1時間で硬化します。完全硬化は24時間です。6.はみ出した部分は硬化しませんので、ウエス等で拭き取ってください。液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 超高強度・ねじロック レッド 金属部品専用 PERMATEX

    超高強度・ねじロック レッド 金属部品専用

    PERMATEX
    1,998税込2,198
    1個(6mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度永久固定用一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途超高強度・ねじロック、カムシャフト、スプロケットボルト、リングギアボルト使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。使用温度範囲(℃)-55~150液色硬化時間(分)20(初期)推奨ねじ径10~25mm硬化時間(時間)24(完全)危険等級強度区分高強度・永久固定用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性
  • ガラス補修剤 ウィンドシールドリペアキット PERMATEX

    ガラス補修剤 ウィンドシールドリペアキット

    PERMATEX
    3,598税込3,958
    1個(5mL)
    9日以内出荷
    ウインドシールドリペアキットは、小石などで損傷した自動車フロントガラス用の太陽光で自然硬化する補修剤です。 ブルズアイやスターブレイク、欠けをすぐに修理することができます。 クラック状(ひび割れ)の損傷には使用できません。
    用途ガラス補修剤付属品レジン0.75mL、シリンジ、両面テープ冶具、ディスク、フィルム使用方法1.損傷箇所のガラス片を取り除き、クリーナーなどで油分を取り除きます。2.両面テープ冶具の保護シールを剥がしてください。両面テープ冶具を破損部中央に貼ってください。・直径10mm切込み部中央に破損部がくるように貼ってください。緑色部分が表です。3.圧着後、表側(緑色)保護シールを剥がしてください。4.緑色保護シールを剥がした所に付属のディスク(グレー)を貼りつけてください。・ディスクのノズル部が上を向くように取り付けてください。5.ディスク中央部の穴にレジンを注入してください。・注入量は、ディスクノズル部より出ない程度。6.ディスク中央部にシリンジを取り付けてください。・必ず、奥まで差し込んでください。7.ディスクにシリンジを取り付け後、プランジャーを上部切り口リンクに掛けた状態で10分間保持してください。8.10分保持後、7の状態でシリンジを取り外します。取り外し後、再度シリンジを取り付けプランジャーを一段下げ20分間保持してください。9.ディスクと両面テープ冶具を取り外し。テープ糊とレジンを取り除いてください。10.補修部にレジンを塗布し付属の黄色シートを当ててください。11.黄色いシートを当てた後、ヘラ等で空気を取り除き15分間放置してください。12.黄色いシートを取り外し、カッターでレジンを取り除いてください。その際、ガラスに傷を付けない様に細心の注意を払ってください。液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
補修剤