絞り込み
適合容器
- 4L缶(2)
- その他(1)
- ペール缶(20L缶)(3)
ブランド
- モノタロウ
- JTC(10)
- WOLF'S HEAD(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- エスコ(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- TRUSCO(1)
- テラル(1)
- 土井金属化成(1)
「適合容器」から絞り込む
4L缶(2)
その他(1)
ペール缶(20L缶)(3)

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク
(60件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。用途オイルの汲み上げ作業に質量(g)1000ホース長さ(m)1.28ノズル口径(Φmm)12吐出量(mL)70適合容器ペール缶危険物の類別非危険物販売区分業務用
オイルポンプ ペール缶用
(66件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。用途20Lペール缶専用適合対応粘度 0~100質量(kg)3.9車輪径(Φmm)150吐出量65mL/1ストロークホース長さ(m)1.5適合容器20Lタンク販売区分業務用
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用
(82件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで適合容器4L缶販売区分業務用
ピストンポンプ オイル用
(23件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)スチールクロムメッキ最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)ホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体オイル・灯油・軽油ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶危険物の類別非危険物販売区分業務用










![ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品] ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922329-260824-02.jpg)


![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)

![燃料パイプセパレーター REX(レックス)[自動車用品] 燃料パイプセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![オイルドレン50L REX(レックス)[自動車用品] オイルドレン50L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83118896-260824-02.jpg)
![オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83118905-260824-02.jpg)
![13Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品] 13Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061015-260824-02.jpg)
![1斗缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品] 1斗缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061137-260824-02.jpg)
![48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品] 48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061119-260824-02.jpg)


![オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061058-260824-02.jpg)
![オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061101-260824-02.jpg)
![オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061110-260824-02.jpg)
![キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品] キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061067-260824-02.jpg)