絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ギアオイル

61件中 4161
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
ギアオイル GL5 75W80 LIQUI MOLYギアオイル GL5 75W80LIQUI MOLY(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(1L)
4日以内出荷
極めて高いパフォーマンスリザーブを備えたギアオイル。低温での流動性に優れており、その性能はカーメーカーの厳しいテスト基準を上回ります。特にプジョー、シトロエンの最新のマニュアルミッション、及びトランスアクスルに最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 2315 / 2330【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE75W80ベースオイルPAO配合合成油危険物の性状非水溶性
フルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90 LIQUI MOLYフルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90LIQUI MOLY
5,498税込6,048
1本(1L)
4日以内出荷
精密な摩耗特性を生み出し、高い耐久性能を発揮するフルシンセティックのギアオイル。広い粘度範囲により、潤滑の信頼性と摩耗防止性能を最大限に発揮、スムーズなギアシフトと動作環境を実現します。特に最新のトランスアクスルシステム、且つLSD 無しのアクスルギアに最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C / 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE75W90ベースオイルPAO全合成油危険物の性状非水溶性
トップテックMTF5200 75W-80 LIQUI MOLYトップテックMTF5200 75W-80LIQUI MOLY
4,398税込4,838
1本(1000mL)
4日以内出荷
優れたハイプレッシャー特性と摩耗保護特性を備えた低粘度マルチパーパストランスミッションフルード。摩擦を低減し、燃料消費量と排出ガスを削減してスムーズなシフト操作を保証します。優れた熱安定性を参加安定性によりミッションをクリーンに保ち、長いオイル寿命が保証されます。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 0309 031 / 8322 0403 247 / MTF LT-2 / MTF LT-4、VOLVO : 97308、PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 233、FORD : WSD-M2C 200-C、GM : 1940764 / 1940768、Nissan : MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)、SPECIAL HONDA : MTF-II、TOYOTA種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE75W-80危険物の性状非水溶性
トップテックMTF5100 75W LIQUI MOLYトップテックMTF5100 75WLIQUI MOLY
3,698税込4,068
1本(1000mL)
4日以内出荷
高性能な低粘度トランスミッションオイル。様々なマニュアル及びデュアルクラッチトランスミッション(Stronic, DSG)に最適です。優れたせん断安定性により燃料消費の削減と最適な摩耗保護性能を発揮します。粘度温度特性にも秀でており、すべての動作条件下で最適なシフトフィーリングを可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 7533 818 / MTF LT-3、FIAT : 9.55550-MZ6、FORD : WSS-M2C 200-D2、Volkswagen / AUDI : G052 178 / 512 / 726 / G055 512 / G060 726 / G070 726、PEUGEOT / CITROEN(PSA): (B71) 2310、TOYOTA種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE75W危険物の性状非水溶性
ギアオイル Premium Gear 75W-90 J&Aオイルギアオイル Premium Gear 75W-90J&Aオイル
3,198税込3,518
1缶(1L)
5日以内出荷
レース用途の前提で開発した優れた高温安定性を持つギヤオイルです。全ミッションに対応します。低温時におけるシフトフィーリングを考慮し、ワイド番手になります。油量の少ないリミテッドスリップデフ(LSD)においても、フィーリング変化をしっかり抑えられます。ギアー歯面と摺動部分の耐摩耗性能を上げたオイルを実現しました。
ベースオイルGroup3+LSD専用添加剤SAE75W-90容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Gulf PG Gear Oil 85W140 GulfGulf PG Gear Oil 85W140Gulf
38,980税込42,878
1缶(20L)
3日以内出荷
スポーツユーザーの悩みを解決するために開発した、プロガードギヤーオイル 85W-140 GL-5 ノンスリップデファレンシャル専用ギヤーオイルです。 LSDから発生するチャタ一音を抑え、スムースなコーナリングをお約束します。 特に、ジムカーナやダートラ、ラリーなどにお奨めの高性能ギヤーオイルです。 ピニオンギヤーはもちろんプレッシャープレートの焼付も防止します。
用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE85W-140ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ギアオイル PRO SUPER GEAR 80W-140 スピードマスターギアオイル PRO SUPER GEAR 80W-140スピードマスター
3,998税込4,398
1個(1L)
5日以内出荷
低温時から高温まで粘性変化の少ない滑らかな油膜はミッション・シンクロの摩耗を減らすと共にシフトフィーリングを向上、持続させますドラッグレースのような低負荷から高負荷への急激なトルク変化からもミッション・デフ・LSDなどあらゆるギヤを保護します。
SAE80W-140危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイル RACING GEAR 80W-90 スピードマスターギアオイル RACING GEAR 80W-90スピードマスター
3,998税込4,398
1個(1L)
4日以内出荷
レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。 サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。 LSD対応。
SAE80W-90容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
REDLINE 80W140 RED LINEREDLINE 80W140RED LINE(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(946mL)
4日以内出荷
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。
SAE80W-140内容量(mL)946引火点(℃)224流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)231/26危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144APIGL-5危険物の性状非水溶性
FKマッシモMPGマルチ 富士興産FKマッシモMPGマルチ富士興産
16,980税込18,678
1缶(20L)
5日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS GEAR OIL G-900 (75W90) 1L HKSHKS GEAR OIL G-900 (75W90) 1LHKS
5,498税込6,048
1個(1L)
7日以内出荷
使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。
容量(L)1グレードSAE:75W 90相当基油100% SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS GEAR OIL G-1400 (75W140) 1L HKSHKS GEAR OIL G-1400 (75W140) 1LHKS
5,498税込6,048
1個(1L)
7日以内出荷
使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。
その他【SAEグレード】75W 140相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS GEAR OIL G-1000 (75W100) 1L HKSHKS GEAR OIL G-1000 (75W100) 1LHKS
5,498税込6,048
1個(1L)
7日以内出荷
使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。
その他【SAEグレード】75W 100相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS GEAR OIL G-2500 (85W250) 1L HKSHKS GEAR OIL G-2500 (85W250) 1LHKS
6,198税込6,818
1個(1L)
7日以内出荷
使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。
その他【SAEグレード】85W 250相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS GEAR OIL G-1200 (75W120) 1L HKSHKS GEAR OIL G-1200 (75W120) 1LHKS
5,498税込6,048
1個(1L)
7日以内出荷
使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。
その他【SAEグレード】75W 120相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイポイドギアオイルTDL 75W-90 LIQUI MOLYハイポイドギアオイルTDL 75W-90LIQUI MOLY
4,698税込5,168
1本(1000mL)
4日以内出荷
極めて高性能なセミシンセティックハイポイドギアオイル。経年安定性に優れており、シビアコンディションや大きな温度変化の状況下でもシフトユニットの完璧な動作を保証します。優れた粘度温度特性を保ち、摩耗を最小限に抑えてロングライフでの使用を可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4/GL5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
Volkswagen純正アクスル/ギアオイル Volkswagen(フォルクスワーゲン)Volkswagen純正アクスル/ギアオイルVolkswagen(フォルクスワーゲン)
14,980税込16,478
1本(1L)
3日以内出荷
VW純正アクスル/ギアオイル
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Volkswagen純正DSGギアオイル Volkswagen(フォルクスワーゲン)Volkswagen純正DSGギアオイルVolkswagen(フォルクスワーゲン)
12,980税込14,278
1本(1L)
5日以内出荷
VW純正DSGギアオイル
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
A.S.H. GEAR OIL PSE 80W-140 GL/6 A.S.HA.S.H. GEAR OIL PSE 80W-140 GL/6A.S.H
1缶(20L)
欠品中
エンジンオイル同様のコンセプト「絶対的な油膜の強さ」を目指して開発された高性能ギアオイルです。 PSEギアオイルは、化学合成油をベースにポリマーを全く使用していないため、例え高温に晒されても性能低下を最小限に抑えます。 100%エステルを使用したE-spec FSEの場合には、金属へ吸着するエネルギーが大きく、油膜の強さを低粘度で実現することが出来ています。 このため、高温性能ばかりでなく、乗り出した直後の低温時や寒冷地でも心配なく使用できます。
SAE80W-140容量(L)20引火点(℃)200密度(g/cm3)0.9045流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)217.0、(100℃)26.99危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LAPIGL/6ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
A.S.H. GEAR OIL PSE 80W-90 GL/6 A.S.HA.S.H. GEAR OIL PSE 80W-90 GL/6A.S.H
70,980税込78,078
1缶(20L)
4日以内出荷
エンジンオイル同様のコンセプト「絶対的な油膜の強さ」を目指して開発された高性能ギアオイルです。 PSEギアオイルは、化学合成油をベースにポリマーを全く使用していないため、例え高温に晒されても性能低下を最小限に抑えます。 100%エステルを使用したE-spec FSEの場合には、金属へ吸着するエネルギーが大きく、油膜の強さを低粘度で実現することが出来ています。 このため、高温性能ばかりでなく、乗り出した直後の低温時や寒冷地でも心配なく使用できます。
SAE80W-90容量(L)20引火点(℃)232密度(g/cm3)0.923流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)125.3、(100℃)16.6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LAPIGL/6ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
A.S.H. GEAR OIL PSE 75W-90 GL/6 A.S.HA.S.H. GEAR OIL PSE 75W-90 GL/6A.S.H
70,980税込78,078
1缶(20L)
4日以内出荷
エンジンオイル同様のコンセプト「絶対的な油膜の強さ」を目指して開発された高性能ギアオイルです。 PSEギアオイルは、化学合成油をベースにポリマーを全く使用していないため、例え高温に晒されても性能低下を最小限に抑えます。 100%エステルを使用したE-spec FSEの場合には、金属へ吸着するエネルギーが大きく、油膜の強さを低粘度で実現することが出来ています。 このため、高温性能ばかりでなく、乗り出した直後の低温時や寒冷地でも心配なく使用できます。
SAE75W-90容量(L)20引火点(℃)232密度(g/cm3)0.922流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)84.5、(100℃)14.3危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LAPIGL/6ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
ギアオイル