ギアオイルとは、ギア部分に使われるオイルで、摩擦を低減してエネルギーのロスやギアの摩耗を防ぐケミカル。使用される環境などによって幅広い性能のものが作られており、寒冷地向けのものや強い力がかかる場所に使用するものなどがあります。長期間の使用で粘度の低下、ギアの摩耗による金属粉の混入などが発生するため、定期的な交換が必須です。製品によっては粘度の異なるオイルをブレンドすることで、必要な目的に合わせた粘度に調整できるものもあります。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
  • ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ

    ギアオイル 80W-90 GL-5相当

    モノタロウ(21件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
  • デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサン

    デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90

    ニッサン(51件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)
    欠品中
    低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
    危険等級危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムギアオイル

    ゼロスポーツ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(1L)
    4日以内出荷
    ストリート向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
    使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
  • ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvoline

    ハイパフォーマンス・ギアオイル

    Valvoline(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(946mL)
    当日出荷
    すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
    内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPIGL-4、GL-5危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムギアオイル

    ゼロスポーツ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(1L)
    当日出荷
    ハード走行向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
    使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE80W-140危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムギアオイル

    ゼロスポーツ
    2,698税込2,968
    1個(1L)
    5日以内出荷
    ハイパワー車向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
    使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE80W-110危険物の性状非水溶性
  • 船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    船外機ギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(800mL)
    当日出荷
    ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
    用途ヤマハ船外機用容量(mL)800引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8L粘度指数100APIGL-4ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • 船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    船外機ギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    839税込923
    1本(0.35L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
    用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100APIGL-4SAE90危険物の性状非水溶性
  • RSタイプ RESPO

    RSタイプ

    RESPO(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(1L)
    当日出荷
    優れた流動性能は、シフトの入りが固くて不満をお持ちの車や、寒冷地または、冬季での使用に最適です。 スープラ6速/BMW M3等のATF指定車、ホンダ車等の低粘度オイル指定車にご使用ください。
    容量(L)1適合車種マニュアルミッション危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL-5危険物の性状非水溶性
  • FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 BILLION

    FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90

    BILLION(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本(2L)
    11日以内出荷
    純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
    容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155APIGL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • REDLINE 75W140NS RED LINE

    REDLINE 75W140NS

    RED LINE(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(946mL)
    6日以内出荷
    レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w140NSギアオイル(GL-5)は、デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモディファイアが含まれておらず、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、 MPシリーズをご使用ください。
    内容量(mL)946引火点(℃)216流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)179/26.9危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数188APIGL-5SAE75W-140危険物の性状非水溶性
  • REDLINE 80W140 RED LINE

    REDLINE 80W140

    RED LINE(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(946mL)
    4日以内出荷
    レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。
    内容量(mL)946引火点(℃)224流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)231/26危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144APIGL-5SAE80W-140危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル RACING GEAR 80W-90 スピードマスター

    ギアオイル RACING GEAR 80W-90

    スピードマスター
    4,198税込4,618
    1個(1L)
    4日以内出荷
    レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。 サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。 LSD対応。
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • ギアオイルプロテクター (Gear-Oil Protector) アイシン精機

    ギアオイルプロテクター (Gear-Oil Protector)

    アイシン精機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(50g)
    8日以内出荷
    内容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ギヤオイル WR7590G WAKO'S(ワコーズ)

    ギヤオイル WR7590G

    WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
    132,000税込145,200
    1缶(20L)
    当日出荷
    Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
    容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174SAE75W-90危険物の性状非水溶性
  • HKS GEAR OIL G-1000 (75W100) 1L HKS

    HKS GEAR OIL G-1000 (75W100) 1L

    HKS
    5,498税込6,048
    1個(1L)
    7日以内出荷
    使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。
    その他【SAEグレード】75W 100相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Gulf PG Gear Oil 75W90 Gulf

    Gulf PG Gear Oil 75W90

    Gulf(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    マニュアルミッションユーザーのために開発した、プロガードギヤーオイル75W-90 GL-5です。 スポーツドライビングをも可能にしたLSD対応油ですので、ミッションはもちろんLSDを組み込んだトランスアクスルにも対応します。 低温始動直後でもシフトの硬さを抑え、真夏の高温でも熱ダレしにくい処方を採用しました。
    用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • TUTELA TRANSMISSION ZC COMPETITION 80W140 1L Petronas

    TUTELA TRANSMISSION ZC COMPETITION 80W140 1L

    Petronas
    6,698税込7,368
    1個(1L)
    7日以内出荷
    高温・高負荷状況で絶大な信頼性を発揮するレース用ギヤオイル。スーパーGTやFIA GT3選手権、FIA F4、スーパー耐久で実践使用され、各種ワンメイクレースやチューニングカーでのサーキット走行等、あらゆる走行シーンおいて確実にギヤを保護します。HEWLANDやX-TRACなどのレーシングトランスミッションでの使用実績も多く、安心して使用出来ます。
    用途機械式LSD装着車に対応。サーキット走行に特化したレース用ギアオイル。HEWLANDやX-TRACなどのレーシングトランスミッションでの使用も可能危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • TUTELA AXLE 300LS 80W90 20L Petronas

    TUTELA AXLE 300LS 80W90 20L

    Petronas
    90,980税込100,078
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONASの最新技術から生まれたマルチユース高性能ギアオイル。PETRONAS 独自の洗練された最新技術によって開発された高性能ギヤオイルです。LSD付きの FF、MRのトランスミッションや FRのトランスミッション及びデフに使用可能なマルチユース性を持ち、様々な駆動系に使用可能です。また、厳選された高度精製ベースオイルと新開発の添加剤を採用し、過酷な条件で使用されるギヤボックスを優れた耐荷重性と耐摩耗性によって保護します。加えて、マイルドな LSD作動特性により、不快なチャタリングを抑え、スムーズなシフトフィールと優れたドライバビリティを実現します。また、走行会・レース・ラリー等の過酷な使用環境から、市街地・高速道路などの一般走行まで幅広くカバーします。
    用途機械式LSD装着車に対応。優れた摩耗防止性・極圧性により、駆動系統を長時間保護。市内走行及び高速運転からレース走行まで幅広く対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • TUTELA AXLE 300 85W140 20L Petronas

    TUTELA AXLE 300 85W140 20L

    Petronas
    83,980税込92,378
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONASの最新技術が生み出す過酷な使用環境に対応した高性能ギヤオイル。PETRONAS 独自の洗練された最新技術によって開発された高性能ギヤオイルです。優れた耐摩耗性・高温酸化安定性により、市街地走行からレース・ラリー等の過酷な使用環境下でギヤに掛かる高い負荷と強い衝撃による歯面の摩耗・剥離・腐食から長時間ギヤを保護します。また、 PETRONAS 独自の高度精製ベースオイルと厳選された添加剤の配合により、オイルの劣化によって生成されるデポジット・ワニスの堆積を抑え、ギヤボックス内部や金属表面、ベアリング各部をクリーンに保ちます。LSDに対応しスムーズな作動特性を発揮します。また、FR車のハイポイドギヤなどのリヤデフへの使用にも最適です。
    用途機械式LSD装着車に対応。優れた摩耗防止性、極圧性、耐ピッチング性により駆動系を長時間保護。市内走行からレース、ラリー走行にも対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • EXTREME GEAR FOR RACING 80W140 20L Petronas

    EXTREME GEAR FOR RACING 80W140 20L

    Petronas
    129,800税込142,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    過酷な環境下で真価を発揮、レース車両の高度な要求にも応える高性能ギヤオイル。SUPER GTやFIA GT3車両、スーパー耐久での厳しい条件下での実戦テストを経て開発され、SUPER GT SEPANGなどの過酷な耐久レースやスプリントレース、ジムカーナやダートラなど、競技を選ばずその実力を発揮します。いかなる場面でもミッションやデフを確実に保護し、安定した作動を実現させる為、特別なフォーミュレーションを使用して開発された高性能次世代化学合成ギヤオイルです。ハイイニシャルトルクの機械式LSDにも対応し、不快なチャタリングを抑え、確実なトルク伝達とホイールコントロールを可能にします。なお、HEWLANDやX-TRACなどの競技用ドグミッションなどにも対応しています。
    用途機械式LSD装着車に対応。競技用/ノーマル問わずトランスミッション・デフを保護。耐熱性が良く、真夏の耐久レースなどの長時間の負荷からもギヤを保護。優れた粘度維持性により、長期間の油膜維持を実現危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • EXTREME GEAR FOR RACING 75W90 20L Petronas

    EXTREME GEAR FOR RACING 75W90 20L

    Petronas
    129,800税込142,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    ストリートからサーキットまで幅広く対応した高性能ギヤオイル。スーパー耐久をはじめ、国内の各種ワンメイクレースでのテストを通して開発されたレーシングトランスミッションオイルです。さらに、耐久レースのみならず、ジムカーナやダートラなど競技にも対応可能です。機械式LSDを搭載したトランスアクスルにも対応し、LSD特有のチャタリングを抑えることで、ストリートでも快適なドライブを実現します。
    用途機械式LSD装着車に対応。耐久レースでも優れた実力を発揮。様々な競技に対応可能な高性能ギアオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • HKS GEAR OIL G-2500 (85W250) 1L HKS

    HKS GEAR OIL G-2500 (85W250) 1L

    HKS
    6,198税込6,818
    1個(1L)
    7日以内出荷
    使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。
    その他【SAEグレード】85W 250相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • HKS GEAR OIL G-1200 (75W120) 1L HKS

    HKS GEAR OIL G-1200 (75W120) 1L

    HKS
    5,498税込6,048
    1個(1L)
    7日以内出荷
    使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。
    その他【SAEグレード】75W 120相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Volkswagen純正アクスル/ギアオイル Volkswagen(フォルクスワーゲン)

    Volkswagen純正アクスル/ギアオイル

    Volkswagen(フォルクスワーゲン)
    16,980税込18,678
    1本(1L)
    6日以内出荷
    VW純正アクスル/ギアオイル
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • Volkswagen純正DSGオイル Volkswagen(フォルクスワーゲン)

    Volkswagen純正DSGオイル

    Volkswagen(フォルクスワーゲン)
    9,298税込10,228
    1本(1L)
    6日以内出荷
    VW純正ミッションオイル
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • Volkswagen純正DSGギアオイル Volkswagen(フォルクスワーゲン)

    Volkswagen純正DSGギアオイル

    Volkswagen(フォルクスワーゲン)
    14,980税込16,478
    1本(1L)
    6日以内出荷
    VW純正DSGギアオイル
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • スターンドライブギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    スターンドライブギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(0.8L)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。 長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。
    動粘度 at40℃201、at100℃:17.0引火点(℃)212流動点(℃)-15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数89APIGL-5SAE90危険物の性状非水溶性
  • コスモ ギヤー GL-5 コスモ石油

    コスモ ギヤー GL-5

    コスモ石油
    23,980税込26,378
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140 MOTUL

    NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140

    MOTUL
    7,898税込8,688
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    NISMO COMPETITION OIL type 2189Eは、NISMO製LSDである「GT.L.S.D.」指定のオイルモータースポーツ専用デフオイルで、 特に、GT-R(R-35)に対しては日産自動車株式会社の車輌保証が適用されるなど、信頼性の高いオイルになっています。 また、プレートの耐ジャダー性に優れ、いわゆる「バキバキ音」が出にくくなっており、あらゆる機械式LSDに対応します。 一般走行でのロングライフをあ えて犠牲にし、相反する高負荷走行に必要な性能を向上させたモータースポーツ専用設計のため、 オイル交換の目安は3000km以内となります。NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
    用途機械式LSD付デフ用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル)危険物の性状非水溶性
  • ギヤグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤグランドDX

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    優れた省燃費性 ギヤの耐久信頼性確保 トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
    用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
  • REDLINE 75W90NS RED LINE

    REDLINE 75W90NS

    RED LINE(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(946mL)
    欠品中
    レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90NSギアオイル(GL-5)は、トランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモデファイアを含まないため、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、MPシリーズをご使用ください。
    内容量(mL)946引火点(℃)221流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)95/15.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数176APIGL-5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル GL-5 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤオイル GL-5

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
    用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • コスモ トルクオイル 15 コスモ石油

    コスモ トルクオイル 15

    コスモ石油
    24,980税込27,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    コスモトルクオイル 15は、建設機械や車両および一般産業機械に装着されているフルードカップリング(流体継手)やトルクコンバータの専用油です。
    容量(L)20引火点(℃)190流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)21.34(40℃)、4.750(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数148密度(g/cm3 at15℃)0.8614色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
  • コスモ ギヤー GL-3 90 コスモ石油

    コスモ ギヤー GL-3 90

    コスモ石油
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    APIサービス分類GL-3クラスに属するギヤーオイルで、中程度のすべり速度と荷重のもとで運転されるスパイラルべベルギヤーアクスルや手動式トランスミッションの潤滑に適するギヤーオイルです。 酸化安定性、消泡性、さび止め性に優れていますので、ギヤーの汚れも少なく、耐久性が向上します。
    容量(L)20引火点(℃)230流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)196.3(40℃)、17.78(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数98密度(g/cm3 at15℃)0.8954危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル GL-3 90 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ギヤオイル GL-3 90

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    179,800税込197,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。 極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。 酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。
    用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。引火点(℃)246流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99密度(g/cm3 at15℃)0.892色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
  • MOTYL GEAR 80W140 MOTUL

    MOTYL GEAR 80W140

    MOTUL
    62,980税込69,278
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    用途MT/デフ用(ストリート系)タイプMIL-L-2105D容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W140ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギアオイル