絞り込み
ブランド
- PITWORK(日産)
- モノタロウ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(63)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- Noxudol(ノックスドール)(9)
- スリーボンド(8)
- UNiCON(ユニコン)(6)
- エア・ウォーター(4)
- ENDOX(エンドックス)(4)
- ロックペイント(3)
- FALCON(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- Teroson(テロソン)(3)
- コスモビューティー(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- サンデーペイント(2)
- 三彩化工(2)
- WURTH(ウルト)(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- 武蔵ホルト(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール)
PITWORK(日産)¥5,698税込¥6,2681本(480mL)当日出荷施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
パスター水性黒
PITWORK(日産)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)11日以内出荷防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。 有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類
パスター油性黒
PITWORK(日産)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)5日以内出荷水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シャーシペイントクリア
PITWORK(日産)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)7日以内出荷無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
クリアパスター
PITWORK(日産)¥1,898税込¥2,0881本(420mL)7日以内出荷無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類
ボディ床下コートクリア(透明コート)
PITWORK(日産)¥18,980税込¥20,8781本(1L)7日以内出荷施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス)
PITWORK(日産)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本(4L)5日以内出荷床下及び足廻り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を防止。 積雪地域、潮風・海塩粒子影響地域での塩害防止に有効。 耐久性能:新車時3年、車検時:2年。仕様特化則非該当、PRTR非該当危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性






















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)