絞り込み
ブランド
  • PITWORK(日産)
  • モノタロウ(26)
  • JTC(198)
  • デンゲン(163)
  • 武蔵ホルト(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(98)
  • KTC(64)
  • エスコ(59)
  • REX(レックス)[自動車用品](58)
  • SOFT99(56)
  • 旭エンジニアリング(49)
  • PERMATEX(44)
  • ミヤサカ工業(38)
  • カストロール(36)
  • BLUESTAR(36)
  • 呉工業(クレ)(35)
  • エム・あい(34)
  • DJ(ドライブジョイ)(34)
  • Noxudol(ノックスドール)(27)
  • アールウィズエイチ(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 燃料系洗浄剤 F-ZERO PITWORK(日産)

    燃料系洗浄剤 F-ZERO

    PITWORK(日産)(38件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
    適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • アンチスモークディーゼル PITWORK(日産)

    アンチスモークディーゼル

    PITWORK(日産)(28件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(450mL)
    当日出荷
    他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
    適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
  • ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色) PITWORK(日産)

    ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色)

    PITWORK(日産)(8件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個(150g)
    当日出荷
    接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
    用途体エンジンオイル性、耐LLC性良好、オイル・水に対し共用可。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • NC200エアコン潤滑剤 PITWORK(日産)

    NC200エアコン潤滑剤

    PITWORK(日産)(19件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(50cc)
    当日出荷
    エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー PITWORK(日産)

    エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー

    PITWORK(日産)(10件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(250mL)
    当日出荷
    他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
    使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • シリコーングリス(チューブ) PITWORK(日産)

    シリコーングリス(チューブ)

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの摩耗、劣化、脆化を防止する無臭性潤滑剤です。 使用温度範囲が-30~170℃と広く、優れた潤滑性を発揮します。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ) PITWORK(日産)

    エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ)

    PITWORK(日産)(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(240mL)
    当日出荷
    エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
  • NC81オイルシーリング剤 PITWORK(日産)

    NC81オイルシーリング剤

    PITWORK(日産)(15件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。 UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。
    使用方法油量に対して10%以下危険物の類別非危険物
  • エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー PITWORK(日産)

    エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー

    PITWORK(日産)(9件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(250mL)
    当日出荷
    他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。
    適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • ドラムブレーキグリース(エアゾールワンショットタイプ) PITWORK(日産)

    ドラムブレーキグリース(エアゾールワンショットタイプ)

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(300mL)
    当日出荷
    バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。 定量噴射バルブの採用により細かい点付け塗布が可能。ボタンを押し続けても一定量しかグリースが出ません。 過剰噴射がなく、液だれ・液の飛散が少ないため、安全性・作業性向上に役立ち、さらには経済的に使用することができます。
    危険物の類別非危険物
  • エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ) PITWORK(日産)

    エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ)

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(240mL)
    当日出荷
    ブローバイガスなどによって吸気系統に付着した汚れや堆積物をエンジンを分解せずすみやかに洗浄・除去する洗浄剤です。 エンジンを分解することなく、吸気系統に付着した汚れなどを洗浄除去しエンジン不調を解消させます。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
  • クイックフラッシングオイル PITWORK(日産)

    クイックフラッシングオイル

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(360mL)
    当日出荷
    エンジンオイルラインに溜まったスラッジやワニスを分解・除去します。 交換前のエンジンオイルに添加して10分間アイドリングするだけで洗浄ができて施工が簡単です。
    使用方法1.交換前のエンジンオイルにクイックフラッシングオイルを全量添加する。2.アイドリングで10分間洗浄する。3.オイルを排出し、オイルフィルターとエンジンオイルを新品に交換する。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.36L危険物の性状非水溶性
  • スーパーロングライフクーラント PITWORK(日産)

    スーパーロングライフクーラント

    PITWORK(日産)(10件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
    タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
  • ホイールシルバー PITWORK(日産)

    ホイールシルバー

    PITWORK(日産)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(420mL)
    欠品中
    色・ツヤを失ったスチールホイールをシルバーメタルの美しい色に仕上、錆の発生を防止します。 有機則や消防法の規制を受けますので、ご使用にあたり作業環境などに注意が必要です。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.147L危険物の性状非水溶性
  • 自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶 PITWORK(日産)

    自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶

    PITWORK(日産)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    専用スプレー缶は専用充填機が必要です。繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少します。
    危険物の類別非危険物
  • 燃料系洗浄剤 F-Premium PITWORK(日産)

    燃料系洗浄剤 F-Premium

    PITWORK(日産)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    6日以内出荷
    ・エンジンの中に溜まった汚れを取り除き、エンジン性能を回復します。・多様化する高性能エンジンのあらゆる汚れにも対応する特殊洗浄成分を配合しています。・インジェクター部分の洗浄に効果があるので、長時間メンテナンスをしていないおクルマに効果的です。・施工目安はガソリン30~60Lに対し本品1本です。【こんなお客様におすすめ!】。→ハイブリッド車やe-POWER車にお乗りのお客様に。→チョイ乗りが多いお客様に。→経年使用・走行距離が多いお客様に。ガソリンエンジン用になります
    容量(mL)200対象ガソリンエンジン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) PITWORK(日産)

    ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ)

    PITWORK(日産)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(840mL)
    7日以内出荷
    乾燥性に優れており、極寒時の使用におすすめします。 LPGとCO2の混合カスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。
    タイプ逆さ噴射可、速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クーラントプラス PITWORK(日産)

    クーラントプラス

    PITWORK(日産)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(150mL)
    欠品中
    LLCの防さび性能、消泡性能を回復し、LLCやオーバーヒートのリスクを軽減します。 ラジエータータンクに注入するだけで施工が簡単です。 ノーマルLLC、スーパーLLCの両方に使用可能です。 LLCの交換サイクルを延長する商品ではありませんので、LLCは定期的に交換してください。
    危険物の類別非危険物
  • 燃料系洗浄剤 ディーゼル インジェクションクリーナー PITWORK(日産)

    燃料系洗浄剤 ディーゼル インジェクションクリーナー

    PITWORK(日産)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    6日以内出荷
    ・インジェクターの目詰まりを解消することにより、DPFの再生間隔を改善します。・DPF詰まりの原因となる金属成分を含みません。・燃料100Lまで1本で対応可能です。・ディーゼル車専用商品です。ほかの燃料添加剤と混合不可。LPG車には施工不可
    容量(mL)250対象ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ペーストスプレー PITWORK(日産)

    ペーストスプレー

    PITWORK(日産)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(190mL)
    5日以内出荷
    二硫化モリブデン系の焼付き防止剤です。機械部品の摩耗・焼付き・かじり付から機械部品を保護します。 逆さ使用可能です。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ) PITWORK(日産)

    ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ)

    PITWORK(日産)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(840mL)
    7日以内出荷
    ブレーキ装置に付着した金属粉・樹脂粉・油脂類などの汚れを簡単に除去し、制動機能を高めます。また、部品の脱脂洗浄に素早い効果を発揮します。 LPGとCO2の混合ガスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。
    危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール) PITWORK(日産)

    ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール)

    PITWORK(日産)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本(480mL)
    当日出荷
    施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
  • エンジンスムーザー低粘度用 PITWORK(日産)

    エンジンスムーザー低粘度用

    PITWORK(日産)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    6日以内出荷
    【低粘度オイルのバランスを崩さない特殊添加剤を処方した"低粘度専用設計"】。0W-8油車推奨!0W-16油車対応。・油温が低い時から潤滑性能を高め、エンジンの摩耗を防止。・燃費及びエンジンレスポンスを回復し、エンジン内部をクリーンに保つ。・従来のPITWORK添加剤同様、注入するだけの簡単施行。・施工目安はエンジンオイル3~6Lに対し本品1本(200ml)です。【こんなおクルマにおすすめです】。→低粘度専用設計0W-8オイル推奨車。→クルマのレスポンスや加速が落ちてきたと感じる。→信号待ちなどで停車時のエンジン音や振動が、最近大きくなってきたと感じる。→渋滞や高速道路での運転が多い。→高速道路の合流部分や坂道での出力不足。→エンジンの出力が弱くなって、加速が遅いと感じる
    容量(mL)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ) PITWORK(日産)

    ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ)

    PITWORK(日産)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    5日以内出荷
    ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
    セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(5g)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
  • 準水系ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶 PITWORK(日産)

    準水系ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶

    PITWORK(日産)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    準水系のため消防法の危険物に該当しません。 清浄性・乾燥性は中速乾タイプとほぼ同等です。 自動充てん式専用です。
    タイプ中速乾危険物の類別非危険物
  • パスター水性黒 PITWORK(日産)

    パスター水性黒

    PITWORK(日産)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    11日以内出荷
    防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。 有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類
  • パスター油性黒 PITWORK(日産)

    パスター油性黒

    PITWORK(日産)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ユーキャッチ(環境対応品)シートタイプ PITWORK(日産)

    ユーキャッチ(環境対応品)シートタイプ

    PITWORK(日産)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(10枚)
    7日以内出荷
    油の吸着量が多く、水の吸収量が少ないので、油水分離槽での使用や床にこぼれた油の拭き取り等に最適です(経済性にも優れています)。 天然原料(カポックという植物の実)をしており環境にも優しい商品です。
  • ガスケットフルード TB1211(白色) PITWORK(日産)

    ガスケットフルード TB1211(白色)

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(100g)
    欠品中
    接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
    用途汎用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クリアードライ PITWORK(日産)

    クリアードライ

    PITWORK(日産)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本(247mL)
    5日以内出荷
    化学安定性、熱安定性に優れたフッ素樹脂粉末を使用しているので、ベタつかずほこりが付着しません。 アクリル以外・金属を含めほとんどの樹脂、ゴム製品の潤滑に使用可能です。ウェザーストリップなどのゴム製品、樹脂部品による鳴き・キシミ防止に効果があります。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキメンテナンスセット(エアゾールタイプ) PITWORK(日産)

    ブレーキメンテナンスセット(エアゾールタイプ)

    PITWORK(日産)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    7日以内出荷
    ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
    セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(11mL)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
  • シャーシペイントクリア PITWORK(日産)

    シャーシペイントクリア

    PITWORK(日産)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
  • クリアパスター PITWORK(日産)

    クリアパスター

    PITWORK(日産)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類
  • ボディ床下コートクリア(透明コート) PITWORK(日産)

    ボディ床下コートクリア(透明コート)

    PITWORK(日産)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本(1L)
    7日以内出荷
    施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス) PITWORK(日産)

    ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス)

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本(4L)
    5日以内出荷
    床下及び足廻り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を防止。 積雪地域、潮風・海塩粒子影響地域での塩害防止に有効。 耐久性能:新車時3年、車検時:2年。
    仕様特化則非該当、PRTR非該当危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル