絞り込み
ブランド
  • PITWORK(日産)
  • モノタロウ(99)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(1,823)
  • ホンダ(1,813)
  • メディアカバーマーケット(1,653)
  • PROST's(984)
  • RG(レーシングギア)(836)
  • スバルアクセサリー(833)
  • 工進(800)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • トヨタ(561)
  • カーメイト(520)
  • ボンフォーム(492)
  • SPI(488)
  • 槌屋ヤック(463)
  • KTC(444)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](439)
  • カーク産業(384)
  • アイエルモータースポーツ(384)
  • PIAA(374)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力鉄粉除去クリーナー PITWORK(日産)

    強力鉄粉除去クリーナー

    PITWORK(日産)(151件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
    危険物の類別非危険物
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 燃料系洗浄剤 F-ZERO PITWORK(日産)

    燃料系洗浄剤 F-ZERO

    PITWORK(日産)(38件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
    適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • エアコンフィルター(花粉対応タイプ) PITWORK(日産)

    エアコンフィルター(花粉対応タイプ)

    PITWORK(日産)(80件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フューエルフィルター PITWORK(日産)

    フューエルフィルター

    PITWORK(日産)(25件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • アンチスモークディーゼル PITWORK(日産)

    アンチスモークディーゼル

    PITWORK(日産)(28件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(450mL)
    当日出荷
    他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
    適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
  • ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色) PITWORK(日産)

    ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色)

    PITWORK(日産)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(150g)
    当日出荷
    接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
    用途体エンジンオイル性、耐LLC性良好、オイル・水に対し共用可。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • NC200エアコン潤滑剤 PITWORK(日産)

    NC200エアコン潤滑剤

    PITWORK(日産)(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(50cc)
    当日出荷
    エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • エバポレーター洗浄・抗菌剤 12ヶ月 PITWORK(日産)

    エバポレーター洗浄・抗菌剤 12ヶ月

    PITWORK(日産)(20件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本(180mL)
    当日出荷
    エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います) ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。 効果は12か月持続。
  • 室内消臭 6ヶ月 PITWORK(日産)

    室内消臭 6ヶ月

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(125cc)
    当日出荷
    車室内のタバコ臭、汗臭などの気になる臭いを分解消臭、車室内を爽やかにします。 速効性があり、効果は約6ヶ月間持続します。
    仕様【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
  • エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー PITWORK(日産)

    エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー

    PITWORK(日産)(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(250mL)
    当日出荷
    他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
    使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • ウィンドウ撥水 3ヶ月 ガラス撥水・油膜取 PITWORK(日産)

    ウィンドウ撥水 3ヶ月 ガラス撥水・油膜取

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(100mL)
    当日出荷
    研磨剤(ケイソウ土)とシリコン系撥水コート剤を組み合わせた商品です。 油膜取りと撥水コーティングが同時にできます。シリコン系コーティングですべりが良く、ワイパージャダー(ビビリ)を抑えます。 撥水効果持続期間は約3ヶ月。 使用量は車種によって異なります。
    付属品施工用スポンジタイプ塗布タイプ特性油膜除去
  • NC81オイルシーリング剤 PITWORK(日産)

    NC81オイルシーリング剤

    PITWORK(日産)(15件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。 UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。
    使用方法油量に対して10%以下危険物の類別非危険物
  • エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー PITWORK(日産)

    エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー

    PITWORK(日産)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(250mL)
    当日出荷
    他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。
    適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • シリコーングリス(チューブ) PITWORK(日産)

    シリコーングリス(チューブ)

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの摩耗、劣化、脆化を防止する無臭性潤滑剤です。 使用温度範囲が-30~170℃と広く、優れた潤滑性を発揮します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ブチルテープ PITWORK(日産)

    ブチルテープ

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    899税込989
    1巻(3.5m)
    当日出荷
    ドア内部シーリングスクリーン用接着剤。 ブチルゴムをベースにした、半永久粘着性を持った不乾性タイプの接着剤です。
    テープ幅(mm)Φ3テープ長さ(m)3.5危険物の類別非危険物
  • ハブロックナット 1袋2個入り PITWORK(日産)

    ハブロックナット 1袋2個入り

    PITWORK(日産)(5件のレビュー)
    179税込197
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    日産自動車の補修部品ブランドPITWORKです。1袋2個入りです。
  • エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ) PITWORK(日産)

    エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ)

    PITWORK(日産)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(240mL)
    当日出荷
    エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
  • LEDバルブ T10 PITWORK(日産)

    LEDバルブ T10

    PITWORK(日産)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
  • ブチルゴム R77 PITWORK(日産)

    ブチルゴム R77

    PITWORK(日産)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(4m)
    当日出荷
    コンビランプ防水用接着・シーリング剤。 ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリング剤です。 耐熱性・耐寒性・耐候性・耐衝撃性に優れています R77Sはオールシーズン用、R77Cは寒冷地用です。
    用途ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリングに太さ(Φmm)8.4危険物の類別非危険物
  • オイルドレーンワッシャー PITWORK(日産)

    オイルドレーンワッシャー

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(10個)
    当日出荷
  • エアーフィルター PITWORK(日産)

    エアーフィルター

    PITWORK(日産)(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • モノVベルト FM/HM型 PITWORK(日産)

    モノVベルト FM/HM型

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    639税込703
    1本ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ベルト形FM/HM型
  • ドラムブレーキグリース(エアゾールワンショットタイプ) PITWORK(日産)

    ドラムブレーキグリース(エアゾールワンショットタイプ)

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(300mL)
    当日出荷
    バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。 定量噴射バルブの採用により細かい点付け塗布が可能。ボタンを押し続けても一定量しかグリースが出ません。 過剰噴射がなく、液だれ・液の飛散が少ないため、安全性・作業性向上に役立ち、さらには経済的に使用することができます。
    危険物の類別非危険物
  • リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)

    リフィール(ツインレール)

    PITWORK(日産)(15件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ) PITWORK(日産)

    エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ)

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(240mL)
    当日出荷
    ブローバイガスなどによって吸気系統に付着した汚れや堆積物をエンジンを分解せずすみやかに洗浄・除去する洗浄剤です。 エンジンを分解することなく、吸気系統に付着した汚れなどを洗浄除去しエンジン不調を解消させます。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
  • バッテリー強化液 PITWORK(日産)

    バッテリー強化液

    PITWORK(日産)(5件のレビュー)
    859税込945
    1本(100cc)
    当日出荷
    自己放電の減少に効果があり、起電力、蓄電力を一段と高めます。 新品のバッテリーに使用すると、老化を防ぎ寿命を延ばす効果があります。
  • スーパーロングライフクーラント PITWORK(日産)

    スーパーロングライフクーラント

    PITWORK(日産)(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
    タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
  • クイックフラッシングオイル PITWORK(日産)

    クイックフラッシングオイル

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(360mL)
    当日出荷
    エンジンオイルラインに溜まったスラッジやワニスを分解・除去します。 交換前のエンジンオイルに添加して10分間アイドリングするだけで洗浄ができて施工が簡単です。
    使用方法1.交換前のエンジンオイルにクイックフラッシングオイルを全量添加する。2.アイドリングで10分間洗浄する。3.オイルを排出し、オイルフィルターとエンジンオイルを新品に交換する。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.36L危険物の性状非水溶性
  • ホイールシルバー PITWORK(日産)

    ホイールシルバー

    PITWORK(日産)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    色・ツヤを失ったスチールホイールをシルバーメタルの美しい色に仕上、錆の発生を防止します。 有機則や消防法の規制を受けますので、ご使用にあたり作業環境などに注意が必要です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.147L危険物の性状非水溶性
  • アイドラプーリー PITWORK(日産)

    アイドラプーリー

    PITWORK(日産)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シールキット(ニッサン) PITWORK(日産)

    シールキット(ニッサン)

    PITWORK(日産)(20件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • 鉄粉除去剤 PITWORK(日産)

    鉄粉除去剤

    PITWORK(日産)
    5,998税込6,598
    1本(1L)
    当日出荷
    自動車のボディに付着した鉄粉を、すばやく簡単に除去します。 鉄粉、鉄素材のみに反応しますので、ガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響がありません。
    危険物の類別非危険物
  • テンショナーベアリング PITWORK(日産)

    テンショナーベアリング

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブレーキシュー PITWORK(日産)

    ブレーキシュー

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    5日以内出荷から12日以内出荷
    日産自動車の第2純正ブランドがPITWORK。自動車メーカーの品質基準に適合した商品で高品質。
  • モノVベルト A型 PITWORK(日産)

    モノVベルト A型

    PITWORK(日産)
    669税込736
    1本ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ベルト形A型
  • ポリVベルト 山数4 PITWORK(日産)

    ポリVベルト 山数4

    PITWORK(日産)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    山数4
  • 液体石鹸(カウパック)(環境対応品) PITWORK(日産)

    液体石鹸(カウパック)(環境対応品)

    PITWORK(日産)
    2,598税込2,858
    1個(2L)
    当日出荷
    油脂汚れを強力に分解して洗浄します。 排水管・排水溝の詰まりがなくなり、臭気も消えていきます。 天然成分型洗剤なので、生分解性に優れています。
    危険物の類別非危険物
  • 撥水ボディコート PITWORK(日産)

    撥水ボディコート

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(1L)
    当日出荷
    新フッ素系電荷ポリマーとカルナバワックスのコーティングで抜群の撥水性・光沢性・耐久性を実現。 施工は短時間で、コーティング剤を噴霧する簡単作業。 使用量は車種によって異なります。
    有効期間(効果持続)約3ヶ月使用量約40台分危険物の類別非危険物特性撥水