絞り込み
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(1)
ブランド
  • Teroson(テロソン)
  • モノタロウ(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(63)
  • DJ(ドライブジョイ)(12)
  • Noxudol(ノックスドール)(9)
  • スリーボンド(8)
  • PITWORK(日産)(7)
  • UNiCON(ユニコン)(6)
  • エア・ウォーター(4)
  • ENDOX(エンドックス)(4)
  • ロックペイント(3)
  • FALCON(3)
  • 横浜油脂工業(Linda)(3)
  • コスモビューティー(2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • サンデーペイント(2)
  • WURTH(ウルト)(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SB 3120 Teroson(テロソン)

    SB 3120

    Teroson(テロソン)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(500mL)
    当日出荷
    腐食や融雪剤に対する防錆、長期間にわたる伸縮性の維持。 車両アンダーボディのタッチアップ作業に最適。
    用途現在塗付されているPVC、ビチューメン、ゴム、樹脂などの塗装膜の追加にご使用頂けます。 アンダーボディコーティング施工車両の補修塗布にご使用頂けます。付属品ノズル2種類仕様ワンタッチ切り替えつや消し黒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量375mL危険物の性状非水溶性
  • SB S 3000 Teroson(テロソン)

    SB S 3000

    Teroson(テロソン)
    6,498税込7,148
    1本(1L)
    10日以内出荷
    耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
    用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • RB R2000 HS Teroson(テロソン)

    RB R2000 HS

    Teroson(テロソン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(1L)
    5日以内出荷
    広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
    用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。タイプ厚吹き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性

自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

シャーシー塗装剤