絞り込み
色
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(1)
ブランド
  • Teroson(テロソン)
  • モノタロウ(4)
  • DJ(ドライブジョイ)(12)
  • ENDOX(エンドックス)(7)
  • FALCON(3)
  • Noxudol(ノックスドール)(17)
  • PITWORK(日産)(8)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • UNiCON(ユニコン)(6)
  • WURTH(ウルト)(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(65)
  • エア・ウォーター(4)
  • コスモビューティー(2)
  • サンデーペイント(2)
  • スリーボンド(8)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • ロックペイント(3)
  • 三彩化工(2)
  • 横浜油脂工業(Linda)(3)
  • 武蔵ホルト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SB 3120 Teroson(テロソン)

    SB 3120

    Teroson(テロソン)(4件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(500mL)
    欠品中
    腐食や融雪剤に対する防錆、長期間にわたる伸縮性の維持。 車両アンダーボディのタッチアップ作業に最適。
    用途現在塗付されているPVC、ビチューメン、ゴム、樹脂などの塗装膜の追加にご使用頂けます。 アンダーボディコーティング施工車両の補修塗布にご使用頂けます。付属品ノズル2種類仕様ワンタッチ切り替え色つや消し黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量375mL危険物の性状非水溶性
  • RB R2000 HS Teroson(テロソン)

    RB R2000 HS

    Teroson(テロソン)(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本(1L)
    5日以内出荷
    広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
    用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。タイプ厚吹き危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • SB S 3000 Teroson(テロソン)

    SB S 3000

    Teroson(テロソン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本(1L)
    10日以内出荷
    耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
    用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性

『自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

シャーシー塗装剤