絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
排油処理とは、オイル交換作業の際の廃油処理で使われるオイル機器関連の商品のことです。廃油処理に便利で価格も安いオイル処理ボックスが良く売れています。吸着量は2.5Lから6.5Lまであり、結束バンド付きです。オイル交換時期などを記入できるオイル交換ステッカーも需要がかなりあります。ドラム缶へ廃油を処理する際に使われる廃油じょうごは、廃油を流れやすくするため傾斜がついていることが特長。オイルトレイは、 じょうご型の排出口がついているので、手を汚すことなく廃油処理ができます。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル処理ボックス モノタロウ

    オイル処理ボックス

    モノタロウ(3445件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
    用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
  • ポイパック エーモン

    ポイパック

    エーモン(50件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
    用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理にセット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66危険物の類別非危険物
  • オイル受皿 エーモン

    オイル受皿

    エーモン(41件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
    用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • オイルステッカー OTC

    オイルステッカー

    OTC(48件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(200枚)
    当日出荷
    サインペンで書き込むだけの簡単作業! 1シートに10枚シールが貼られています。
    危険物の類別非危険物
  • 廃油処理BOX エナジーギア

    廃油処理BOX

    エナジーギア(2件のレビュー)
    499税込549
    1個(2.5L)ほか
    当日出荷
    オイル交換の廃油処理に。特殊繊維採用でぐんぐん吸い込みスピード処理。
    用途車のメンテナンス材質PE/ナイロン/特殊繊維奥行(mm)175危険物の類別非危険物
  • オイルドレインパン SIGNET(シグネット)

    オイルドレインパン

    SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)‐40~85使用可能液体オイル、ガソリン等危険物の類別非危険物
  • 廃油処理パック6.5L MYST

    廃油処理パック6.5L

    MYST
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れた各種オイルを簡単に処理できる
    用途廃油の処理に材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66危険物の類別非危険物
  • オイルドレンパン(スチール) JTC

    オイルドレンパン(スチール)

    JTC(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質スチール製危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) JUSTRITE

    耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)

    JUSTRITE
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
    用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール
  • ポップアップドラムフィルゲージ JUSTRITE

    ポップアップドラムフィルゲージ

    JUSTRITE(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
    用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • オイル受皿 8L MYST

    オイル受皿 8L

    MYST(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    注ぎ口付で流しやすいパーツの洗浄に
    用途オイル交換時の受け皿に。靴や小物の収納ケースに。パーツの洗浄に材質ポリプロピレン幅(mm)390高さ(mm)104奥行(mm)295容量(L)8危険物の類別非危険物
  • オイル受皿 5L MYST

    オイル受皿 5L

    MYST
    799税込879
    1個
    当日出荷
    注ぎ口付で流しやすいパーツの洗浄に
    用途オイル交換時の受け皿に。靴や小物の収納ケースに。パーツの洗浄に材質ポリプロピレン幅(mm)345高さ(mm)82奥行(mm)265容量(L)5危険物の類別非危険物
  • バッテリー交換ステッカー200枚 JTC

    バッテリー交換ステッカー200枚

    JTC
    3,798税込4,178
    1セット(200枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポップアップドラムフィルゲージ JUSTRITE

    ポップアップドラムフィルゲージ

    JUSTRITE
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
    用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止材質ポリエチレン長さ(cm)約28危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用ジョウゴ PRESSOL

    ドラム缶用ジョウゴ

    PRESSOL
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質本体・フタ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コネクター:亜鉛ダイカスト質量(g)575容量(L)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×260×210口径(Φmm)250寸法(inch)(口)G2危険物の類別非危険物
  • オイル交換ラベル K-CON(キタコ)

    オイル交換ラベル

    K-CON(キタコ)(11件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    忘れがちなオイル交換日を記入出来、簡単に貼り替え可能な便利なステッカーです。 省スペースタイプ。2つに分かれたセパレートタイプでレイアウトも自由自在。 耐熱ラベル。 表面を特殊加工してあるのでボールペンで記入可能。
    寸法(mm)40×20最高使用温度(℃)80
  • ドラム缶ロート KOTO

    ドラム缶ロート

    KOTO(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。 ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
    適合200Lドラム缶寸法(mm)560容量(L)最大15危険物の類別非危険物
  • リジッドロック クイックバームライト JUSTRITE

    リジッドロック クイックバームライト

    JUSTRITE
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。
    用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール耐荷重(kg)5000(可動部分)危険物の類別非危険物
  • オイルハンター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    オイルハンター

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(100枚)
    当日出荷
    ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。
    用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。対応オイル種別オイル/溶剤用仕様給油量:18.23g(1g当り)材質天然繊維(コットン)、PET厚さ(mm)7~8サイズ(cm)50×50吸油量(L/枚)2質量(g/枚)約100
  • リジッドロック クイックバーム JUSTRITE

    リジッドロック クイックバーム

    JUSTRITE
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。
    用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール耐荷重(kg)5000(可動部分)危険物の類別非危険物
  • オイル受け JTC

    オイル受け

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途車から抜いたオイル等の計量用材質高密度ポリエチレン(PE-HD)開口部(mm)Φ180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコポリブレンド アキュームレーションセンター(2ドラム缶用) ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー

    エコポリブレンド アキュームレーションセンター(2ドラム缶用)

    ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    31日以内出荷
    エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
    用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン耐荷重(kg)約1134寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×635×140危険物の類別非危険物
  • エコポリブレンド アキュームレーションセンター(1ドラム缶用) ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー

    エコポリブレンド アキュームレーションセンター(1ドラム缶用)

    ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
    用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン耐荷重(kg)約576寸法(縦×横×高さ)(mm)635×635×140危険物の類別非危険物
  • ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(カバー付) ピグ

    ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(カバー付)

    ピグ
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    ドラム缶にぴったりフィットします。 いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。 ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。 約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。 耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。 ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
    用途廃油の移し替え材質低密度ポリエチレン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)560×290
  • スイトルOILボックス(廃油処理ボックス) 環境機器

    スイトルOILボックス(廃油処理ボックス)

    環境機器
    649税込714
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 大型ドレンパン グリーン FLOTOOL

    大型ドレンパン グリーン

    FLOTOOL(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    クーラント液、エンジンオイルの交換に使用するドレンパンです。19Lの大容量タイプです。クーラント交換の場合、乗用車であればほとんどの車種に使用可能です。複数所有の場合重ねて収納が可能な為、場所を取りません。
    用途クーラント液。エンジノイル交換グリーン容量(L)19危険物の類別非危険物
  • オイル交換ラベル(店舗用) KITACO

    オイル交換ラベル(店舗用)

    KITACO
    2,798税込3,078
    1セット(50枚)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 出張用オイルパン8L WOLF'S HEAD

    出張用オイルパン8L

    WOLF'S HEAD
    2,998税込3,298
    1個(8L)
    5日以内出荷
    長さ(mm)570幅(mm)320深さ(mm)130危険物の類別非危険物
  • オイルドレインパン 16リットル BAHCO(バーコ)

    オイルドレインパン 16リットル

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    オイル交換用です。 16リットルまで対応しています。 持ち運びしやすいハンドル付です。
    用途自動車整備に。全長(mm)570質量(kg)1.24容量(L)16全幅(mm)150全高(mm)445トラスコ品番498-1251材質ポリエチレン(PE)危険物の類別非危険物
  • ドレーン・キャッチャー HASCO

    ドレーン・キャッチャー

    HASCO
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!
    用途オイル交換時の基本アイテムです。材質耐熱性・耐油性PP樹脂製危険物の類別非危険物
  • プラスチックドレンプラグツールセット JTC

    プラスチックドレンプラグツールセット

    JTC
    14,430税込15,873
    1個
    5日以内出荷
    プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
    用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
  • ペール缶キャッチャー 20L JTC

    ペール缶キャッチャー 20L

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのペール缶が廃油タンクに!!オイルフィルターのオイル切りに便利!!
    用途20Lペール缶用廃油受け 廃油の移し換えやオイルフィルターの油切りに便利です。 。ペール缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。直径:346mm・重量:580g・容量:3L・適用ペール缶口用サイズ:Φ42mm・材質:ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • オイルトレー 日平機器

    オイルトレー

    日平機器
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    用途流体を排出する際の受け皿に。材質ポリプロピレントラスコ品番200-4414質量(g)400危険物の類別非危険物
  • ストレーナー PRESSOL

    ストレーナー

    PRESSOL
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮、ポリエチレン質量(g)6危険物の類別非危険物直径(mm)58
  • ペール缶ロート KOTO

    ペール缶ロート

    KOTO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。 オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。 2L缶なら4本同時に排出可能です。
    寸法(mm)Φ350×125危険物の類別非危険物
  • チェックマン イージーオイルレスキュー CMR

    チェックマン イージーオイルレスキュー

    CMR
    11,980税込13,178
    1個ほか
    8日以内出荷
    ・CMRのイージーオイルレスキューです。・ガレージや作業現場でのオイル漏れ、車やバイクの整備中の油汚れ…突然の出来事に焦った経験はありませんか?そんなあなたの不安を解消し、迅速かつ徹底的に油汚れを処理するための商品です。・持ち運びやすく、車載にもちょうど良いサイズ!。・オイルの吸着から清掃まで、充実した7アイテムセット!。使用方法。1.床面にこぼれたオイルを、オイル吸着マットに吸わせる。2.残りのオイルにオイル吸着材をふりかけ、オイルを吸わせる。3.オイル吸着材をチリトリで集め、ゴミ袋にいれる。4.強アルカリ洗浄剤をオイル処理後の床面にスプレーする。5.3~5分程度放置し、水で流すかウエスでふき取ってください。
    危険物の類別非危険物
  • 携帯用オイルトレー BAHCO(バーコ)

    携帯用オイルトレー

    BAHCO(バーコ)
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番473-5675危険物の類別非危険物
  • ドレーンパン ハゼット

    ドレーンパン

    ハゼット
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷から60日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R] BCI

    漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]

    BCI
    229,800税込252,780
    1枚
    当日出荷
    ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます。耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です。壁を倒した面からフォークリフトでパレットを置くことも可能です。コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です。工具不要で簡単に組立ができます。耐久性を追求したヘビーデューティモデルです。
    用途溶剤・設備の保管、除染作業などに。トラスコ品番251-1405材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ヒンジ部:ステンレス、ナイロン高さ(mm)305使用温度範囲(℃)-34.4~60奥行(mm)1800容量(L)662間口(mm)1200シート厚さ(mm)0.635危険物の類別非危険物折りたたみ寸法(mm)610×610×127
  • ステッカー/換気2 カーウェル

    ステッカー/換気2

    カーウェル
    3,500税込3,850
    1セット(100枚)
    4日以内出荷
    お店の入り口やテーブル付近など、お客様の目の止まるところに貼って換気済みアピールを。車内使用を想定した材質で、跡残りせず、綺麗に剥がせるシールです。
    材質ユポ80タイプ換気ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)90×90危険物の類別非危険物
排油処理