絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 排油処理

93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルドレンパン JTC

    オイルドレンパン

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 出張用オイルパン8L WOLF'S HEAD

    出張用オイルパン8L

    WOLF'S HEAD
    2,998税込3,298
    1個(8L)
    5日以内出荷
    長さ(mm)570幅(mm)320深さ(mm)130危険物の類別非危険物
  • オイル交換ラベル(店舗用) KITACO

    オイル交換ラベル(店舗用)

    KITACO
    2,798税込3,078
    1セット(50枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 大型ドレンパン グリーン FLOTOOL

    大型ドレンパン グリーン

    FLOTOOL(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    クーラント液、エンジンオイルの交換に使用するドレンパンです。19Lの大容量タイプです。クーラント交換の場合、乗用車であればほとんどの車種に使用可能です。複数所有の場合重ねて収納が可能な為、場所を取りません。
    用途クーラント液。エンジノイル交換グリーン容量(L)19危険物の類別非危険物
  • ドラムキャッチャー JTC

    ドラムキャッチャー

    JTC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
    仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm材質ポリエチレン寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ)質量(kg)1.7容量(L)20危険物の類別非危険物直径(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールパン(トラック用) Lisle(ライル)

    ホイールパン(トラック用)

    Lisle(ライル)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    キャップを取り外した後、ホイールハブから出るオイルを受け止めます。ホイールの修理中にオイルがこぼれて汚れるのを防ぎます。内径13-3/4インチ以上のリムに適合します。ハンドル部の仕切りには、ハブナットをオイルに触れさせずに保持できます。耐久性が高く、温かいオイルでも変形しません。
    用途ホイールハブのオイル抜き・交換作業時の受け皿材質ポリプロピレン容量88oz[2.6L]危険物の類別非危険物リム径(inch)13-3/4以上対応
  • プラスチックドレンプラグツールセット JTC

    プラスチックドレンプラグツールセット

    JTC
    14,430税込15,873
    1個
    5日以内出荷
    プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
    用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
  • 20L 薄型ドレンパン エスコ

    20L 薄型ドレンパン

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    当日出荷
    仕様125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。キャスター付クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。寸法(mm)850×600×125(H)容量(L)20危険物の類別非危険物
  • ペール缶ロート KOTO

    ペール缶ロート

    KOTO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。 オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。 2L缶なら4本同時に排出可能です。
    寸法(mm)Φ350×125危険物の類別非危険物
  • オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルパン8L

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    軽くて扱いやすくなっています。
    用途オイル交換作業時に危険物の類別非危険物
  • 出張用オイルパン17L REX(レックス)[自動車用品]

    出張用オイルパン17L

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    出張等でのオイル交換の際便利なオイルタンクです。
    用途オイル交換作業時に使用方法1キャップ2個を取り外す。2中央のくぼみで廃油を回収します。3廃油回収後、キャップを締めて持ち運びできます。4廃油は、側面のキャップを取り外して排出します。ブラック質量(g)1000サイズ(mm)671x380x138危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用オイルパン 15L WOLF'S HEAD

    ドラム缶用オイルパン 15L

    WOLF'S HEAD
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    ドラム缶の上に載せるだけでお手軽です。廃油が流れやすい傾斜付きのオイルパン。
    用途オイル交換作業時に厚さ(mm)150ブラック容量(L)15危険物の類別非危険物直径(mm)590
  • オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルパン 24L

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    パーツクリーナーで洗えて頑丈です。
    用途オイル交換作業時に長さ(mm)820幅(mm)545深さ(mm)200危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用オイルパン (格子無) エスコ

    ドラム缶用オイルパン (格子無)

    エスコ
    31,900税込35,090
    1個(1個)
    翌日出荷
    格子無しタイプ。33・55ガロンドラム缶用。錆や腐食に強くなっています。
    仕様格子:無材質ポリエチレン寸法(mm)813×689×206(H)質量(kg)9容量(L)86耐荷重(kg)453
  • オイルトレイ エスコ

    オイルトレイ

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個(1個)
    翌日出荷
    錆や腐食に強くなっています。オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。
    材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • RS PRO オイルドレンパン RS PRO

    RS PRO オイルドレンパン

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    車両用しずく受け. 黒色耐衝撃性ポリエチレン製 内部にドレインフィルタなどの置き場付き
    仕様材質 = ポリエチレン寸法 = 400.0mm幅 = 400.0mm形状 = 丸型危険物の類別非危険物
  • ペール缶キャッチャー 20L JTC

    ペール缶キャッチャー 20L

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのペール缶が廃油タンクに!!オイルフィルターのオイル切りに便利!!
    用途20Lペール缶用廃油受け 廃油の移し換えやオイルフィルターの油切りに便利です。 。ペール缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。直径:346mm・重量:580g・容量:3L・適用ペール缶口用サイズ:Φ42mm・材質:ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • オイルトレー 日平機器

    オイルトレー

    日平機器
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    用途流体を排出する際の受け皿に。トラスコ品番200-4414材質ポリプロピレン質量(g)400危険物の類別非危険物
  • ストレーナー PRESSOL

    ストレーナー

    PRESSOL
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮、ポリエチレン質量(g)6危険物の類別非危険物直径(mm)58
  • ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ アズワン

    ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ

    アズワン
    94,500税込103,950
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。
    材質PE(ポリエチレン)危険物の類別非危険物
  • オイルドレインパン 16リットル BAHCO(バーコ)

    オイルドレインパン 16リットル

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    オイル交換用です。 16リットルまで対応しています。 持ち運びしやすいハンドル付です。
    用途自動車整備に。トラスコ品番498-1251材質ポリエチレン(PE)全長(mm)570質量(kg)1.24容量(L)16全幅(mm)150全高(mm)445危険物の類別非危険物
  • エコポリブレンド アキュームレーションセンター(4ドラム缶用) ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー

    エコポリブレンド アキュームレーションセンター(4ドラム缶用)

    ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
    用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン耐荷重(kg)約2268寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×1245×140危険物の類別非危険物
  • ドレーン・キャッチャー HASCO

    ドレーン・キャッチャー

    HASCO
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!
    用途オイル交換時の基本アイテムです。材質耐熱性・耐油性PP樹脂製危険物の類別非危険物
  • ペール缶用オイルパン 3L WOLF'S HEAD

    ペール缶用オイルパン 3L

    WOLF'S HEAD
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    20Lペール缶にのせるだけで使用可能です。オイルフィルターの油切りや廃油の移し換えに便利です。
    用途オイル交換作業時に質量(kg)0.5ブラック容量(L)3サイズ(mm)350x345x130危険物の類別非危険物
  • キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品]

    キャスター付出張用オイルパン44L

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    出張等でのオイル交換の際便利なオイルタンクです。
    用途オイル交換作業時に付属品キャスタ2個(約Φ98mm)使用方法1キャップ2個を取り外す。2中央のくぼみで廃油を回収します。3廃油回収後、キャップを締めて持ち運びできます。4廃油は、側面のキャップを取り外して排出します。ブラック質量(g)3360サイズ(mm)885x495x188危険物の類別非危険物
  • オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルパン 8L

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    軽くて扱いやすくなっています。
    用途オイル交換作業時にブラック深さ(mm)110危険物の類別非危険物直径(mm)390
  • オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルパン 16L

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    軽くて扱いやすくなっています。
    用途オイル交換作業時にブラック深さ(mm)150危険物の類別非危険物直径(mm)450
  • オイルドレン用受け皿(大) WOLF'S HEAD

    オイルドレン用受け皿(大)

    WOLF'S HEAD
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    オイルドレン用受け皿(大)
    用途オイル交換作業時にブラック危険物の類別非危険物直径(mm)550
  • 48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]

    48Lマルチトレイ

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    パーツクリーナーで洗えて頑丈です。
    用途オイル交換作業時に危険物の類別非危険物
  • 13Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]

    13Lマルチトレイ

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    パーツクリーナーで洗えて頑丈です。
    用途オイル交換作業時に危険物の類別非危険物
  • オイルドレンパン Lisle(ライル)

    オイルドレンパン

    Lisle(ライル)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    従来品と比べて60%広いキャッチエリアで、排出液を受け取りやすくなっています。滑らかな形状で、拭き取りやすく清掃も簡単です。高さ6.25インチ(159mm)の設計で、狭いスペースにも対応できます。外径1.125インチ(28.6mm)の注ぎ口により、廃液を容器に素早く注ぐことができます。飛び散りを防ぐリップ付きで、持ち運び時や注ぐ際のこぼれを防ぎます。複数の持ち手ポジションにより、持ち運びがしやすくなっています。高密度ポリエチレン製で、薬品や溶剤に対する耐性があります。
    用途オイル等廃液の回収および移し替え作業に材質高密度ポリエチレン(HDPE)ブラック口径(Φmm)注ぎ口外径:28.6本体高さ(mm)159危険物の類別非危険物
  • ホイールパン (トラック用) エスコ

    ホイールパン (トラック用)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌々日出荷
    ホイール修理中のオイルの汚れを防ぎます。耐久性に優れたポリプロピレン製で、オイルが温かい場合でも変形しません。
    用途ホイール修理時のオイル受けに材質ポリプロピレン幅(mm)187全長(mm)345高さ(mm)152質量(g)270容量(L)2.6適合サイズ(mm)直径350以上のリム危険物の類別非危険物
  • トレイ エスコ

    トレイ

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    旧EA928DC-60,-61(オイル吸着モップ)保管容器。幅900mmの大型容器なので長尺物の保管に便利です。
    材質プラスチック寸法(mm)900×420×150容量(L)56危険物の類別非危険物
  • オイルドレンパン エスコ

    オイルドレンパン

    エスコ
    9,150税込10,065
    1個
    翌々日出荷
    持ちやすく運びやすい形状で、狭いスペースにもフィットします。高密度ポリエチレン(HDPE)製で化学薬品や溶剤に耐性があります。
    材質ポリエチレン容量(L)17内径(Φmm)【排出口】28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×399×159危険物の類別非危険物
  • チェックマン イージーオイルレスキュー CMR

    チェックマン イージーオイルレスキュー

    CMR
    11,980税込13,178
    1個ほか
    8日以内出荷
    ・CMRのイージーオイルレスキューです。・ガレージや作業現場でのオイル漏れ、車やバイクの整備中の油汚れ…突然の出来事に焦った経験はありませんか?そんなあなたの不安を解消し、迅速かつ徹底的に油汚れを処理するための商品です。・持ち運びやすく、車載にもちょうど良いサイズ!。・オイルの吸着から清掃まで、充実した7アイテムセット!。使用方法。1.床面にこぼれたオイルを、オイル吸着マットに吸わせる。2.残りのオイルにオイル吸着材をふりかけ、オイルを吸わせる。3.オイル吸着材をチリトリで集め、ゴミ袋にいれる。4.強アルカリ洗浄剤をオイル処理後の床面にスプレーする。5.3~5分程度放置し、水で流すかウエスでふき取ってください。
    危険物の類別非危険物
  • 折畳オイルトレイ エスコ

    折畳オイルトレイ

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個(1個)
    4日以内出荷
    オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。耐久性に優れています。液漏れ防止の為、フタを閉めて入れてください。
    材質PVC寸法(mm)1067×1067×121(H)容量(L)64危険物の類別非危険物
  • プラスチックドレン&トルクレンチセット JTC

    プラスチックドレン&トルクレンチセット

    JTC
    22,230税込24,453
    1個
    5日以内出荷
    JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
    用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
  • 携帯用オイルトレー BAHCO(バーコ)

    携帯用オイルトレー

    BAHCO(バーコ)
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番473-5675危険物の類別非危険物
  • ドレーンパン ハゼット

    ドレーンパン

    ハゼット
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷から60日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • プラスチックドレンプラグツール JTC

    プラスチックドレンプラグツール

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    プジョー・シトロエン・Ford・トヨタ・オペル等 プラスチックドレンの脱着に使用します。
    用途樹脂製のドレンプラグを傷つけずに取り外し、取り付けができます。危険物の類別非危険物
排油処理