絞り込み
色
イエロー系(1)
グリーン系(5)
ブルー系(4)
レッド系(5)
透明(クリア)(1)
タイプ
- 希釈して使用(9)
- 希釈不要(2)
内容量(L)
- 0.18(1)
- 0.4(1)
- 2(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 200(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
- -12/30(1)
- -15/30(8)
- -20/40(1)
- -30/50(1)
- -25/40(8)
- -40/60(1)
- -35/50(8)
- -20(1)
- -40(1)
- その他(2)
希釈倍率
- 0.6(9)
ブランド
- 古河薬品工業
- モノタロウ(3)
- ジョイフル(10)
- ミヤコ自動車(7)
- KYK(4)
- FALCON(3)
- BILLION(3)
- 武蔵ホルト(2)
- HKS(2)
- Prestone(2)
- ヤシマ化学(2)
- ESPER(2)
- エスコ(1)
- スリーボンド(1)
- 制研化学工業(1)
- ノーブランド(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- アイシン精機(1)
- Holts(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

イエロー系(1)

グリーン系(5)

ブルー系(4)

レッド系(5)

透明(クリア)(1)

ラクラククーラント
古河薬品工業(149件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(2L)当日出荷希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。成分エチレングリコールその他タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント補充液
古河薬品工業(26件のレビュー)¥289税込¥3181本(400mL)当日出荷JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーディーゼルクーラント
古河薬品工業(25件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781缶(18L)翌々日出荷高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。 特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。 アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。 通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。 ガソリン車にも使用できます。 ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ容量(L)18希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK ポリLLC95%JIS緑20L
古河薬品工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3064タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲアズワン品番64-8379-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ロングライフクーラント JIS
古河薬品工業(80件のレビュー)¥98,980税込¥108,8781缶(200L)7日以内出荷冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。用途自動車エンジンの冷却液です。タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK LLC95%JIS緑4L
古河薬品工業¥16,980税込¥18,6781セット(6本)7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1821タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲアズワン品番64-8378-90危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
不凍液PT 20L
古河薬品工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347色青使用温度範囲(℃)-15~-50容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L希釈率(%)30~60危険物の性状水溶性
エンジン洗浄剤G
古河薬品工業¥449税込¥4941個当日出荷エンジン内部のクリーンアップ、噴射ノズル・バルブのカーボン除去効果で燃焼効率を改善します。用途自動車用燃料系統洗浄のための燃料助剤トラスコ品番436-3657材質石油系溶剤色淡黄色透明容量(mL)180容量(L)0.18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
KYK LLC95%JIS赤4L
古河薬品工業¥16,980税込¥18,6781セット(6本)7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1820タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲアズワン品番64-8378-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYKスーパーディーゼル クーラント200L緑
古河薬品工業¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3057タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYKスーパーディーゼル クーラント200L赤
古河薬品工業¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3056タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK 不凍液PT95%JIS4L
古河薬品工業¥16,980税込¥18,6781セット(6本)7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1814タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK 不凍液PT95%JIS200L
古河薬品工業(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3055タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性



















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)