絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 注油機器

233件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Seikenブレーキフルード専用 レベルゲージ付ペール缶 制研化学工業

    Seikenブレーキフルード専用 レベルゲージ付ペール缶

    制研化学工業
    13,980税込15,378
    1缶
    当日出荷
    ブレーキフルードの取出しが短時間にでき作業の効率化がはかれます。またレベルゲージの文字盤表示で液量が分かり、補充の準備ができます。
    危険物の類別非危険物
  • オイルサクションガンホース付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース付ガン

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
    付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
  • クーラントフィラーセット 日平機器

    クーラントフィラーセット

    日平機器(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
    適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
  • 1L2L用オイルジョッキノズル 小原産業

    1L2L用オイルジョッキノズル

    小原産業(4件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 50.0ml ベローズピペット エスコ

    50.0ml ベローズピペット

    エスコ
    390税込429
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0ml危険物の類別非危険物
  • 500ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    500ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    490税込539
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-4材質ポリエチレン寸法(mm)直径78×189容量(mL)500ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)50
  • 出光樹脂缶用アダプター ミヤサカ工業

    出光樹脂缶用アダプター

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
    用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。トラスコ品番858-5872材質PP樹脂アズワン品番1-3832-11危険物の類別非危険物
  • フレキシブルファンネル SIGNET(シグネット)

    フレキシブルファンネル

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フレキシブルに形状を変えることができる”じょうご”です。オイル交換、ラジエーター液注入などに。狭い場所で液体を扱う際に障害物をよけて自在に形状を変えることができます。繰り返し何度も使えるゴム板で丸めたり、平らにしたりと使い方はユーザー次第。収納時は丸めてスッキリ収納。
    材質PVCブルー温度(℃)耐冷熱:-30~100サイズ(mm)370×170危険物の類別非危険物
  • クーラントチェンジャー JTC

    クーラントチェンジャー

    JTC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。 計量法対応
    用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用危険物の類別非危険物
  • 金属製ジョーゴ JTC

    金属製ジョーゴ

    JTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    網付好きな角度で固定できる
    直径(Φcm)カップ:14高さ(cm)約10.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)ホース:11/内径9
  • こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業

    こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント

    ミヤサカ工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
    用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:40使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
    用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM高さ(mm)110奥行(mm)140適合流体油類、洗剤液、アルコール、エタノール危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905
  • ペールコック AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールコック

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
    用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。幅(mm)Φ50使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)Φ13(流路径)接続口径(Φmm)40.8危険物の類別非危険物
  • 250ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    250ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径64×155容量(mL)250質量(g)30ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)25
  • コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業

    コッくん取付部強化タイプ

    ミヤサカ工業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • スピルフリーファンネル Lisle(ライル)

    スピルフリーファンネル

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。
    容量(L)約2.3
  • 3.0ml スポイト(20個) エスコ

    3.0ml スポイト(20個)

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    欠品中
    目盛付。
    エスコ品番EA990PS-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×170容量(mL)31目盛(mL)0.5質量(g/個)3危険物の類別非危険物
  • ラジエーターブリーダー JTC

    ラジエーターブリーダー

    JTC
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
    容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホース エスコ

    [EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホース

    エスコ
    655税込721
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ドラム缶ソケット KOTO

    ドラム缶ソケット

    KOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。
    材質炭素鋼・クロムメッキ厚さ(mm)8差込角(sq.)9.5危険物の類別非危険物
  • オイルチャージャー ザーレン

    オイルチャージャー

    ザーレン(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    圧縮エアーで加圧作動します。 40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
    寸法(mm)450×410×850質量(kg)20タンク容量(L)40エアーインレットプラグ(PT1/4オス)吐出能力(L/min)4(SAE31の場合)
  • フレキシブルファンネル JTC

    フレキシブルファンネル

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
    材質アルミニウム+NBR寸法(長さL×幅W)(mm)556×205危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルサクションガンホース・ノズル付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース・ノズル付ガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    付属品ホース・ノズル付きトラスコ品番102-9893材質スチール寸法(mm)(出油口)12.8全長(mm)460質量(kg)1.24容量(mL)1000油槽径(Φmm)63危険物の類別非危険物
  • ドレンバルブ ミヤサカ工業

    ドレンバルブ

    ミヤサカ工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    各種タンクからの小分け時に可動エルボで液ダレを防止します。機械設備のドレン抜きに可動エルボで液の飛散を解消します。
    危険物の類別非危険物
  • コッくんウォーター(ポリタンネジ径Φ50用) ミヤサカ工業

    コッくんウォーター(ポリタンネジ径Φ50用)

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    大型回転ツマミで使い易いです。 ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。 吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。 肉厚仕様で強度を考慮しています。
    用途ポリタンクからの小分けに仕様ポリタンねじ径Φ50mmトラスコ品番868-4316セット内容エアー抜きキャップ材質PP樹脂危険物の類別非危険物
  • 100ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    100ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    195税込215
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径48×132容量(mL)100ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)20
  • エンジンオイル用ファンネル CUSTOR(クストー)

    エンジンオイル用ファンネル

    CUSTOR(クストー)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決。 オイルジョッキ・缶からのオイルの垂れ漏れ防止。 透明チューブでオイル流入量の確認。 しっかり固定した作業。 1人での作業。 垂れ漏れの防止。 耐油性、耐摩耗性、耐老化性が良い。 ニトリルブタジエンゴム(NBR)使用。
    容量(mL)700
  • プラスチック製ジョーゴ JTC

    プラスチック製ジョーゴ

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150(ジョーゴ径(mm))口径(Φmm)14.5(ジョーゴ出口)ホース長さ(cm)60ホース口径(mm)13危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コッくんトーユ ミヤサカ工業

    コッくんトーユ

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    灯油ポリタンク専用コックです。 3Lが10秒で給油されスピードが速いです。 手に灯油が付かず、たれない新スライドノズル機構です。 レバー操作でぴったりストップできます。
    適合【ポリタンク】日本ポリエチレンブロー製品工業会推奨品トラスコ品番781-1772セット内容エアー抜きキャップ、予備フエルト材質POM材樹脂全長(mm)154寸法(幅W×奥行D)(mm)60×129使用可能液体灯油危険物の類別非危険物ねじ径(Φmm)【ポリタンク】50
  • クーラントチャージャー KTC

    クーラントチャージャー

    KTC(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
    用途自動車の冷却水注入。適合軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)トラスコ品番113-2150質量(kg)4.5タンク容量(L)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×450空気消費量(L/min)約120~190ホース長さ(m)2.5材質(タンク)ポリエチレン使用環境温度(℃)7~50最高真空圧力(MPa)約-0.09適合空圧(MPa)0.6~1.0危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ40 ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ40

    ミヤサカ工業
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    大量吐出で素早い給油が可能。吐出量は従来品の2倍以上。高粘度の液体もスムーズに吐出。誰でも簡単にワンタッチ脱着可能。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防止。ツマミ操作は90度内で軽くてスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)131×124質量(g)115使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    4日以内出荷
    SAE30まで。適用:灯油、ディーゼル油、マシン油等。
    仕様【垂直揚水】2m【水平運水距離】6m全長(mm)1300質量(kg)5.7材質(本体)アルミ吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)ホース長さ(mm)1370危険物の類別非危険物
  • オイルポンプ (電池式) エスコ

    オイルポンプ (電池式)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1本
    翌々日出荷
    電池式なので電源がない所でも使用可能。使用後の収納が便利なフックタイプハンドル。用途に応じてノズルのヘッドを交換して使用できます。シャワー、ストレートどちらでも使用可能。フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強い。適用:軽油、灯油、アドブルー、水、不凍液、洗浄液、水石鹸、水肥料、殺虫剤、農薬。揚程1mで吐出量 約 1.6L/min。電源はアルカリ電池でご使用ください(マンガン・充電池を使用すると作動しません)。
    長さ(mm)【吸入管】446全長(mm)669質量(g)337電源単1電池×2本(別売)吐出量(L/min)約9~15使用可能温度範囲+5~40℃ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
  • 60 ml 注入型計量容器 エスコ

    60 ml 注入型計量容器

    エスコ(2件のレビュー)
    215税込237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA990PT-60材質プラスチック容量(mL)60質量(g)32最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)30危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
  • コッくんオイル ミヤサカ工業

    コッくんオイル

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • コッくんPタイプ ミヤサカ工業

    コッくんPタイプ

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイラー用ノズルフレキ TRUSCO

    オイラー用ノズルフレキ

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    フレキノズルは曲げられます。接続ねじ径は1/4です。
    用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。適合機種TOC200、300、500材質塩化ビニール(PVC)半透明品名フレキノズルねじ径1/4危険物の類別非危険物
  • コッくん 爪 ミヤサカ工業

    コッくん 爪

    ミヤサカ工業
    2,398税込2,638
    1組
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 10.0ml スポイト エスコ

    10.0ml スポイト

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mm危険物の類別非危険物
  • 20.0ml ベローズピペット エスコ

    20.0ml ベローズピペット

    エスコ
    335税込369
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
注油機器