絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(52)
- ミヤサカ工業(45)
- JTC(44)
- TRUSCO(10)
- ザーレン(9)
- WOLF'S HEAD(6)
- フルプラ(5)
- ヤマダコーポレーション(5)
- 小原産業(5)
- エーモン(4)
- SUN TOOL(4)
- PRESSOL(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- 日平機器(3)
- Lisle(ライル)(3)
- プロステップ(3)
- KTC(2)
- 槌屋ヤック(2)
- ハゼット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 注油機器

オイルチャージャー(メーター付)
ザーレン(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台欠品中圧縮エアで加圧作動です。デジタル流量計付なので給油量がひと目でわかります。用途機械から車両までオイルの給油に最適運んで給油できるエアプレッシャー式質量(kg)20タンク容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×770ホース長さ(m)2推奨使用油エンジンオイル、ギアオイル、作動油危険物の類別非危険物直径(mm)410吐出能力(L/min)4(SAE30、20℃の場合)
60ml 給油器用取替容器
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。付属品ガスジェネレーター仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月エスコ品番EA991CT-11容量(mL)60使用温度範囲(℃)-20~55構造防爆構造接続ねじR1/4”防塵防水性能IP68危険物の類別非危険物
オイルポンプ用ホースセット
エスコ¥41,100税込¥45,2101個翌日出荷エスコ品番EA991CR-36質量(kg)3.2適合品番EA991CR-30、旧EA991CR-34ホース長さ(m)【吸入】2(ストレーナー<60メッシュ>・ねじ止め継手付)ホース口径(Φmm)【吸入】20危険物の類別非危険物
オイルポンプ用ホースセット
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ)エスコ品番EA991CR-35B適合本体EA991CR-30用長さ(m)【吸入】2口径(Φmm)20危険物の類別非危険物
オイルポンプ用ホースセット
エスコ¥55,900税込¥61,4901個翌日出荷エスコ品番EA991CR-35A適合本体EA991CR-31、-32ホース長さ(m)各2ホース口径(Φmm)【吸入】25、【吸出】20危険物の類別非危険物
ドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し)
エスコ¥56,300税込¥61,9301個翌日出荷ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。仕様SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-3材質アルミダイカスト質量(kg)6吐出量約20L/20回転危険物の類別非危険物
2.0ml スポイト(20個)
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷目盛付。エスコ品番EA990PS-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×135容量(mL)21目盛(mL)0.1質量(g/個)2.3危険物の類別非危険物
クーラントリフィーラー
HASCO¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷3サイズのテーパーゴムアダプターで、軽自動車から乗用車のほとんどの車種に適用できます。 真空引きにより、クーラント液の充填作業時間を大幅に短縮。危険物の類別非危険物
一斗缶用卓上ラック
ミヤサカ工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷一斗缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1373材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×370×100アズワン品番1-3837-02危険物の類別非危険物
ペール缶用卓上ラック
ミヤサカ工業¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ペール缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1374材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×390×65アズワン品番1-3837-01危険物の類別非危険物
ペール缶用スタンド SUS製
ミヤサカ工業¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1371材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×380アズワン品番1-2823-01危険物の類別非危険物
オイラー用ノズル固定100mm
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷先端に若干の角度を付け、曲げてあります。接続ねじ径は1/4です。用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。トラスコ品番366-9033適合機種TOC200、300、500材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)100質量(g)17品名固定ノズルねじ径1/4本体寸法(mm)60×60×125危険物の類別非危険物
デジタルプリセットバッチメーター
ヤマダコーポレーション¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷オイルポンプ・ノズルとの組合せにより、自動車修理工場やオイルショップや小規模のメンテナンス作業所などのオイル定量アプリケーションに最適です。トラスコ品番389-7382プリセット機能999.9 測定単位:リットル、ガロン、クオート、パイント(出荷時リットルにセット)危険物の類別非危険物
デジタルグリースメーター
ヤマダコーポレーション¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷グリースの充填量や塗布量を確認できるデジタル式流量計です。付属品L=50高圧ニップル・1/8高圧エルボトラスコ品番387-8453最高使用圧力(MPa)55使用電池単5電池 2本リセットバッチトータル0リセット可/トータル0リセット可液晶表示バッチトータル4g×デジタル/累積トータル6kg×デジタル危険物の類別非危険物
グリップメーター
ヤマダコーポレーション¥84,980税込¥93,4781台5日以内出荷潤滑油の給油に使用するアナログ式グリップメーターです。レバーを引きオイルを吐出している間の流量を計測します。トラスコ品番389-5898計測範囲長針0~4L、短針0~16L使用可能液体潤滑油、不凍液危険物の類別非危険物
オイルディスペンサー
ヤマダコーポレーション¥69,980税込¥76,9781台11日以内出荷オイルコック付エア駆動ポンプです。レバー操作だけで、必要な分を小分けすることができます。低粘度油の移送給油に適したポンプです。用途ドラム缶用。トラスコ品番859-5084材質スチール最大吐出量(L/min)29危険物の類別非危険物
こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラント
ミヤサカ工業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ペール缶、一斗缶に簡単に取付可用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:50使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物


































![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)