絞り込み
ブランド
  • ジョイフル
  • モノタロウ(2)
  • 古河薬品工業(11)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(5)
  • エスコ(3)
  • SOFT99(3)
  • 武蔵ホルト(2)
  • ウイルソン(2)
  • DJ(ドライブジョイ)(2)
  • ホンダ(1)
  • FALCON(1)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(1)
凍結温度(℃)
  • -3(1)
  • -5(1)
  • -20(1)
  • -30(5)
  • -60(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウインドウォッシャー液 -30℃用 ジョイフル

    ウインドウォッシャー液 -30℃用

    ジョイフル(7件のレビュー)
    889税込978
    1本(2L)ほか
    当日出荷
    ガラスに付着した汚れを除去します。
    材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)-30(原液)、-11(2倍希釈)、-6(3倍希釈)
  • 超撥水ウォッシャーストレートタイプー5℃ ジョイフル

    超撥水ウォッシャーストレートタイプー5℃

    ジョイフル(2件のレビュー)
    559税込615
    1個(2L)
    6日以内出荷
    シリコン配合で強力撥水!!視界をクリアに保ちます。パウチパックでゴミ排出量が1/3の減少!!
    危険等級凍結温度(℃)-5危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量230mL危険物の性状水溶性
  • ウインドウォッシャー液一般用 ジョイフル

    ウインドウォッシャー液一般用

    ジョイフル
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ガラスに付着した汚れを除去。環境配慮のPETボトル。ロックキャップ採用。
    成分メタノール/界面活性剤/色素容量(L)2危険物の類別非危険物
  • 油膜取りウォッシャー2.5L ジョイフル

    油膜取りウォッシャー2.5L

    ジョイフル(1件のレビュー)
    839税込923
    1個(2.5L)
    当日出荷
    オールシーズン対応。メタノール30%配合。イオン系界面活性剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
  • ウインドウォッシャー液 一般用 ジョイフル

    ウインドウォッシャー液 一般用

    ジョイフル(5件のレビュー)
    299税込329
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    ガラスに付着した汚れを除去します。
    材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)マイナス3危険物の類別非危険物
  • 解氷&融雪剤ウォッシャー ジョイフル

    解氷&融雪剤ウォッシャー

    ジョイフル(3件のレビュー)
    899税込989
    1本(2L)
    当日出荷
    解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!
    成分メタノール/界面活性剤/色素危険等級凍結温度(℃)-60危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性
  • ウインドウォッシャー液 寒冷地用 ジョイフル

    ウインドウォッシャー液 寒冷地用

    ジョイフル(3件のレビュー)
    319税込351
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスに付着した汚れを除去します。
    材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)-20(原液)
  • 油膜取りウィンドウォッシャー液 ジョイフル

    油膜取りウィンドウォッシャー液

    ジョイフル(1件のレビュー)
    719税込791
    1個(2L)
    6日以内出荷
    油膜による視界不良解消に!。夜のドライブをより快適に!。凍結温度-30℃のオールシーズン対応
    危険等級凍結温度(℃)-30危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量800mL危険物の性状水溶性
  • 虫汚れ用ウィンドウォッシャー液 ジョイフル

    虫汚れ用ウィンドウォッシャー液

    ジョイフル(1件のレビュー)
    769税込846
    1個(2L)
    6日以内出荷
    虫の汚れがスッキリ!。こびりつく前に!。凍結温度-30℃のオールシーズン対応
    危険等級凍結温度(℃)-30危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2000mL危険物の性状水溶性
  • 撥水ウインドウォッシャー解氷PLUS ジョイフル

    撥水ウインドウォッシャー解氷PLUS

    ジョイフル
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    強力撥水で雨をはじく。ウォッシャーしてワイピングするだけでカンタン強力撥水。
    成分メタノール/シリコン/界面活性剤容量(L)2危険物の類別非危険物
  • プレミアムウォッシャー ジョイフル

    プレミアムウォッシャー

    ジョイフル(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(2L)
    欠品中
    輸入車の大半で使用されているエタノールを採用した輸入車対応ウォッシャー液。 抜群の洗浄力と油膜落としに加え、高い揮発性により使用後にクリアな視界を保ちます。環境にやさしいエコパックタイプ。
    危険等級凍結温度(℃)-30危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量740mL危険物の性状水溶性
  • 超撥水Gウォッシャー ジョイフル

    超撥水Gウォッシャー

    ジョイフル
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    強力撥水で雨を弾く。 原液使用で凍結温度-30℃。
    用途車の洗車用品成分メタノール/シリコン/界面活性剤幅(mm)240容量(mL)2000高さ(mm)270奥行(mm)120容量(L)2凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • 油膜取りウォッシャー解氷PLUS ジョイフル

    油膜取りウォッシャー解氷PLUS

    ジョイフル
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    油膜による視界不良を解消。夜のドライブを快適にします。
    成分メタノール/イオン系界面活性剤/色素容量(L)2危険物の類別非危険物

ウインドウ用・ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります

ウォッシャー液