カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョイフル
- モノタロウ(2)
- 古河薬品工業(12)
- エスコ(6)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(5)
- SOFT99(3)
- 武蔵ホルト(2)
- ウイルソン(2)
- カーメイト(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- ホンダ(1)
- FALCON(1)
- Pellucid(旧MIRAREED)(1)
- クリンビュー(1)
- KYK(1)
凍結温度(℃)
- -3(1)
- -5(1)
- -20(1)
- -30(5)
- -60(1)
特価

ウインドウォッシャー液 -30℃用
ジョイフル(7件のレビュー)¥889~税込¥978~1本(2L)ほか当日出荷ガラスに付着した汚れを除去します。材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)-30(原液)、-11(2倍希釈)、-6(3倍希釈)
超撥水ウォッシャーストレートタイプー5℃
ジョイフル(2件のレビュー)¥559税込¥6151個(2L)6日以内出荷シリコン配合で強力撥水!!視界をクリアに保ちます。パウチパックでゴミ排出量が1/3の減少!!危険等級Ⅱ凍結温度(℃)-5危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量230mL危険物の性状水溶性
ウインドウォッシャー液一般用
ジョイフル¥399税込¥4391個当日出荷ガラスに付着した汚れを除去。環境配慮のPETボトル。ロックキャップ採用。成分メタノール/界面活性剤/色素容量(L)2危険物の類別非危険物
油膜取りウォッシャー2.5L
ジョイフル(1件のレビュー)¥839税込¥9231個(2.5L)当日出荷オールシーズン対応。メタノール30%配合。イオン系界面活性剤。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
ウインドウォッシャー液 一般用
ジョイフル(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1本(400mL)ほか当日出荷ガラスに付着した汚れを除去します。材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)マイナス3危険物の類別非危険物
解氷&融雪剤ウォッシャー
ジョイフル(3件のレビュー)¥899税込¥9891本(2L)当日出荷解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!成分メタノール/界面活性剤/色素危険等級Ⅱ凍結温度(℃)-60危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性
ウインドウォッシャー液 寒冷地用
ジョイフル(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本(400mL)ほか当日出荷から4日以内出荷ガラスに付着した汚れを除去します。材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)-20(原液)
油膜取りウィンドウォッシャー液
ジョイフル(1件のレビュー)¥719税込¥7911個(2L)6日以内出荷油膜による視界不良解消に!。夜のドライブをより快適に!。凍結温度-30℃のオールシーズン対応危険等級Ⅱ凍結温度(℃)-30危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量800mL危険物の性状水溶性
虫汚れ用ウィンドウォッシャー液
ジョイフル(1件のレビュー)¥769税込¥8461個(2L)6日以内出荷虫の汚れがスッキリ!。こびりつく前に!。凍結温度-30℃のオールシーズン対応危険等級Ⅱ凍結温度(℃)-30危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2000mL危険物の性状水溶性
撥水ウインドウォッシャー解氷PLUS
ジョイフル¥999税込¥1,0991個6日以内出荷強力撥水で雨をはじく。ウォッシャーしてワイピングするだけでカンタン強力撥水。成分メタノール/シリコン/界面活性剤容量(L)2危険物の類別非危険物
プレミアムウォッシャー
ジョイフル(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(2L)欠品中輸入車の大半で使用されているエタノールを採用した輸入車対応ウォッシャー液。 抜群の洗浄力と油膜落としに加え、高い揮発性により使用後にクリアな視界を保ちます。環境にやさしいエコパックタイプ。危険等級Ⅱ凍結温度(℃)-30危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量740mL危険物の性状水溶性
超撥水Gウォッシャー
ジョイフル¥839税込¥9231個6日以内出荷強力撥水で雨を弾く。 原液使用で凍結温度-30℃。用途車の洗車用品成分メタノール/シリコン/界面活性剤幅(mm)240容量(mL)2000高さ(mm)270奥行(mm)120容量(L)2凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
油膜取りウォッシャー解氷PLUS
ジョイフル¥989税込¥1,0881個6日以内出荷油膜による視界不良を解消。夜のドライブを快適にします。成分メタノール/イオン系界面活性剤/色素容量(L)2危険物の類別非危険物























![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)