21ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤレバー GROZタイヤレバーGROZ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。 鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。 腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。
用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。材質(本体)工具鋼先端厚さ(mm)2.6コーティングニッケルメッキ先端幅(mm)25.4
ドラムブレーキ調整ツール SIGNET(シグネット)ドラムブレーキ調整ツールSIGNET(シグネット)
599税込659
1本
当日出荷
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
ホールジョイントロックナットレンチ KTCホールジョイントロックナットレンチKTC
5,598税込6,158
1本
当日出荷
緩め専用レンチです。力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。全長(mm)400厚さ(mm)6アズワン品番65-2489-71
1000x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V) エスコ1000x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)エスコ
18,400税込20,240
1枚
当日出荷
仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅)種別(定期自主検査)対象品材質EVAC寸法(mm)1000×1000×1.5(t)試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
CL-368用・ボディホルダー CUSTOR(クストー)CL-368用・ボディホルダーCUSTOR(クストー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
スタッド&ハブクリーナーツール CUSTOR(クストー)スタッド&ハブクリーナーツールCUSTOR(クストー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
錆に隠れたハブの亀裂、スタッドボルトの変形を早期に発見! 磨きにくいスタッドボルト軸周りの錆も、簡単に落とすことが出来、スタッドボルトの外面も同時に磨くことが可能です。 カートリッジ式ヘッドは簡単に交換可能! エアー・電動工具をご使用ください。
タイヤレバー エーモンタイヤレバーエーモン
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
2輪、4輪のタイヤ脱着工具
1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用) KOTO1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)KOTO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
欠品中
マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。
内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A
モバイルケースリムーバーセット 日平機器モバイルケースリムーバーセット日平機器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途スマートエントリーキーの電池交換や、Oリングの取り外しに。トラスコ品番200-4423材質/仕上複合材質量(g)30
1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板) エスコ1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板)エスコ(1件のレビュー)
11,300税込12,430
1個
当日出荷
耐荷重(kg)150材質高密度ポリエチレン寸法(mm)1000×470×130(H)質量(kg)4.2
T形ドラムリムーバー FPCT形ドラムリムーバーFPC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。2本同時にお使いください。
用途ドラムブレーキのドラム外しです。全長L(mm)170寸法W(mm)130
スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付) KUKKO(クッコ)スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)KUKKO(クッコ)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
スピードクロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピードクロスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
ドレンプラグ修理セット JTCドレンプラグ修理セットJTC
11,900税込13,090
1セット
当日出荷
作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本RoHS指令(10物質対応)対応
配線テスター JTC配線テスターJTC
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
車輌配線の断線を非接触で探知する事が出来ます。
付属品ハードケース使用電池9V電池2個(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチセット JTCオイルフィルターレンチセットJTC
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
18PCSのセット。 軽自動車~輸入車まで対応のフルセット!
差込角(mm)12.7/21セット内容JTC1114,JTC1021,JTC1235,JTC4695,JTC1521,JTC4611,JTC1403,JTC4160A,JTC1522,JTC4452,JTC4668,JTC4612,JTC4904A,JTC4859A,JTC4571,JTC4352,JTC4353適合車種プリウス・クラウン・CX5・ベンツetcRoHS指令(10物質対応)対応
シグネスゲージ JTCシグネスゲージJTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
表示数字(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40,0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.80、0.75、0.85、0.90、0.95、1.00RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式シリンダーリークテスター JTCエアー式シリンダーリークテスターJTC
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。
プラグ(mm)(対応)10、12、14、18ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ TRUSCOオイルフィルターレンチTRUSCO
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 強靭な下あごと歯先形状で、確実にオイルフィルターを保持します。
用途オイルフィルタの取り外しに。トラスコ品番818-4145材質クロムモリブデン鋼全長(mm)280質量(g)620適合径(Φmm)45~130
リグルーバーブレード PSOリグルーバーブレードPSO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1ケース(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V) エスコ680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)エスコ
14,600税込16,060
1個
当日出荷
エスコ品番EA640ZM-1
ガラスラバーナイフ用替刃 JTCガラスラバーナイフ用替刃JTC
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合JTC3830RoHS指令(10物質対応)対応
ノックセンサーソケット KOTOノックセンサーソケットKOTO(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19
シングルフックS KOTOシングルフックSKOTO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
タイヤバルブインサーター JTCタイヤバルブインサーターJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ホイールを傷つけないラバー付き
用途エアーバルブの取付けに使用します。ホイールのリムに傷が入りません。材質ゴム部分:NBR全長(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキクリップツール JTCブレーキクリップツールJTC(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
乗用車~2t車までOK
用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。先端内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)23
交換用砥石 JTC交換用砥石JTC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3個)
当日出荷
用途フロントのブレーキキャリパーに使用します。仕様JTC1422・E-SH3Bの交換用砥石RoHS指令(10物質対応)対応
ホークタイプスライドハンマー JTCホークタイプスライドハンマーJTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。全長(mm)435先端寸法(mm)7.5ねじ寸法M12×1.5ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンドツール JTCブーツバンドツールJTC(1件のレビュー)
4,988税込5,487
1個
当日出荷
12.7mmの差込付きで、スピンナーハンドル等を使用して楽にブーツバンドを締める事が出来ます。
全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
バルブコンパウンド JTCバルブコンパウンドJTC(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
セット内容中目・細目各100ml(中目と細目が1缶の中に入ってます。)サイズ(mm)100×55×30RoHS指令(10物質対応)対応
フェンダーカバー JTCフェンダーカバーJTC
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
内側・外側は共にショックを緩和するPVC
マグネットソケットトレー JTCマグネットソケットトレーJTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
12個のソケットを収納できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングコンプレッサー JTCスプリングコンプレッサーJTC(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1セット
当日出荷から5日以内出荷
用途ストラット用RoHS指令(10物質対応)対応
レクサス用オイルフィルターレンチ JTCレクサス用オイルフィルターレンチJTC(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5適合アルミケース用材質金属製サイズ64.5mm/14p適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォートRoHS指令(10物質対応)対応
クリーパー Lisle(ライル)クリーパーLisle(ライル)(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。 肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コーン(バフ用ツール) TECHコーン(バフ用ツール)TECH
2,588税込2,847
1個
当日出荷
軸穴径(mm)9
マグネットT形レンチホルダー KTCマグネットT形レンチホルダーKTC(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
マグネットで取り付けができるT形レンチ用ホルダーです。 使用しないときはアーム部を折りたたむことができます。 ラバーモール採用で滑り落ちを防止します。
耐荷重(kg)3トラスコ品番373-9325質量(g)370高さH(mm)180奥行D(mm)155幅W(mm)110
T形ドラムリムーバー KTCT形ドラムリムーバーKTC(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ハンドル部をスライド式にしたことにより2本使用でもハンドル同士が当たらずスムーズにブレーキドラムを取り外すことが可能です。 先端ねじ部を交換式としたことで、ねじが消耗した際に先端ねじ部のみの交換が可能です。
用途適合:軽自動車を中心としたブレーキドラムの取り外し作業。
ブレーキスプリングフッカー KOTOブレーキスプリングフッカーKOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。 力の入りやすいグリップハンドル 先端の消耗を考慮して交換可能です。
仕様爪部交換式(スペア1本付き)全長(mm)530質量(kg)1.25
ドアモールリムーバー HASCOドアモールリムーバーHASCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
クリップを壊さずに、水切りモールが取り外せます。 ステンレスに特殊な熱処理を行い、強度があり、爪が開きません。 クリップレスタイプにも使用できます。車のドア水切りモールを取り外しに使用します。
仕様本体は両端にクリップ付用爪・クリップレス用爪と加工されていますトラスコ品番464-5472寸法(mm)170×16×28質量(g)50
整備工具・収納