25ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリッププライヤー DEENクリッププライヤーDEEN
6,198税込6,818
1本
当日出荷
様々なサイズ、種類、大きさが流通している内張りクリップを簡単に取り外す為の専用プライヤーです。 プライヤー先端が薄く独特な形状をしており、自動車の内装に使用されているクリップをつまんで取り外す事が出来ます。 プライヤーを握った際にクリップを割ってしまわないように、ネジで開き幅(閉じ具合)を調節できます。 スプリングの力で自動で開くので、連続した作業も楽に行えます。
全長(mm)155
バッテリーブラシ エスコバッテリーブラシエスコ(1件のレビュー)
1,550税込1,705
1個
当日出荷
仕様セット時全径(mm):約55内(凹)側ブラシ径(Φmm):17内(凹)側ブラシ深さ(mm):20ポスト穴径:Φ17mm材質本体:プラスチック全長(mm)(セット時)約85質量(g)65ブラシ長(mm)25(外(凸)側)アズワン品番64-7862-13ブラシ径(Φmm)15(外(凸)側)
ホースクランプ プライヤー プロトホースクランプ プライヤープロト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途6-19mmのホース直径に最適レッドサイズS寸法(長さL×幅W)(mm)155×45適合径(Φmm)6~19
マーキングペンシルバー TIPTOPマーキングペンシルバーTIPTOP
969税込1,066
1本
当日出荷
ボールペン感覚で使用できるマーキングペン。タイヤのパンク修理時等にも、ペン先が細いのでタイヤチョークに比べ、細かく記入できます。カラーは明るいシルバーカラーで視認性も良いです。
全長(mm)140
コウカンヨウカーボンブラシセット KTCコウカンヨウカーボンブラシセットKTC
999税込1,099
1個
当日出荷
ロッキングユニテンション FPCロッキングユニテンションFPC
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
プラグソケットセット FPCプラグソケットセットFPC
9,998税込10,998
1セット
欠品中
用途プラグホールの小さいエンジンの整備に最適な3PWと、独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットHPW-3Bのセットです。セット内容3PW-14DM・16DM、HPW-3B-18・20.8、ソケットレール質量(g)342
9.5sqグロープラグソケット FPC9.5sqグロープラグソケットFPC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ボールキャッチ式
用途日産ZD30エンジン(キャラバン・サファリ等)のグロープラグ専用ソケットです。寸法S(mm)12全長L(mm)55質量(g)45寸法d(mm)12寸法D(mm)18.7寸法l(mm)8
バランスウェイトプライヤー SIGNET(シグネット)バランスウェイトプライヤーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
バランスウエイトの脱着・調整用プライヤーです。
全長(mm)202質量(g)404
スライドピンほじほじセット JTCスライドピンほじほじセットJTC
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
スライドピンの固着に必需品! ブレーキの引きずり・ブレーキ鳴き・かた効きなどの症状に。
セット内容Φ8・Φ10・Φ12全長(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ KTCホースクリッププライヤ スタンダードタイプKTC
5,498税込6,048
1本
当日出荷
トラスコ品番829-0734全長(mm)210全幅(mm)48全高(mm)25適合ホース外径(Φmm)10~47口開き(mm)115
12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチPro-Auto(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
質量(g)642差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)75調整範囲(mm)70~138
9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチPro-Auto(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
質量(g)315差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)51調整範囲(mm)55~95
丸型マグネットトレイ BAHCO(バーコ)丸型マグネットトレイBAHCO(バーコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番498-1243質量(g)420直径(mm)150
メカニックマット TRUSCOメカニックマットTRUSCO
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
自動車の整備作業時に硬いコンクリートから膝を守ります。スリット入りできれいに折り畳め、作業にあわせて高さや広さの調整ができます。 EVA材を用いた薄くて軽くて、クッション性に富んだ作業用マットで、低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの膝立ちの作業等に最適です。 付属の面ファスナーを使用すれば折り畳んだ状態で固定でき、収納に便利です。
材質EVA樹脂寸法(横×縦×厚さ)(mm)1150×460×30質量(g)900
ホースクリッププライヤー TRUSCOホースクリッププライヤーTRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。全長(mm)240
50-125mm オイルフィルタープライヤー エスコ50-125mm オイルフィルタープライヤーエスコ
8,620税込9,482
1個
当日出荷
バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
マグネチックカップ(カップ型パーツトレイ) ハゼットマグネチックカップ(カップ型パーツトレイ)ハゼット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
半球状のプラスチック製カップの底に大型マグネットが付いたパーツトレイです。 開口部が斜めに開いているので、平面や垂直面に関わらず金属の柱、工具箱側面などに付けてご使用いただけます。
用途パーツ・ツールの管理に最大荷重(kg)0.8トラスコ品番584-4185材質プラスチック質量(g)378直径×高さ(mm)150×130~50
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
499税込549
1個
当日出荷
先端形状が細くて薄いので、狭い隙間に最適です。
トラスコ品番759-5603質量(g)14
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
499税込549
1個
当日出荷
先端形状がスプーン状に大きいため、差込み隙間を広げてパネルなどを外すのに最適です。
トラスコ品番759-5573質量(g)16
ウォッシャーノズル調整ツール JTCウォッシャーノズル調整ツールJTC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
先端径(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
大型用フィルターレンチ ユニバーサル式 KOTO大型用フィルターレンチ ユニバーサル式KOTO(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
スパークコントローラー HASCOスパークコントローラーHASCO(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。 バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。 12V・24V兼用。
マルチプーリープーラー JTCマルチプーリープーラーJTC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本RoHS指令(10物質対応)対応
整備作業用シートカバー 橋本クロス整備作業用シートカバー橋本クロス
8,998税込9,898
1箱(50枚)
当日出荷
カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に。 ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません。 使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます。 特殊加工の生地が汚れを裏移りしにくくしています。
厚さ(mm)0.2
OR用棒ツール(虫回し) 伊藤金属工業所OR用棒ツール(虫回し)伊藤金属工業所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全長(mm)276質量(g)80タイプOR用
ガラスラバーナイフ JTCガラスラバーナイフJTC(1件のレビュー)
24,900税込27,390
1個
当日出荷
エアー式でラバーのカットが楽々!!
付属品刃3種RoHS指令(10物質対応)対応
イスズ オイルフィルターレンチ JTCイスズ オイルフィルターレンチJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
寸法(mm)118/16PT差込角(mm)12.7/21適合車種【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17TRoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスライドポール KOTOマルチスライドポールKOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ボンネットの突っ張り棒としてやハンドルからブレーキを張る事で一人でもランプ確認等行えます。 アクセルとハンドルに固定してエンジンの回転調整として。 ドア廻りの作業時に締まり防止として。 3段スライド式で好みの長さで固定できます。
全長(mm)560~1230質量(kg)0.589耐荷重(kg)10ケース寸法(mm)590×150×50
O2センサーソケットセット KOTOO2センサーソケットセットKOTO
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
セット内容センターソケットS、M、L質量(kg)0.797ケース寸法(mm)145×135×50
クリップクランプツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クリップクランプツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
車の内装の内張り外しに最適です。車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業できます。
ユニバーサルマスターキー KNIPEX(クニペックス)ユニバーサルマスターキーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10質量(g)255アーム長さ(mm)157/95
スタッドクリーニングスペアブラシ TECHスタッドクリーニングスペアブラシTECH(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スタッドクリーニングツール用スペアブラシ
スパークプラグケーブルプーラー JTCスパークプラグケーブルプーラーJTC(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
全長(mm)264適合車種VW・AUDI 16L 2.0L エンジン用AEG・AVH・AZG・BBW・BDC・BEV・BGDRoHS指令(10物質対応)対応
トリプルスクエアソケットセット JTCトリプルスクエアソケットセットJTC
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
用途ドライブシャフトの脱着に使用します。全長(mm)120サイズM8・M10・M12差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シートカバー使い捨て 0.025mm 50枚 JTCシートカバー使い捨て 0.025mm 50枚JTC
5,198税込5,718
1箱(50枚)
当日出荷
材質ポリエチレン幅(mm)80厚さ(mm)0.025高さ(mm)1470RoHS指令(10物質対応)対応
センサーソケットセット JTCセンサーソケットセットJTC
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキオイルテスター JTCブレーキオイルテスターJTC
4,798税込5,278
1個
欠品中
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換適合DOT3、4RoHS指令(10物質対応)対応
キャリパーブラシ JTCキャリパーブラシJTC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
欠品中
キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを簡単に落とせます
材質全長(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50
整備工具・収納