38ページ目: 整備工具・収納

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
特価
本日2月5日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,152件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャンバーキャスターゲージ モノタロウキャンバーキャスターゲージモノタロウ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
用途車両のホイールアライメントチェックに材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール)全長(mm)191測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°)最小寸法(mm)78(最小測定値)測定精度(°)0.5取扱説明書(7.8MB)
ポイントツール TECHポイントツールTECH
899税込989
1個
7日以内出荷
寸法(mm)金属部:約115/先端部:3全長(mm)約210
バルブリペアツール TECHバルブリペアツールTECH
659税込725
1個
当日出荷
バルブの内外のネジ山修理とバルブコアの脱着ツール。
バルブインサートプロテクター TECHバルブインサートプロテクターTECH
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
バルブを簡単にホイールにセットできます。
レフレクトメーター エスコレフレクトメーターエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
エスコ品番EA776BY-10寸法(mm)27×40×154(H)測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4質量(g)148温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0
ワイパーアームプーラー エスコワイパーアームプーラーエスコ
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷
用途フルコン・セミコンのワイパーにエスコ品番EA604DA-1材質スチール軸径(Φmm)【最大ワイパー】15厚さ(mm)【クランプ(最大)】27
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1個
当日出荷
自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。 角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
トラスコ品番759-5638質量(g)45
マグネットハンドルホルダー KTCマグネットハンドルホルダーKTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ラチェットハンドルなどのハンドル類を保持するホルダーです。 マグネットでキャビネットやチェストの側面に取り付け可能です。 差込角部にはボール溝があり、ハンドル類を確実に保持できます。 差込角6.3sq.用(YKHD-A2)、9.5sq.用(YKHD-A3)、12.7sq.用(YKHD-A4)の3種類のラインナップ。差込角部のサイズはカラーで識別できます。 差込角部はアルミ合金製のため、ハンドル類の差込部が磁化しません。
燃料ホースリムーバー JTC燃料ホースリムーバーJTC(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
燃料パイプの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整マグネットトレイ SIGNET(シグネット)角度調整マグネットトレイSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
マグネットトレイに角度調整機能がつき、これまで取り付けできなかった場所にもつけることができます。 ツールトロリーや車体につけて作業できます。
ボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)ボルトリムーバーソケットセットSIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から翌日出荷
固着したナット外しに。
用途ハンドツール用。
キャリパースライドピンブラシセット スチール用 HASCOキャリパースライドピンブラシセット スチール用HASCO
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
ブレーキフルードテスタ マザーツールブレーキフルードテスタマザーツール
8,998税込9,898
1個
当日出荷
フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×148×35付属品テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説測定機能ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。測定レンジ緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。黄色:”注意”を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。
9PCS ショートスターレンチセット JTC9PCS ショートスターレンチセットJTC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプーリープーラー JTCマルチプーリープーラーJTC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカプチハンガー ホワイト ベロスポリカプチハンガー ホワイトベロス
289税込318
1本
当日出荷
ステンレス製コアツール リンリンジャパンステンレス製コアツールリンリンジャパン
669税込736
1本
4日以内出荷
棒ツール(虫廻し) 伊藤金属工業所棒ツール(虫廻し)伊藤金属工業所
409税込450
1個
当日出荷
全長(mm)240質量(g)38タイプ乗用車・トラックバス用
ROKI ハンドブラシ LESSMANNROKI ハンドブラシLESSMANN
1,290税込1,419
1本
当日出荷
ブレーキパッドを交換する際の清掃など、自動車メンテナンスに最適なブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途自動車修理、整備等に幅(mm)12全長(mm)225線径(Φmm)0.35毛丈(mm)22行数2植付(mm)90
バルブスプリングリフター中型 大型用 日平機器バルブスプリングリフター中型 大型用日平機器(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
エンジンヘッドをおろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着できる便利な工具です。
質量(kg)2.5ストローク80奥行(mm)190全長×全幅W(mm)350×300適合車種中・大型車開口範囲(mm)70~270
クラッチアライナー 日平機器クラッチアライナー日平機器
37,980税込41,778
1個
当日出荷
ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
質量(kg)3.3外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30ケース寸法(mm)380×200×65適合車種6t~大型車適合寸法(mm)36~52
T型ドラムビスドライバーセット KOTOT型ドラムビスドライバーセットKOTO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
抜き取り困難なドラムを簡単に抜き取るドライバーです。
材質/仕上鉄/メッキ
ジョイントプーラー KOTOジョイントプーラーKOTO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
ネジ変換ジョイント KOTOネジ変換ジョイントKOTO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スライドシャフト KOTOスライドシャフトKOTO
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじ径9/16インチ(14.2)W12(2.1)
スライドハンマープーラー KOTOスライドハンマープーラーKOTO
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。 標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個質量(kg)3.39ケース寸法(mm)600×90×90開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
小型ベアリングレースプーラー KOTO小型ベアリングレースプーラーKOTO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
660cc以下又は、小型のギヤ等のレースプーラーです。
質量(kg)1.91ケース寸法(mm)220×165×30
チェーン式オイルフィルターレンチ KOTOチェーン式オイルフィルターレンチKOTO
8,798税込9,678
1個
当日出荷
無段階調節ができるトラック用オイルフィルターレンチです。 4tトラック以上のトラック等の大きなエレメントには便利です。 チェーンのからみや、ねじれが起きにくい構造になっています。
質量(kg)0.43ケース寸法(mm)85×85×55能力(Φmm)115~160差込角(sq.)12.7
ベルトゆるめソケット KOTOベルトゆるめソケットKOTO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。 狭い軽自動車などには効果絶大。
質量(kg)0.12差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)70×50×30適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
ベルトテンションゲージ KOTOベルトテンションゲージKOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。 音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
質量(kg)0.41ケース寸法(mm)150×245×50適合車種軽~普通車適合ベルト厚(mm)12まで
カムロッククランプ KOTOカムロッククランプKOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトスタッドリムーバー HASCOインパクトスタッドリムーバーHASCO(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
寸法E(mm)22
ヒューエルポンプキャップレンチ(乗用車用) HASCOヒューエルポンプキャップレンチ(乗用車用)HASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
樹脂製の燃料ポンプキャップ専用工具。 爪はキャップに対しR状に加工してあるため、しっかりとキャップを保持できます。
適合乗用車国産車~欧州車適合サイズ(Φmm)100~180爪長さ(mm)91差込角(sq.)12.7
タイロットエンドプッシャー HASCOタイロットエンドプッシャーHASCO
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。 ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
マグネットハブキャップ HASCOマグネットハブキャップHASCO
36,980税込40,678
1セット(2個)
5日以内出荷
トラックのハブ(ドラム)付きホイールの、ベアリンググリス部を濡らさずに水洗いが可能になり、長期放置時のほこり付着防止にも役立ちます。
適合~7tフロント&リア、トレーラー用
タイヤレバー (台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)タイヤレバー (台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
薄い先端部が特長のPBタイヤレバー。先端の厚みはわずか1mmですが、ドライバー、六角棒レンチ、タガネでその材質の強度は実証済み。なめらかなクロームメッキ仕上げの表面と、薄い先端部、そして握り易いマルチクラフトグリップがタイヤとホイールの隙間へのアクセスを容易にします。
全長(mm)280軸径(Φmm)9質量(g)189軸長(mm)170刃先厚(mm)1刃先幅寸法(mm)16
万能キー KNIPEX(クニペックス)万能キーKNIPEX(クニペックス)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6全長(mm)90質量(g)220
タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー)タイヤレバーSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
高剛性なタイヤレバー
用途普通車用全長(mm)400幅(mm)25厚さ(mm)7.3質量(g)383
ヒューズプライヤー SIGNET(シグネット)ヒューズプライヤーSIGNET(シグネット)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
種類精密プライヤ全長(mm)170口開き(mm)20~65
スタッドクリーニングスペアブラシ TECHスタッドクリーニングスペアブラシTECH(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スタッドクリーニングツール用スペアブラシ
整備工具・収納