40ページ目: 整備工具・収納

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
5,154件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステアリングカバー KTCステアリングカバーKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドルセンター部が開いた形状でメーター類の検査・点検作業が容易。 ガタつき点検時にハンドルを左右に操作しても、滑り・ずれが起こりにくい固定バンドを採用。
用途整備・点検作業によるハンドルの汚れ防止。適合軽自動車から普通車のミニバンまで対応。Φ36~39のステアリングに対応。※ハンドル形状により、装着できない場合があります。トラスコ品番821-7839質量(g)70適合ハンドルΦ36 ~Φ39
シートカバー KTCシートカバーKTC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
軽自動車のベンチシートに対応する幅広設計。 ショルダー部が開いた形状で、運転席シートベルト(コンバーチブル車)、助手席シートベルト(ピラーレス車)に対応。 ズレ防止クッションにより、カバーのズレを防止、快適な作業を実現。
用途整備・点検作業によるシートの汚れ防止。トラスコ品番821-7838材質綿、ポリエステル幅(mm)700厚さ(mm)200(座面部)高さ(mm)1000質量(g)450奥行(mm)500(座面)適合車種軽自動車から普通車のミニバンまで対応。肩幅(mm)600
ホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチ KTCホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチKTC
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。トラスコ品番859-1208質量(g)400
ベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ) KTCベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ)KTC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。
用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。トラスコ品番821-7795質量(g)375寸法L(mm)262.5寸法H(mm)104.7寸法S(mm)19寸法D(mm)26寸法B2(mm)28寸法B1(mm)26寸法h(mm)40
O2センサレンチ KTCO2センサレンチKTC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番859-1203質量(g)350寸法L(mm)91寸法H(mm)75寸法S(mm)22寸法B(mm)31(ソケット部)寸法T(mm)18寸法h(mm)18差込角(sq.)9.5
バルブインサーター(ロック付) リンリンジャパンバルブインサーター(ロック付)リンリンジャパン
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ボールロック機構が付いてバルブへのねじ込みが極めてスムーズに。クッションゴムの抜け落ちを防止するスリット加工。操作感覚に優れた長さに変更し、グリップ部はやヤスリになっており、バルブ装着部分の錆などを落とせる。
全長(mm)220
キャリパー溝クリーナー KOTOキャリパー溝クリーナーKOTO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ブーツ溝やシール溝に残ったシールや錆を簡単・スピーディーに取り除く事が出来ます。 今までブラシやピックでの作業から大幅に時間と手間を省くことが出来ます。
仕様刃取替え式セット内容ハンドル、刃、止めネジ、キャップASSY(大小各1)全長(mm)217質量(g)330適合車種軽自動車~普通乗用車・小型トラック(対向ピストン非対応)
ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTCヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバKTC(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
用途自動車のヘッドライト光軸調整。適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種トラスコ品番823-0851質量(g)180全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400寸法s(mm)6.3番手No.2軸径d(Φmm)5ハンドル径D(Φmm)39軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
ブレーキパッドゲージ OTCブレーキパッドゲージOTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ホイルやパーツを外す事なくブレーキパッドの厚さの測定ができる便利工具です。(稀にホイル取り外しが必要な車種も存在します。)
使用方法ゲージ先端をブレーキロータ表面に垂直に当てて下さい。バレルを操作してプローブティップをパッドのバッキングプレートに当てます。目盛を読みます。(パット厚を表示します。)測定内容緑:パッド残厚8mm以上、交換不要/黄色:パッド残厚3-8mm、交換時期近い/赤:パッド残厚0-3mm、交換要
マグネットボックスハンガー コバンザメ TRUSCOマグネットボックスハンガー コバンザメTRUSCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
マグネット式なので穴をあけずに簡単に取り付けできます。VN型コンテナやライトビントレーが取り付け可能です。ハンガーラック用コンテナやライトビンを吊るすマグネット式のハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。
用途作業台フレーム、機械の側面、ワゴン、柱、棚などに。生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化許容荷重(kg)4/個仕様(コンテナ取付可能数)VN-1N:4個、VN-2N:3個、VN-3N:2個、K-10H:5個、K-20H:2個トラスコ品番393-9316材質スチール、ネオジム磁石質量(kg)1間口W×奥行D×高さH(mm)514×27.6×68.5
セメント塗布用ハケ TIPTOPセメント塗布用ハケTIPTOP
949税込1,044
1本
5日以内出荷
加硫セメントを塗るのに使用します。
プライバー4本組セット CUSTOR(クストー)プライバー4本組セットCUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(4本)
4日以内出荷
使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
セット内容超ロング、ロング、ミドル、ショート全長(mm)610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)質量(g)680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)軸長(mm)475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)先端幅(mm)18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
ドアモールリムーバー HASCOドアモールリムーバーHASCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
クリップを壊さずに、水切りモールが取り外せます。 ステンレスに特殊な熱処理を行い、強度があり、爪が開きません。 クリップレスタイプにも使用できます。車のドア水切りモールを取り外しに使用します。
仕様本体は両端にクリップ付用爪・クリップレス用爪と加工されていますトラスコ品番464-5472寸法(mm)170×16×28質量(g)50
タイロッドエンドリフター 日平機器タイロッドエンドリフター日平機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷
タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
角型マグネットトレー波底 TRUSCO角型マグネットトレー波底TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。 作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。最大荷重(kg)2吸着力(N)20トラスコ品番299-6944質量(g)615寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×142×42
ビードヘルパー MTOビードヘルパーMTO(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用)材質樹脂製幅(mm)約65厚さ(mm)約55全長(mm)約145質量(g)約100
ねじ山修正機エアコンパイプ用 JTCねじ山修正機エアコンパイプ用JTC
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5PRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式ドライバ KTC伸縮式ドライバKTC
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。
用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。トラスコ品番823-0843軸径(Φmm)6.3全長(mm)210、270(伸縮式)質量(g)150先端サイズNo.2軸長(mm)100、160(伸縮式)刃形+
バッテリーシステムアナライザー用 プリンタロール アーガスバッテリーシステムアナライザー用 プリンタロールアーガス
4,998税込5,498
1パック(4巻)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
適合AA500P
O2センサレンチ KTCO2センサレンチKTC(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番823-0841全長(mm)55質量(g)210口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
O2センサソケットアタッチメント KTCO2センサソケットアタッチメントKTC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
O2センサソケット(AD501-22W)と組み合わせて使用し、障害物を回避する専用アタッチメントです。
トラスコ品番823-0840幅(mm)32厚さ(mm)12全長(mm)58質量(g)90口径(Φmm)19差込角(sq.)9.5
ベアリングインストーラー HASCOベアリングインストーラーHASCO
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!シールのリップも傷めず装着できます!油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途小型乗用車用トラスコ品番464-5456セット内容シャフトM(標準)+プレート15枚セットプレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、62、65、68、70、72、75、79、85
アジャスタブルシールプーラー Lisle(ライル)アジャスタブルシールプーラーLisle(ライル)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングインサーター Lisle(ライル)ピストンリングインサーターLisle(ライル)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。
適合(ピストンリング径)1.2~6.3mm全長(mm)約170RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
差込角(mm)3/8" 9.5寸法L(mm)70
12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット KTC12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケットKTC
2,698税込2,968
1個
当日出荷
外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。差込角(mm)12.7寸法D2(mm)29
大型車用リアハブプラー KTC大型車用リアハブプラーKTC
36,980税込40,678
1個
当日出荷
車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16トラスコ品番823-0816質量(kg)3.5
ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用) KTCホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用)KTC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。 クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。 二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mmトラスコ品番823-0814質量(kg)4差込角(mm)19
ボールジョイントリムーバー HASCOボールジョイントリムーバーHASCO
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型インパクトレンチ対応ハンマーショック用の覗き窓付き
ジョイント KTCジョイントKTC
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
仕様レンチラック用トラスコ品番373-4056
ハンディバーミニ KTCハンディバーミニKTC
6,998税込7,698
1本
当日出荷
貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7645質量(g)530寸法L(mm)330寸法T(mm)10寸法W(mm)19
タイロッドエンドセパレーター KTCタイロッドエンドセパレーターKTC
18,980税込20,878
1個
当日出荷
強靭!よりパワーUP高耐久設計多彩な車種にジャストフィット推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車トラスコ品番821-7817質量(kg)1.6寸法L(mm)135寸法H(mm)116寸法W(mm)55角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)1.5(max30)開口範囲(mm)16~50
M10用ボルトセット KTCM10用ボルトセットKTC
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様M10六角穴付ボルト適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9024全長(mm)90
ブレーキドラムビスドライバ KTCブレーキドラムビスドライバKTC
2,698税込2,968
1個
当日出荷
太く滑らない握り部で力をかけやすいT形ハンドル。ドアヒンジボルト等の脱着にも有効です。
用途ブレーキドラムビス・ドアヒンジボルト等の脱着作業。トラスコ品番821-7781質量(g)260寸法L(mm)270先端サイズクロスNo.3
ブラケットサンダセット KTCブラケットサンダセットKTC
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
用途大型車ブレーキシューのブラケット清掃セット内容・ペーパ×5、ゴムホイール×1ペーパー番手#60寸法L(mm)ゴムホイール:177質量(g)160
スーパーロングプラグレンチ KTCスーパーロングプラグレンチKTC
6,398税込7,038
1個
当日出荷
プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。
用途スパークプラグの脱着に使用。差込角(sq.)9.5寸法S(mm)16(六角)寸法L(mm)250トラスコ品番373-2291質量(g)250寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)35
635x 13mm プライバー エスコ635x 13mm プライバーエスコ(1件のレビュー)
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
ハンマーヘッドの為叩けます。 ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
エスコ品番EA519AM-3材質スチール(黒色酸化)軸径(Φmm)【四角軸】13全長(mm)635材質(クリップ)ゴム先端幅(mm)19
4本組ピンチバー エスコ4本組ピンチバーエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519AL材質ハイカーボンスチール全長(mm)355・410・460・510軸(mm)【六角】13・19先端幅(mm)12・23
プラグネジ付エアーホースアダプター エスコプラグネジ付エアーホースアダプターエスコ(2件のレビュー)
4,840税込5,324
1個
当日出荷
バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP全長(mm)305ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
スパークプラグブーツプライヤー エスコスパークプラグブーツプライヤーエスコ(1件のレビュー)
6,130税込6,743
1個
翌日出荷
エスコ品番EA514BX全長(mm)185爪長さ(mm)65
整備工具・収納