整備工具・収納 :「レクサス」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
差込角(mm)9.5
適合アルミケース用
材質金属製
サイズ64.5mm/14p
適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トヨタ車の固い燃料。
タンクキャップ専用。
用途トヨタ・レクサス用燃料タンクキャップレンチ
主な適合純正品番(トヨタ)77144-04010・77144-52040(レクサス)77144-48020
差込角(mm)12.7
適合車種(トヨタ)カローラ・プリウス・ランドクルーザー、(レクサス)R×330・R×350・R×450h
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
質量(g)195
差込角(mm)9.5
適合車種レクサス・クラウン・マークX・ハイエース他
素材アルミニウム
適合フィルター64.5mm・14point
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
トヨタ・レクサス 充電制御車 必需品!オルタネーターのプーリー交換に
寸法(mm)差込12.7×10/H21×H17
全長(mm)82
適合車種トヨタ&レクサス車
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番09820-63020-02
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
スバル トヨタ レクサス用 リアサブフレームディファレンシャルブッシュ脱着用
トヨタ、レクサス車のリアサブフレームデフブッシュの交換に使用します。シングルホールブッシュとダブルホールブッシュに適しています。
主な適合純正品番09316-12010、09570-24011、09570-48010
適合車種レクサス GS、LS、IS、RX(2001~2021年)・トヨタ FT86、クラウン、マークX・スバル BRZ
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。
適合車種トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
オイルフィルターレンチ9.5(3/8)。トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
材質アルミニウム
質量(g)165
寸法D(mm)45
差込角(sq.)9.5
適合車種プリウス・ヴォクシー・カローラ・ウイッシュ他
適合フィルター64.5mm,14point
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
新型レクサス対応!
用途ホイール取り付けの位置決めに使用します。
サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5、M16×1.5、M12×1.5(メネジ) 各2本入り
適合車種ベンツ、BMW、VW、AUDI etc、2020年11月~新型レクサスIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
カラフルなアダプターで、様々なエンジンに対応しています。
エンジンのオイルフィラーキャップ部分にしっかり固定できます。
直径12cmのオイルファンネルでエンジンオイルを注ぎやすくなっています。
延長アダプターで手の届きにくい場所も作業しやすくなっています。[オイルキャップ適合メーカー]
47Wバヨネット(レッド):AUDI/BMW/BENZ/VOLVO/VW
M37X3.0(ブルー):トヨタ/レクサス※プリウスとヤリスは除く
M32X3.5(グリーン):ホンダ/スズキ/ニッサン
M42X4.5(ブラック):スバル
M35X4.0(オレンジ):マツダ
M40バヨネット(イエロー):トヨタ/レクサス※3.0、3.3LV6エンジン
ファンネル
キャップアダプター:6個
延長継手
※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●オイルファンネル容量(L):2●オイルファンネルサイズ(mm):W122×D122×H285●オイルファンネル内径(Φmm):120●オイルファンネル深さ(mm):244●ファンネル材質:PP●コネクタ・ポスト材質:ナイロン●ケースサイズ(mm):W410×D150×H320●重量(g):778●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-59
1セット
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
こんなお得な商品も!

O2センサーソケット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用
適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他
材質アルミニウム
形状14面
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
外径(Φmm)90
内寸(mm)64.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れとキャップの診断に使用します。
ラジエターシステムとキャップのテストが出来ます。JTC1528-19が入ったセットになります。
適合車種トヨタ車 カローラルミオン、プリウス30/35/40系、ハイエース200系、アルファード、RAV4等レクサス車 LS、GS、HS、CT、IS、RX等 ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
1個
¥5,488
税込¥6,037
5日以内出荷
汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン。コンパクトな有線タイプのスキャンツール。診断ソフトのデザインも一新しました。メーカー選択:豊富な対応メーカーから診断する車種のメーカーを選択します。頭文字で検索することでいち早く探せます。国産乗用車9メーカー、国産トラックバス5メーカー、輸入車25メーカーに対応。自己診断:車両の異常時や、チェックランプ点灯時の故障コードを読み取り、修理完了後の故障コードの消去を行う事ができます。ハイブリット車など採用されている詳細コードにも対応。アクティブテスト:ECUからアクチェエーターの駆動/停止を行うことで不具合の絞り込みに役立ちます。データー表示:ECUにつながるセンサー、アクチュエーターのリアルタイムデーターを数値等で確認できます。
セット内容本体、収納ケース、液晶保護フィルム、シガライタケーブル、AC/DCアダプター
適合機種メーカー国産乗用車:トヨタ、日産、ホンダ、スバル、三菱、マツダ、スズキ、ダイハツ、レクサストラック・バス:日野、イスズ、三菱ふそう、UDトラックス、スカニア輸入乗用車:ベンツ、BMW、アウディ、ボルボ、ルノー、プジョー、ミニ、オペル、セアト、フォルクスワーゲン、アルファロメオ、フィアット、ランチア、シュコダ、シトロエン、スマート、ランドローバー、ジャガー、フォード、ダッジ、クライスラー、シボレー、GMUSA、プロトン
本体寸法(mm)225×136×33
本体質量(g)800
センサー照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー
機能自己診断、フリーズフレーム、データ表示、アクティブテスト、作業サポート、OBD-Ⅱ診断、オールダイアグ、レディネスコード、グラフ表示、ペイントメモ、カスタマイズ、コネクタ位置表示、参考値表示、整備技術情報、自動計算機能、言語切替(日・英)
バッテリーリチウムイオン3.8V3200mAh
メモリー3G/Internal32G
使用CPUOctaCoreProcessor2.0GHz
外部メモリーマイクロSDカード
OSAndroid9
ストレージ32
1個
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
用途スペアタイヤの脱着に使用します。
全長(mm)100
差込角(mm)9.5 5角23mm
適合車種トヨタ・レクサス車
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
質量(g)920
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×87×11.3
適合車種普通乗用車(レクサス・ISF)
アズワン品番64-7880-96
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
質量(g)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×77×11.3
適合車種小型トラック(いすゞ・エルフ)/普通乗用車(トヨタ・セルシオ、アリスト/ニッサン・セドリック、グロリア、エルグランド、リバティ、セレナ/マツダ・MPV、ボンゴ/ミツビシ・シャリオ/レクサス・LS、GS/ポルシェ・928)
アズワン品番64-7880-95
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン。コンパクトな有線タイプのスキャンツール。診断ソフトのデザインも一新しました。メーカー選択:豊富な対応メーカーから診断する車種のメーカーを選択します。頭文字で検索することでいち早く探せます。国産乗用車9メーカー、国産トラックバス5メーカー、輸入車25メーカーに対応。自己診断:車両の異常時や、チェックランプ点灯時の故障コードを読み取り、修理完了後の故障コードの消去を行う事ができます。ハイブリット車など採用されている詳細コードにも対応。アクティブテスト:ECUからアクチェエーターの駆動/停止を行うことで不具合の絞り込みに役立ちます。データー表示:ECUにつながるセンサー、アクチュエーターのリアルタイムデーターを数値等で確認できます。
セット内容本体、収納ケース、液晶保護フィルム、シガライタケーブル、AC/DCアダプター、バッテリーケーブル、変換カプラセット
適合機種メーカー国産乗用車:トヨタ、日産、ホンダ、スバル、三菱、マツダ、スズキ、ダイハツ、レクサストラック・バス:日野、イスズ、三菱ふそう、UDトラックス、スカニア輸入乗用車:ベンツ、BMW、アウディ、ボルボ、ルノー、プジョー、ミニ、オペル、セアト、フォルクスワーゲン、アルファロメオ、フィアット、ランチア、シュコダ、シトロエン、スマート、ランドローバー、ジャガー、フォード、ダッジ、クライスラー、シボレー、GMUSA、プロトン
本体寸法(mm)225×136×33
本体質量(g)800
センサー照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー
機能自己診断、フリーズフレーム、データ表示、アクティブテスト、作業サポート、OBD-Ⅱ診断、オールダイアグ、レディネスコード、グラフ表示、ペイントメモ、カスタマイズ、コネクタ位置表示、参考値表示、整備技術情報、自動計算機能、言語切替(日・英)
バッテリーリチウムイオン3.8V3200mAh
メモリー3G/Internal32G
使用CPUOctaCoreProcessor2.0GHz
外部メモリーマイクロSDカード
OSAndroid9
ストレージ32
1個
¥679,800
税込¥747,780
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。