整備工具・収納 :「レンチエース」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
圧入タイプのタイロッドエンドブーツを装着する際に使用するアダプタのセットです。
トラスコ品番200-4404
質量(kg)2
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm
セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2
最大トルク(N・m)677(6角ナット)
取扱説明書(0.4MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。
クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。
二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。
適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mm
トラスコ品番823-0814
質量(kg)4
差込角(mm)19
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。
ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。
ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合軽自動車(4WD)~4tトラック
セット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個)
質量(kg)0.94
ケース寸法(mm)230×140×40
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
6角・8角・丸タイプのホーシングナットを脱着できるレンチです。
一ヶ所を廻すだけで開閉するとても軽く使いやすい設計となっています。
セット内容ロットASSY、横バー、支柱バー、爪調節ボルトASSY、爪(2個)、開き止め板(2個)、開き止め調節ボルトASSY(2個)、丸爪Φ8mm(2個)、丸爪用スクリューボルト(2個)、カラー(2個)、固定ナット(2個)
質量(kg)4.98
フトコロの深さ(mm)60
ケース寸法(mm)225×185×90
適合幅(mm)(6角用)55~146、(8角用)51~142、(丸爪)32~1233
爪の先端厚さ(mm)7
差込角(sq.)3/4
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。
本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
用途リアホーシングナットの締緩作業。
適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナット
トラスコ品番823-0815
質量(g)450
差込角(mm)12.7
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
用途トラックのリアのホイールの分解に使用します。
使用範囲6P ロックナット:49~135mm・8P ロックナット:49~143mm丸ピンロックナット:6mm・8mm・10mm 四角ロックナット:6mm・8mm・10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。
調整式で各車種に対応できます。
6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
こんなお得な商品も!

フロントホイールナットソケット
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット
差込角(mm)12.7
ピン径(Φmm)6
適合車種スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用
純正品番43461-82CB0・43461-60A01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。
軽自動車~ハイエース等の1BOX車にも対応です。
専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。
ブレーキを踏む事無く作業ができます。
用途軽~普通車用
耐荷重600N・m
全長(mm)200
差込角(sq.)12.7
質量(g)388
適合ホイールΦ14
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ハイエース(200系)、キャラバン(E25、E26系)のフロントハブ・ナックルからベアリングケース、フロントハブの分解が油圧プレスを使用せずインパクトレンチで作業ができます。
1セット
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
200系ハイエース・E25/E26系キャラバンのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに分解作業が行えます。
頑固に固着しているベアリングもショック機構を利用して打撃ショックで外せます。
このセットで2駆・4駆ともに分解作業が行えます。
セット内容ハイエースホルダーASSY、キャラバンホルダーASSY、センターボルト、ハイエース用センターアダプター、キャラバン用センターアダプター、ハイエース用プッシュアダプター、キャラバン用プッシュアダプター、抜き取りボルト(4個)、アジャストナットレンチ
適合車種ハイエース、キャラバン
1セット
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。