4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRIDGESTONE(ブリヂストン)RE-10D
ブリヂストン独自のタイヤの接地面を可視化する計測技術「ULTIMAT EYE(アルティメット アイ)」を活用して最適な接地性を追求し。「POTENZA RE-10D」向けに専用設計した新パタンの採用と構造・形状の最適化を実施。DRY性能とWET性能をさらに高次元で両立する新コンパウンドも搭載することで、サーキットでの様々な場面でのラップタイム短縮を実現したスポーツタイヤ。
本数1本 タイヤサイズ215/45R17 91W タイヤ幅(mm)215 リム径(inch)17 偏平率(%)45 タイヤ外径(mm)628
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷

高いドライ性能、ウェット性能、安定した走行性能を誇り、安全で快適な運転をサポートするために設計されています。卓越したドライ性能。・革新的なゴム密練技術を採用し、タイヤ面のゴム配合を最適化。スポーティなタイヤのトレッドデザインで接地面積を最適化し、グリップ力を高め、優れたドライ性能を提供。優れたウェット性能。3Dパターンの細かいスリットと複数のラウンド形状のブロックパターンが組み合わさり、ウェットグリップ力を向上。 同時に、トレッドパターンを最適化することで排水性を向上させ、ウェット路面での安全で快適な走行を実現。優れた直進安定性とコーナリング安定性。・非対称パターン溝デザイン、スポーティなタイヤ構造、タイヤ冠の強化技術が、高速状態での走行安定性を確保。※サイト、カタログデータ参照。 翻訳機能を使用しているため、内容が若干異なる場合がございます。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ275/40R19 105Y XL タイヤ幅(mm)約275 リム径(inch)19 偏平率(%)40
1本
17,200 税込18,920
4日以内出荷

ECOPIAシリーズタイヤは、優れた転がり抵抗と強化された湿潤性能、およびライフの省エネシリーズの主力製品を備えています。ウェットブレーキと低抗力のアップグレード。ウェットブレーキ、低転がり抵抗。◆転がり抵抗が低いほど燃費が向上。◆濡れた路面でのグリップ性能の向上。◆より長い耐用年数。新方式。・過去の化合物。シリコン粒子間の摩擦により、エネルギー損失が大きくなります。省エネ機能の削減。・新化合物。従来の「ウォームロード性能向上ポリマー」をベースに、新たな「低転がり抵抗向上係数」を追加し、革新的な低燃費と安全性能の向上を実現。クラウン構造の改善。省エネ、ウェットパフォーマンス、長寿命。接地圧分布を最適化することで、省エネ、濡れた路面でのハンドリング、ライフなどのパフォーマンスが大幅に向上。複数の丸みを帯びたパターンブロック。ウェットパフォーマンス。横方向の力を受けたときにブロックの剛性を確保し、接地圧の均等な分散を確保。独特の湾曲したパターンエッジ。ウェットパフォーマンス。湾曲したブロックエッジ設計は、ブロックの変形を効果的に防止し、ブレーキング中の接地面積を増やし、ブレーキング性能を向上。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) リム径(inch)17
1本
13,380 税込14,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII TYPE RV
REGNO GR-XIIIの基本設計をベースにユーザーニーズ、車両特性に合わせてチューニング。後部座席までワンランク上の上質な空間品質と安定感のある走りを実現。空間品質。「静粛性向上」。荒れた路面で気になりやすいロードノイズを12%低減、滑らかな路面で気になりやすいパタンノイズを8%低減。「乗り心地向上」。突起乗り越し時のショックを低減。後席部分まで揺れにくさを徹底ケア。走行性能。「ふらつき低減」。軽快なハンドリングでふらつきを低減。ミニバン特有のふらつきやすさを低減することで、安定感のある走りを実現。GR-Tech Silent構造。ケースの最適化により十分な張力剛性と最適な接地形状を実現。穏やかながらも心地よいハンドリングと揺れの少ない快適な走行性の実現。ULTIMATE EYEによるタイヤ接地面に発生するコーナリング力分布のシミュレーションと、計測・可視化技術の最適化により、高い操縦安定性を実現。「ウェット性能向上」。ウェットグリップ性能がbからaに向上。GR-Tech Silentゴム。静粛性/ウェット性能の大幅な向上と背反となる低燃費性能を両立。サステナブル性能。「偏摩耗を抑制、耐摩耗性を向上」。摩耗/偏摩耗しやすいというRV車両の特徴に合わせ、ふらつきと偏摩耗を抑制。更に耐摩耗性も向上。REGNO GR-III TYPE RVは全サイズ「低燃費タイヤ」です。
本数1本
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)