絞り込み
ブランド
  • Meltec(大自工業)
  • モノタロウ(46)
  • DUNLOP(ダンロップ)(106)
  • TIPTOP(102)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
  • TECH(87)
  • KYO-EI(76)
  • McGard(マックガード)(75)
  • エスコ(73)
  • ニッサン(71)
  • 旭産業(エアーゲージ)(49)
  • マルニ(マルニ工業)(45)
  • TOYO TIRES(40)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(35)
  • LONGMARCH(30)
  • KKS(27)
  • マルエム(自動車用品)(27)
  • IZUMI(25)
  • KENDA(18)
  • SK11(18)
  • Hankook(ハンコック)(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバースティックセット Meltec(大自工業)

    ラバースティックセット

    Meltec(大自工業)(72件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本毒性毒性有り
  • タイヤ溝ゲージ Meltec(大自工業)

    タイヤ溝ゲージ

    Meltec(大自工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイヤの摩耗をチェック。タイヤ溝ゲージ 最大測定値:約25mm。測定場所はタイヤの「スリップサイン表示マーク」が目安です。・簡単操作。・大きな液晶パネル。・数値が読みやすいデジタル表示。・0.01mm単位で測定。ボタン電池1個使用 SR44/LR44(電池別売)。読取精度:0.01mm(測定誤差±0.1)。【残り溝目安】。二輪車:0.8mm以上。乗用車:1.6mm以上。小型貨物:2.4mm以上。大型貨物:3.2mm以上。【使用方法】。(1)平らな面で本尺を押し下げ、ZEROボタン(黄色)を押して数値を「0.00mm」にする。(2)スリップサインの入っている溝にバーを合わせ、本尺を押し下げて測定値を読む
    材質ABS質量(g)38(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100x20x160
  • ホイールスペーサー Meltec(大自工業)

    ホイールスペーサー

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    当日出荷
    スタイリッシュな足回りに変身。
    用途ホイールスペーサー材質アルミニウム内径(Φmm)約78外径(Φmm)約149
  • タイヤ硬度計 Meltec(大自工業)

    タイヤ硬度計

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    タイヤ劣化診断に。スタッドレスタイヤの硬度設定に最適!。自分で交換時期をチェック!。交換目安が一目で判断できる3色メーター付き。硬度の目安(スタッドレスタイヤの場合)。~55:正常。55~60::注意。60~:要交換。簡単測定・コンパクト・見やすい文字盤。収納ケース付き。ニードルストローク:0~2.5mm。測定範囲:0~100HA(測定誤差±1)
    材質(本体)アルミ合金、(指針)アルミ、(加圧盤・押針)ステンレス合金質量(g)125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54x25x80
  • ラバースティックスペア Meltec(大自工業)

    ラバースティックスペア

    Meltec(大自工業)(16件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車セット内容ラバーセメント(12mL)1個ラバースティック3本
  • 充電式エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    充電式エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    片手でラクラク マルチな空気入れの充電式エアーコンプレッサー。充電式なので、持ち運びに便利。コードレス、軽量コンパクト!。設定した空気圧と現在の空気圧が同時に確認できる。設定した空気圧になると自動でSTOP!。夜間作業に便利なLEDライト搭載
    仕様空気圧指定範囲:kPa/20~999、[BAR]0.20~10.3、[PSI3.0~150、[kg/cm2]0.20~10.5材質ABS質量(g)単品:約375(本体のみ)タイプバッテリー:リチウムイオンバッテリー(定格電圧7.4V 定格容量2000mAh)長さ(cm)エアホース:約30、充電ケーブル:約50方式本体充電:USBケーブル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×44×145保護機能過充電、過放電、充電温度充電時間(分)本体:約180(5V/2A充電時)
  • タイヤ保護パット Meltec(大自工業)

    タイヤ保護パット

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    重ね置き時のタイヤの保護に!。タイヤ、ホイールをキズやホコリ等から守る!。直径:約70cm。4枚セット。【インチ別目安タイヤサイズ】。305/30R22まで、285/50R18まで、295/35R21まで 255/60R17まで、295/40R20まで 225/75R16まで、235/55R19まで、225/80R15まで。※上記目安サイズ内でも、タイヤ形状により使用できない場合があります
    材質PET寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約700x2質量(g/枚)約120
  • タイヤゲージ Meltec(大自工業)

    タイヤゲージ

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイヤの空気圧の計測・調節に!。減圧機能・計測値保持機能
    材質本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム
  • タイヤゲージ エアチャックガン Meltec(大自工業)

    タイヤゲージ エアチャックガン

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タイヤの空気圧の計測・調節に!。エアーコンプレッサー用チャックガン。減圧機能・加圧機能。ロック付きクリップチャック。最大計測値/1200kPa
    材質本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム質量(g)約300ホース長さ(mm)約300本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100x240x30 (ホース部除く)
  • ホイールナット 貫通 Meltec(大自工業)

    ホイールナット 貫通

    Meltec(大自工業)
    959税込1,055
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    貫通タイプです。
    用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)質量(g)約28(1個あたり)タイプ貫通ナットテーパー60°
  • タイヤカバー Meltec(大自工業)

    タイヤカバー

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    紫外線や雨・雪・ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。 素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。 競技用タイヤの劣化や保管・移送に便利です。 コードロックがついていますので、裾のバタつきを押さえます。 取り外した時のタイヤ位置が確認できるシール付き
    用途保安用品付属品タイヤ位置確認シール付き仕様紐付き、コードロック付き材質ポリエステル
  • タイヤカバー厚手タイプ Meltec(大自工業)

    タイヤカバー厚手タイプ

    Meltec(大自工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイヤカバー 厚手タイプ 4本用。タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!。UVカット、水や埃よごれに強い。300デニールポリエステル生地を採用。カラー:ライトブラウン
    材質ポリエステル(300D)
  • ホイールナット 袋タイプ Meltec(大自工業)

    ホイールナット 袋タイプ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    袋式のホイールナットです。
    用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプねじ径(mm)12角度(°)60
  • タイヤキャリー Meltec(大自工業)

    タイヤキャリー

    Meltec(大自工業)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    タイヤを載せたまま移動・保管ができる!。組み立て式タイヤキャリー。4輪キャスター(2輪ストッパー付き)。タイヤを平積みしてコンパクトに収納。
    材質本体/PP+PE、連結ピン/ナイロン、滑り止め/合成ゴム、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/TPU、付属品/けん引ロープ(2m)質量(kg)約2.3タイヤサイズ目安:275/50R19まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時:約507x105x405最大耐荷重(kg)約130
  • ホイールナット 貫通 Meltec(大自工業)

    ホイールナット 貫通

    Meltec(大自工業)
    799税込879
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    貫通タイプです。
    用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプ貫通ピッチ(mm)1.25ねじ径(mm)12角度(°)60質量(g/個)約28適合メーカーニッサン・スバル・スズキ
  • タイヤカバー クリアタイプ Meltec(大自工業)

    タイヤカバー クリアタイプ

    Meltec(大自工業)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    雨や埃をシャットアウト!バラ置き・重ね置きにも対応、劣化からタイヤを守ります。収納しやすく、タイヤ位置ごとに1本ずつ分けて保管。マチ付きなので、出し入れが簡単。タイヤ位置別シールでどこのタイヤかがすぐに分かる。
  • 緊急脱出用タイヤネット Meltec(大自工業)

    緊急脱出用タイヤネット

    Meltec(大自工業)
    7,298税込8,028
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    突然の積雪・凍結時に!。緊急脱出用タイヤネット。いざという時、車に積んでおけば安心!突然の積雪や凍結時のスタック対策に。ジャッキアップ不要、簡単装着。スパイクピンで緊急脱出!。収納袋付き。コンパクト収納
    付属品フック、手袋、収納袋材質本体/TPU、カムバックル/亜鉛合金、スパイクピン/スチール、固定ベルト/PET質量(kg)約3.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約345x30x298(固定ベルト含まず)
タイヤ・足回り