8ページ目: タイヤ・足回り

1,355件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄製バランスウエイト 5kg(5g×1000) エマノン

    鉄製バランスウエイト 5kg(5g×1000)

    エマノン(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個(5g×1000個)
    5日以内出荷
    【高品質の鉄製バランスウエイト】。強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。スタンド付きロール式プラスチックケース入りで立てたままスムーズに使用可能。作業効率が上がり、収納時もすっきりまとまります。・5g×1000個で総重量は5kg。・海外自動車メーカー仕様認定品。・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格。・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続。・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性。・水素脆化の心配なし。・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
    質量(kg)5タイプ5g刻み
  • ソケットチャック+変換アダプター 旭産業

    ソケットチャック+変換アダプター

    旭産業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでチャック各種の交換が可能になるアダプターセット。
    セット内容ソケットチャック(C-B62)×1,変換アダプター(P-D48)×2
  • 【軽トラ・バン】 サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【軽トラ・バン】 サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    48,980税込53,878
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    サマータイヤとホイールの組み込み・バランス調整済み。。【ホイール名】:ウインターエース 単穴専用ホイール(スチール) 。【ホイールサイズ】 :12インチ3.5J 4-100 +45。【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370。【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT。【タイヤ性能】 : 商用車に求められる基本性能を追求し、コストパフォーマンスに優れたブリヂストンの軽トラック・軽商用車用スタンダードラジアルタイヤ
    用途軽トラ・軽バンタイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTホイールウィンターエース(S-355)タイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
  • タイヤパレット(通販仕様) 伸晃

    タイヤパレット(通販仕様)

    伸晃(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    タイヤの直置き防止に! / ベランダやガレージでのタイヤ収納に便利
    材質PP・PE寸法(mm)700×700×70ブラック耐荷重(kg)120
  • タイヤパレット 伸晃

    タイヤパレット

    伸晃(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    タイヤの直置き防止に! / ベランダやガレージでのタイヤ収納に便利
    材質PP・PE寸法(mm)700×700×70ブラック耐荷重(kg)120
  • チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)

    チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)

    マルエム(自動車用品)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
  • タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用) TRUSCO

    タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
    トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900タイプグリップタイプ測定範囲(kPa)100~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
  • 小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M634 TOYO TIRES

    小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M634

    TOYO TIRES
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ウェット&スノートラクション、偏摩耗性能の向上(TOYOM614比)、 さらに低燃費を持ち合わせた小型トラック専用オールシーズンタイヤ。
    用途小型・中型トラック用本数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合ボディタイプ小型・中型トラック
  • エアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応 パオック

    エアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応

    パオック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
    用途車のタイヤ空気圧測定と調整に。ねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPa測定範囲(kPa)0-1200ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
  • メタルキャップ丸型 TECH

    メタルキャップ丸型

    TECH(2件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
  • LEGGDURA RACING VALVE CAP KYO-EI

    LEGGDURA RACING VALVE CAP

    KYO-EI(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(4個)
    当日出荷から8日以内出荷
    「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
    全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤゲージ用スペアホース IZUMI

    タイヤゲージ用スペアホース

    IZUMI(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    長さ(cm)50先端形状1/4”PFメネジ
  • タイヤ収納クリアカバー 槌屋ヤック

    タイヤ収納クリアカバー

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    849税込934
    1セット(4枚)
    当日出荷
    1本収納タイプ。1本ずつ別々に保管できる。 カバーをしたままラクラク運べる。 幅広い車種に対応するゆとりのサイズ。 ポジショニングシール入り。
    寸法(横×縦)(mm)1000×1250(マチ付き)
  • Lug nut For Import Car KYO-EI

    Lug nut For Import Car

    KYO-EI(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    クロームメッキテーパー60°
  • TR-413用ロングスリーブ TIPTOP

    TR-413用ロングスリーブ

    TIPTOP(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    当日出荷
  • エアーチャック(CK2) TIPTOP

    エアーチャック(CK2)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    クローズタイプの手放しクリップチャックです。
    用途手放しクリップチャック交換等にタイプクローズ弁の種類クローズタイプ適合ホースサイズ(mm)8
  • ハブボルトナット SUN

    ハブボルトナット

    SUN(3件のレビュー)
    729税込802
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 袋ナット(ツバ付) TECH

    袋ナット(ツバ付)

    TECH(21件のレビュー)
    489税込538
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    全長35.5mmで主に国産車車の高級車両(クラウン等)に使用します。三層メッキで錆びに強い。
    材質スチール全長(mm)35.5シルバータイプ対辺(mm)21表面処理クロムメッキねじ寸法M12×P1.5
  • 袋ナット (AX-LUG NUTS) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ナット (AX-LUG NUTS)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(16個)
    当日出荷
    材質スチール形状つば無シルバータイプ表面処理クロムメッキ
  • PCバルブ チューブパッチタイプ TIPTOP

    PCバルブ チューブパッチタイプ

    TIPTOP(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    チューブ用のパッチタイプのバルブです。
    タイプフラワーパッチ径(Φmm)56
  • ニシールのうすめ液 兼 バフクリーナー NISHINO

    ニシールのうすめ液 兼 バフクリーナー

    NISHINO(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(400mL)
    当日出荷
    リキットバッファー液としてタイヤ内面やチューブのクリーニングに使用。 二シール剤の長期保管で粘度が上がったり、固まってしまったときに少量加えるとで溶かせる事が出来ます。
    危険物の類別非危険物
  • ユニシールステム TECH

    ユニシールステム

    TECH(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(20個)
    当日出荷
    バイアス・ラジアルタイヤの傷穴埋め用。タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを貼ることで角度のある傷に対応します。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • インナーライナーシーラー TIPTOP

    インナーライナーシーラー

    TIPTOP(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1缶(210mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インナーライナーのピンホールや、タイヤパッチ部のバフ面からのエアー漏れを防止。
    用途タイヤパッチの周囲に使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 小型・中型トラック用 フラップ TOYO TIRES

    小型・中型トラック用 フラップ

    TOYO TIRES(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・中型トラックチューブタイプに使用。 新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
    用途小型・中型トラック用フラップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソフトチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    車両に優しい特殊樹脂製チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)118
  • 単品貼り付けウエイト マルエム(自動車用品)

    単品貼り付けウエイト

    マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(0.6kg)ほか
    当日出荷
    仕様黒テープ使用材質厚さ(mm)3(テープ部は除く)
  • 外径Φ67(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EI

    外径Φ67(軽合金製)ツバ付ハブリング

    KYO-EI(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能ハケ(プラスチック製) TIPTOP

    万能ハケ(プラスチック製)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ビードクリーム塗布用にも使えるプラスチック製柄のハケです。
    用途ビードクリーム塗布用形状寸胴直径(Φcm)4.5毛材豚毛全長(cm)25.5危険物の類別非危険物毛足(cm)約65
  • エアーバルブキャップ メッキタイプ 大橋産業(BAL)

    エアーバルブキャップ メッキタイプ

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    759税込835
    1パック(4個)
    当日出荷
    用途ホイールのドレスアップに材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質(パッキン)EPDM入数(個)4
  • 真鍮バルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    真鍮バルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    欠品中
    用途乗用車、トラック用材質ブラス(ニッケルメッキ)タイプパッキン付幅(Φmm)9
  • エアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口)

    IZUMI(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    シンプルなストレートタイプ。 全長が長いので奥まった場所へのエアーの充填などに最適です。
    タイプ片口、グリップ付ロング弁の種類クローズタイプ
  • ぬきボタルゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    ぬきボタルゲージ

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
    ホース長さ(mm)400
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック

    KYO-EI(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)ブラックタイプ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤチャック HKH

    タイヤチャック

    HKH(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途自動車・トラック用材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)230質量(g)148タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1エアー接続口ホース接続Φ7.9mm弁の種類クローズタイプ
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
    付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)165材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)137適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途自転車(英式)・自動車用付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)138タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)98接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • タイヤラック カバー付 アイリスオーヤマ

    タイヤラック カバー付

    アイリスオーヤマ(32件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。 紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
    耐荷重(kg)120
  • 変換アダプター 旭産業

    変換アダプター

    旭産業
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    ホース側に取付けたソケットチャック(型番:C-B62等)と本製品を組み合わせることでチャック交換時に工具を使用することなくワンタッチでの取付け/取外しが可能になり、作業性が向上します。
    適合チャックC-B62
  • タイヤ溝ゲージ はくでん

    タイヤ溝ゲージ

    はくでん
    259税込285
    1個
    当日出荷
    手軽にタイヤの溝の深さを測定し、タイヤの摩耗状態を確認することができます。
    質量(g)100測定範囲(mm)0~20本体寸法(mm)65×43×5最小目盛(mm)1
タイヤ・足回り