10ページ目: タイヤ・足回り

1,357件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムホース(クリップチャック付き) 部品 TRUSCO

    ゴムホース(クリップチャック付き) 部品

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    材質/仕上真鍮、ラバー
  • 鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイト TECH

    鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイト

    TECH
    ¥268~税込¥295~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    主に純正アルミホイールフランジ(薄リム)適合形状となっています。
    材質鉄最大隙間(mm)5
  • 棒ゲージ TIPTOP

    棒ゲージ

    TIPTOP
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途タイヤの空気圧測定
  • MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 樹脂製 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 樹脂製

    KYO-EI(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。
    サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケンダタイヤ KR20 KENDA

    ケンダタイヤ KR20

    KENDA(2件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本数1本
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
  • 鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用) IZUMI

    鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用)

    IZUMI
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
    材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)6.5塗装防錆コーティング
  • 鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ IZUMI

    鉛製 貼付ウエイトロール巻タイプ(薄型)黒テープ

    IZUMI(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(5kg)
    当日出荷
    鉛製の貼付けウェイト(ロール型)です。 最後まで無駄なく使えて経済的です。 日本製鉛および高粘着両面テープ使用しており安定した品質です。
    仕様強力接着(寒冷地等にも)材質鉛厚さ(mm)3.8色(テープ)黒
  • タイヤカバー Meltec(大自工業)

    タイヤカバー

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    紫外線や雨・雪・ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。 素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。 競技用タイヤの劣化や保管・移送に便利です。 コードロックがついていますので、裾のバタつきを押さえます。 取り外した時のタイヤ位置が確認できるシール付き
    用途保安用品付属品タイヤ位置確認シール付き仕様紐付き、コードロック付き材質ポリエステル
  • アウトサイドバルブ KYO-EI

    アウトサイドバルブ

    KYO-EI(3件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    色メッキタイプアウトサイドバルブ
  • タイヤゲージ用ストレートチャック SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用ストレートチャック

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
  • ポリキャップ TIPTOP

    ポリキャップ

    TIPTOP(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1袋(100個)
    当日出荷
    バルブキャップの交換・スペアに。
    仕様パッキン無
  • 万能ハケ(プラスチック製) TIPTOP

    万能ハケ(プラスチック製)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ビードクリーム塗布用にも使えるプラスチック製柄のハケです。
    用途ビードクリーム塗布用形状寸胴直径(Φcm)4.5毛材豚毛全長(cm)25.5危険物の類別非危険物毛足(cm)約65
  • 3WAYエアーチャック EARTH MAN

    3WAYエアーチャック

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
    用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に全長(mm)52材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール最高使用圧力(MPa)1接続方式カプラ接続
  • エクステンションバルブ TECH

    エクステンションバルブ

    TECH(6件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラジアルパッチ TECH

    ラジアルパッチ

    TECH
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーチャック(オープンタイプ/ノーマル両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(オープンタイプ/ノーマル両口ヘッド)

    IZUMI
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類オープンタイプ
  • 鉄製接着式バランスウェイトロール(5g×500pcs) 東豊工業

    鉄製接着式バランスウェイトロール(5g×500pcs)

    東豊工業(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(2.5kg)
    当日出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。
    材質鉄幅(mm)11厚さ(mm)3.8寸法(mm)11×20色シルバータイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付) BeHAUS

    デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付)

    BeHAUS(13件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
    付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池)材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)使用可能温度範囲-20~50℃使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可)最小表示単位5kPa電池寿命圧力測定約5000回計測可能圧力範囲(kPa)0~900
  • フェッルレ(TR-13用スペーサー) TIPTOP

    フェッルレ(TR-13用スペーサー)

    TIPTOP
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    TR-13のバルブにかぶせ、TR-15の太さにします。
    適合TR-13
  • リキッドバッファー TIPTOP

    リキッドバッファー

    TIPTOP(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(250mL)
    当日出荷
    タイヤバフ面や貼付けウェイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。 接着面の油汚れや埃を強力に分解し、パッチの接着力を高めます。 アルミホイールの汚れ落としにも使用できます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.238L危険物の性状非水溶性
  • ダイヤルメカニックゲージ 日平機器

    ダイヤルメカニックゲージ

    日平機器(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
    質量(g)120測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12本体寸法(mm)96.4×83×14.5最小目盛(mm)0.1
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
    用途自転車自動車兼用付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)66タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)92適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • 金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(36件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    2色メッキで取付容易。 プラフックとバンドで傷付防止。 コンパクト収納。
    用途乗用車・ライトバン・軽トラック用付属品ゴムバンド材質SWM-B形状ラダー(ハシゴ型)
  • 鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属

    鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用

    ヤマテ金属
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(100個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的にニッサン車、ホンダ車純正アルミホイール用に適した環境に配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
    材質鉄
  • BPバイアスパッチ TECH

    BPバイアスパッチ

    TECH
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パッチ内部にバイアス構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。独自のコード配列により、パッチの厚さを薄くすることに成功しました。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。熱加硫が可能なため修理後直ちに走行できると同時に、走行熱による剥離問題解消します。
    用途バイアスタイヤ用
  • ショートナット TIPTOP

    ショートナット

    TIPTOP(51件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1箱(16個)
    当日出荷から6日以内出荷
    軽自動車・コンパクトカーにぴったりのショート袋ナットです。19Hはツバ付になります。
    材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12テーパー60°
  • タイヤパッチGNR マルニ(マルニ工業)

    タイヤパッチGNR

    マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パッチには強力なナイロンコードと、特別に配合された高品質ゴムが内包されています。コードプライの端部には特別補強処理をほどこしておりますので、パッチは過酷な条件の走行下でも、より強い接着力を持っています。
    用途ラジアルタイヤ用
  • エアーチャック 兼用型 SUN UP

    エアーチャック 兼用型

    SUN UP(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
    用途自転車・乗用車用全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ弁の種類クローズタイプ
  • GTエアーチャックガン GREAT TOOL

    GTエアーチャックガン

    GREAT TOOL(16件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
    仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグタイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)測定範囲(kPa)100~500適合流体空気ホース長さ(mm)約380適合車種トラック・乗用車・バイク最小目盛(MPa)0.05
  • タイヤラック カバー付 アイリスオーヤマ

    タイヤラック カバー付

    アイリスオーヤマ(32件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。 紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
    耐荷重(kg)120
  • 鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート) エマノン

    鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート)

    エマノン(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個(60g×30シート)
    5日以内出荷
    【高品質の鉄製バランスウエイト】。強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。・5g+10gが4セットで1シート60g。30シート入り。総重量1.8kg。・海外自動車メーカー仕様認定品。・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格。・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続。・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性。・水素脆化の心配なし。・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
    質量(kg)1.8タイプ5/10g刻み
  • タイヤカバー厚手タイプ Meltec(大自工業)

    タイヤカバー厚手タイプ

    Meltec(大自工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイヤカバー 厚手タイプ 4本用。タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!。UVカット、水や埃よごれに強い。300デニールポリエステル生地を採用。カラー:ライトブラウン
    材質ポリエステル(300D)
  • 鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型) HA CONSULTING

    鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型)

    HA CONSULTING
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(1.8kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
    用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質鉄形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g+10g刻みケース段ボール
  • 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip ECO EG02 Goodyear

    【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02

    Goodyear
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)。1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ説明】。経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。優れたロングライフ性能に、低燃費性能と静粛性を備えています。【特徴・性能】。高い低燃費性能で経済性に貢献。毎日走りたくなるロングライフ性能。高い操縦安定性で快適なハンドリングを実現。雨天時にも安心感のある排水性
    用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02
  • タイヤハウスカバーR06M 水研ぎ・磨き用 THANKSGIVING

    タイヤハウスカバーR06M 水研ぎ・磨き用

    THANKSGIVING
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    7日以内出荷
    軽自動車~大型乗用車・ミニバン・ワンボックスカーなど今時の20・21インチの大径ホイールに対応!。水研ぎ・塗装・磨き・コーティング作業のタイヤ養生に差し込むだけの簡単装着!。自動車鈑金塗装・カーディテイリング・カーラッピングショップなどの皆様にお勧め!!
    用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤハウス全体を保護養生します。材質(カバー)不織布、(骨組み)グラスファイバー/塩化ビニール、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレン色レッド適合車種軽自動車~ミニバン・ワンボックス・大型乗用車サイズ(mm)高さ約850×幅約990
  • セーフティーシールトラック セーフティーシール

    セーフティーシールトラック

    セーフティーシール
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(30本)
    当日出荷
    加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材
    用途チューブレスタイヤ用外面修理材適合トラック・バス全長(mm)200太さ(Φmm)8釘穴(mm)MAX6
  • 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン

    新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製

    バイアスロン
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。
    セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年
  • 鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用 マルエム(自動車用品)

    鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用

    マルエム(自動車用品)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(5g×100個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    乗用車のスチールホイール用打ち込みバランスウエイトです。 主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
    用途乗用車用適合スチールホイール用材質鉄最大隙間(mm)1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR‐413用ショートスリーブ マルエム(自動車用品)

    TR‐413用ショートスリーブ

    マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    装飾用のショートタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
    用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ・足回り