13ページ目: タイヤ・足回り

1,664件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスターキー6種セット TIPTOP

    マスターキー6種セット

    TIPTOP(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。 緊急用として、1セットあると大変便利です。
    仕様ソケット側/19HEX全長(mm)50タイプロックナット対辺(mm)(レンチ側)19外径(mm)(ソケット)26
  • 外車ボルト TIPTOP

    外車ボルト

    TIPTOP(20件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチール形状60°テーパー座タイプラグボルト表面処理クロームメッキボルト頭部形状17HEX
  • 布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock

    布タイプ タイヤチェーン AutoSock

    AutoSock(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
    用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
  • タイヤビードWAX DAYTONA(デイトナ)

    タイヤビードWAX

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    899税込989
    1個(40g)
    当日出荷
    タイヤをホイールにセットする際、タイヤのビード部に塗布すると、ビード部を傷つけずに保護してタイヤがスムーズに入ります。また、ビード部からのエアー漏れを抑制します。
    付属品スポンジ寸法(mm)(容器)Φ70×20
  • タイヤ溝測定ゲージ シンワ測定

    タイヤ溝測定ゲージ

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ビニールケース付きで携帯に便利です。
    用途タイヤの溝測定に。材質(本体)ステンレス質量(g)32測定範囲(mm)0~20本体寸法(mm)60×55×10材質(ねじ部)器差(mm)±0.1
  • BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ KYO-EI

    BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ

    KYO-EI(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチールメッキタイプ貫通表面処理クロムメッキテーパー60°
  • 標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用) KKS

    標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用)

    KKS(13件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS D4241に基づき製造しています。
    付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)
  • ショートナット TIPTOP

    ショートナット

    TIPTOP(51件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(16個)
    当日出荷から6日以内出荷
    軽自動車・コンパクトカーにぴったりのショート袋ナットです。19Hはツバ付になります。
    材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12テーパー60°
  • エアーチャック 兼用型 SUN UP

    エアーチャック 兼用型

    SUN UP(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
    用途自転車・乗用車用全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ弁の種類クローズタイプ
  • PNパッチ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOP

    PNパッチ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)

    TIPTOP
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    バイアスタイヤの修理内面パッチ。
    用途バイアスタイヤ用
  • GTエアーチャックガン GREAT TOOL

    GTエアーチャックガン

    GREAT TOOL(16件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
    仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグタイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)測定範囲(kPa)100~500適合流体空気ホース長さ(mm)約380適合車種トラック・乗用車・バイク最小目盛(MPa)0.05
  • ホイルナット貫通メッキナット17H M10 藤田秀ナット製作所

    ホイルナット貫通メッキナット17H M10

    藤田秀ナット製作所(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(16個)
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)16メッキタイプ貫通対辺(mm)17ねじ径(mm)10表面処理クロームメッキ入数(個)16
  • HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.25 BK KYOEI

    HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.25 BK

    KYOEI
    559税込615
    1個ほか
    6日以内出荷
    ブラックサイズM12×P1.25
  • ゲージ付エアーチャック兼用型 SUN UP

    ゲージ付エアーチャック兼用型

    SUN UP
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    エアーコンプレッサー用ゲージ付エアーチャック。自動車・自転車・一輪車のタイヤに使えます。
    用途自動車などの空気入れ、空気圧計測に。計測機能最大1000kpa(10.197kgf/cm2)
  • Kics Racing Nut KYO-EI

    Kics Racing Nut

    KYO-EI
    2,798税込3,078
    1セット(4個)ほか
    6日以内出荷
    全長(mm)40ブラックテーパー60°ナット二面幅(mm)17HEX
  • ビードクリーム DRC(ディーアールシー)

    ビードクリーム

    DRC(ディーアールシー)
    1,498税込1,648
    1個(200g)
    4日以内出荷
    タイヤのビード部分に塗布することで、タイヤ交換をスムーズに行うことが可能。
  • ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETY

    ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン

    ISSE SAFETY(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    イッセ SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン。日本チェーン規制適合品。100% MADE IN EUROPE。スベーネとは?。スベーネは、ヨーロッパで20年間にわたり布製タイヤチェーンを開発してきたメーカーが、。高い品質とデザインを求める日本市場のお客様のために作り出したブランドです。軽量でコンパクトなデザインは車のトランクに簡単に保管でき、突然の雪にも慌てずに装着できます。いざという時に心強いアイテム「スベーネ」が安全で快適な冬のドライブをサポートします!。イッセ社は、布製タイヤチェーンのパイオニアとしてフランス最大手の自動車用品チェーンをはじめ、。世界中で販売実績を持ち、年間100万ペア以上を出荷してきました。そんな欧州品質をそのままに、イッセ社では現地サプライヤーとの交渉を重ねることで、。1ペア1万円以下というお求めやすい価格のスベーネを誕生させました。必要十分な性能を備えながら、手に取りやすい価格帯であり、デザイン性にも配慮した設計となっているスベーネは、。これまで雪道対策にハードルを感じていた方にぜひお試しいただきたい製品です。スタイリッシュに雪道を駆け抜ける、新しいドライブの常識 ── それがイッセ・スノーソックス スベーネです!。軽量、コンパクト、劣化なし。 片手で持てる手軽さ!トランクに入れてもかさばらず、劣化の心配もありません。ほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 市販のほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 軽自動車から高インチのSUVまで市販されているほぼすべてのタイヤに装着可能。取付かんたん。 ジャッキアップも特別な道具も不要。 誰でも簡単に取り付けられます。クリアランスの狭い車にも最適。 タイヤと車体の空間が狭いスポーツカータイプの車にも装着可能。 車体も傷つけません。なぜ、スベーネはグリップするのか?。 タイヤが雪に接すると瞬間的に雪が溶けて水膜が発生します。この水分がスリップの原因となります。 スベーネの表面は強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれ、従来の布製チェーンに比べて非常に厚みのある作りになっています。 これが水分をしっかりと吸収し、タイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 水分の多い日本の雪道や、シャーベット状になりやすい都心の路面でも安心して走行できるのはこのためです。 一方アイスバーンなど水分が少ない雪道では、スベーネの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 スベーネの繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。 また、独自のオートセンター機能が、走行中、スベーネを常に適切な位置に維持し、ずれません。
    セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル
  • タイヤゲージ用ISOホイール対応チャック(LDC-306) SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用ISOホイール対応チャック(LDC-306)

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    SIGNETタイヤゲージ(46967)用オプション品。 ISOホイールに対応することができます。
    質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)376×30
  • タイヤドーリー&カバーセット REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤドーリー&カバーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,798税込7,478
    1組
    5日以内出荷
    仕様積載:【タイヤドーリー】タイヤ4本まで材質【タイヤドーリー】PP質量(kg)【タイヤ&ホイールカバー】0.24耐荷重(kg)【タイヤドーリー】136本体質量(kg)【タイヤドーリー】約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タイヤドーリー】640×640×110カバー寸法(mm)【タイヤ&ホイールカバー】1170×760
  • 扁平用ビードクリーム1kg TIPTOP

    扁平用ビードクリーム1kg

    TIPTOP
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1
  • セーフティーシールトラック セーフティーシール

    セーフティーシールトラック

    セーフティーシール
    7,598税込8,358
    1箱(30本)
    当日出荷
    加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材
    用途チューブレスタイヤ用外面修理材適合トラック・バス全長(mm)200太さ(Φmm)8釘穴(mm)MAX6
  • 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-Es ES32 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    31,980税込35,178
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ。力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン。接地形状を最適化したプロファイル。ナノブレンドゴム採用
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
  • ホイールナット袋 ジョイフル

    ホイールナット袋

    ジョイフル(1件のレビュー)
    869税込956
    1個(4個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タイヤ交換やアルミの取付に。
    用途車のメンテナンスBKねじ寸法M12
  • チューブパッチ特小楕円キット TECH

    チューブパッチ特小楕円キット

    TECH
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材とケミカルセメントのセット
    用途チューブパッチ (自転車用)キットセット内容16(40×30mm)チューブパッチ特小楕円(10枚), ケミカルセメント(チューブ) 767(10ml)×1
  • 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  CARGO PRO Goodyear

    【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO

    Goodyear
    51,980税込57,178
    1セット(4本)
    翌日出荷
    当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現。さらに”ロングライフ性能”を徹底した、運ぶためのVAN用ラジアルタイヤ
    用途ハイエース・キャラバンタイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン
  • 細口ソケットチャックL 旭産業(エアーゲージ)

    細口ソケットチャックL

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
    長さ(mm)93質量(g)135先端径(mm)Φ16.5接続ねじG1/4弁の種類オープンタイプ
  • 緊急対応滑り防止材 BULLSONE

    緊急対応滑り防止材

    BULLSONE(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(500mL)
    当日出荷
    世界各国累計販売数200万本超! タイヤ、車両・環境に優しい! 滑り止め効果のある天然樹脂成分に、特殊ポリマーを配合 タイヤ表面をコーティングし雪道、圧雪路でのグリップ力を向上させ、緊急時の安全を確保します。 急な降雪時に、簡単・安全に脱着可能! タイヤチェーンの装着方法がわからない方に! 圧雪路など、スタッドレスを履いていても、それ以上のグリップ力が必要な際に!
    使用方法1.タイヤ表面の異物、雪、泥等を取り除きます(塗れていても問題ありません)2.缶を30回程度良く振ってから、ノズルを水平に上げて、タイヤの路面との接触面へスプレーします。スプレー出来ない部分は車を動かしてタイヤを回転させ、4本全てにスプレーします。3.スプレー後、3~4分経過してから、ハンドルを左右に1~2回回してからゆっくり発進します。使用の目安乗用車タイヤ:12~16本分
  • ホイールナット 袋タイプ Meltec(大自工業)

    ホイールナット 袋タイプ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    袋式のホイールナットです。
    用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプねじ径(mm)12角度(°)60
  • 布製 タイヤチェーン 雪道走行用スベリ止めカバー モノタロウ

    布製 タイヤチェーン 雪道走行用スベリ止めカバー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(2枚)
    当日出荷
    突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。 アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。 バイアスカット仕様で優れた伸縮性。 タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。 内側巻き込み防止ストッパー仕様。
    用途突然の降雪時に。付属品手袋、取付説明書材質布、ゴム販売区分業務用
  • デュアルチャック 200mm 部品 TRUSCO

    デュアルチャック 200mm 部品

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番208-3954材質/仕上真鍮質量(g)100品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-47
  • エアーチャックガン GREAT TOOL

    エアーチャックガン

    GREAT TOOL
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
    用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填にホース長さ(m)440空気接続口G(PF)1/4プラグチャッククリップオンタイプ空気取入口カプラ用プラグ常用圧力(Pa)100~500k適合流体空気適合車種乗用車・バイク最高使用圧力(kPa)700
  • ゲージボタルEX1200TBチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200TBチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)
    52,980税込58,278
    1台(1本)
    7日以内出荷
    チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。 がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。 タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
    用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)1165接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080ホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)20
  • エアーチャック ホースニップルタイプ モノタロウ

    エアーチャック ホースニップルタイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ホースニップルタイプのエアーチャックです。 米式バルブの車両専用。
    用途乗用車適合米式バルブの車両材質真鍮全長(mm)59タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.4竹の子外径(Φmm)9常用使用圧力(MPa)0.8適合流体空気弁の種類クローズタイプ竹の子内径(Φmm)4.9適合ホースサイズ(mm)8販売区分業務用
  • A-128 MONOLITH T1/06 M12用 アダプター 単品 KYO-EI

    A-128 MONOLITH T1/06 M12用 アダプター 単品

    KYO-EI
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    仕様19/21HEX(2段)タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MONOLITH T1/06 12X1.5 1P 補充用パーツ 単品 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 12X1.5 1P 補充用パーツ 単品

    KYO-EI
    899税込989
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • クローズエンドキャップ M12XP1.25 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品 KYO-EI

    クローズエンドキャップ M12XP1.25 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品

    KYO-EI
    369税込406
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • クローズエンドキャップ M12XP1.5 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品 KYO-EI

    クローズエンドキャップ M12XP1.5 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品

    KYO-EI
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤゲージ (測定用)大型バス・トラック用 八興

    タイヤゲージ (測定用)大型バス・トラック用

    八興
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
    用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要大型バス・トラック用質量(g)520測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)816×42×110
  • エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付 パオック

    エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付

    パオック(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
    用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。セット内容自転車用アタッチメントねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPa測定範囲(kPa)0-1200ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ、英式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
  • プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV FALKEN(住友ゴム)

    プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV

    FALKEN(住友ゴム)
    17,900税込19,690
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
タイヤ・足回り