絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • DUNLOP(ダンロップ)(106)
  • TIPTOP(102)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
  • TECH(87)
  • KYO-EI(76)
  • McGard(マックガード)(75)
  • エスコ(74)
  • ニッサン(71)
  • 旭産業(エアーゲージ)(49)
  • マルニ(マルニ工業)(45)
  • TOYO TIRES(40)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(35)
  • Goodyear(32)
  • LONGMARCH(30)
  • KKS(27)
  • マルエム(自動車用品)(27)
  • IZUMI(25)
  • KENDA(18)
  • SK11(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップインタイヤバルブ モノタロウ

    スナップインタイヤバルブ

    モノタロウ(432件のレビュー)
    259税込285
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア(No.9100)使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
  • スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ

    スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ

    モノタロウ(240件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
    用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
  • 鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ モノタロウ

    鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1ケース(5g×1000個)
    当日出荷
    Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
    用途乗用車のバランスウエイトとして材質厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)5(ケース除く)タイプ5g刻み公差±3%販売区分業務用
  • 鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ

    鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み

    モノタロウ(98件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(60g×50個)
    当日出荷
    Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
    用途乗用車のバランスウエイトとして材質幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3質量(1本)60g公差(g)±3%販売区分業務用
  • スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ モノタロウ

    スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ

    モノタロウ(158件のレビュー)
    279税込307
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
    用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
  • ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ

    ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ

    モノタロウ(65件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
    用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム販売区分業務用
  • タイヤ修理プラグ モノタロウ

    タイヤ修理プラグ

    モノタロウ(174件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(25本)
    当日出荷
    チューブレスタイヤのパンク修理に
    適合乗用車幅(mm)7全長(mm)100釘穴(mm)MAX4使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年使用空気圧(kPa)300販売区分業務用
  • ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ モノタロウ

    ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1kg)
    当日出荷
    Made in JAPAN!! 滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。 pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。 -20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。 水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。 乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。
    用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム販売区分業務用
  • タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ

    タイヤゲージ グリップタイプ

    モノタロウ(98件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
    用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)弁の種類オープンタイプ販売区分業務用
  • タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ

    タイヤゲージ エアーチャックガン式

    モノタロウ(266件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
    用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)1最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0測定範囲(kPa)0~1000空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ販売区分業務用
  • 打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ

    打ち込みウエイト スチールホイール用

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
    用途スチールホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3販売区分業務用
  • ホイールナット (袋ナット) モノタロウ

    ホイールナット (袋ナット)

    モノタロウ(209件のレビュー)
    899税込989
    1箱(16個)
    当日出荷
    袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
    用途ホイールナットの交換に材質スチール形状60°テーパー全長(mm)31シルバータイプ表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー販売区分業務用
  • タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ

    タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応

    モノタロウ(123件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
    用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.8接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60販売区分業務用
  • 鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み モノタロウ

    鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み

    モノタロウ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(60g×50個)
    当日出荷
    Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
    用途乗用車のバランスウエイトとして材質厚さ(mm)3(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)約3タイプ5g刻み公差(g)±3%販売区分業務用
  • スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウ

    スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付

    モノタロウ(93件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
    用途交換用適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)販売区分業務用
  • ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ

    ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    Made in JAPAN!! 潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
    用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム販売区分業務用
  • リキッドバッファーエアゾール モノタロウ

    リキッドバッファーエアゾール

    モノタロウ(54件のレビュー)
    879税込967
    1本(480mL)
    当日出荷
    微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
    用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液成分石油ナフサ、1, 2, 3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1, 2, 4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1, 3, 5-トリメチルベンゼン、クメン、LPG、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • 貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ

    貼付けウエイト 5/10g刻み

    モノタロウ(31件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(60g×50個)ほか
    当日出荷
    Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
    用途乗用車のバランスウエイトとして材質公差(g)±3%販売区分業務用
  • ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ

    ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    598税込658
    1個(50g)
    当日出荷
    Made in JAPAN!! 少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
    用途二輪車・乗用車成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム販売区分業務用
  • 打ち込みウエイト スチールホイール用 少量 モノタロウ

    打ち込みウエイト スチールホイール用 少量

    モノタロウ(27件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3販売区分業務用
  • タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ

    タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応

    モノタロウ(25件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
    用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ不可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.8接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)精度(%)±20kPa適合流体空気ホース長さ(mm)約450最小目盛(kPa)10(スタートは40)ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)使用圧力(kPa)(常用)100~500販売区分業務用
  • ホイールナット(袋ナット) ショート モノタロウ

    ホイールナット(袋ナット) ショート

    モノタロウ(101件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(16個)
    当日出荷
    ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
    用途ホイールナットの交換に材質スチール形状60°テーパー全長(mm)25タイプ袋式ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ販売区分業務用
  • 打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量 モノタロウ

    打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量

    モノタロウ(14件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    用途アルミホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2販売区分業務用
  • 打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ

    打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
    用途アルミホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2販売区分業務用
  • タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 モノタロウ

    タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
    用途タイヤのメンテナンス作業に。質量(g)49(電池含む)測定範囲(mm)0~15.8本体寸法(mm)88×51×23精度±10.4kPa精度(mm)±0.5測定範囲(kPa)25~680機能電源自動OFF:約20秒後最小目盛(mm)0.1電池CR2032×1個(別売り)最小目盛(kPa)5販売区分業務用
  • タイヤ エアーチャック 兼用型 モノタロウ

    タイヤ エアーチャック 兼用型

    モノタロウ(37件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
    用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)材質真鍮接続口径カプラーPM20タイプ全長(mm)120質量(g)80タイプT型・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7表面処理クロムメッキ適合流体空気販売区分業務用
  • デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ

    デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)

    モノタロウ(74件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!
    材質アルミ、真鍮、ABS質量(g)10測定範囲(mm)0~22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13精度(mm)±0.2最小目盛(mm)1販売区分業務用
  • タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ

    タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型

    モノタロウ(67件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
    用途トラック・乗用車・自転車適合英式バルブ・米式バルブ材質本体:真鍮・プラグ:スチール全長(mm)約65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7先端径(mm)20接続方式カプラ接続常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気先端幅(mm)30取付ネジ径G1/4(PF)販売区分業務用
  • タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ モノタロウ

    タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ワンタッチカプラータイプ
    用途乗用車・トラック・バス用仕様20PFタイプ全長(mm)165材質(本体)真鍮タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7接続方式カプラ接続弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
  • エアー棒ゲージ モノタロウ

    エアー棒ゲージ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金全長(mm)約292質量(g)160精度±10~20kPa表面処理クロムメッキ測定範囲(kPa)80~1020最小目盛(kPa)20販売区分業務用
  • タイヤラック カバー・キャスター付き モノタロウ

    タイヤラック カバー・キャスター付き

    モノタロウ(71件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。 タイヤを2段に収納できます。 専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。 スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
    用途普段は使わないタイヤの保管に。材質本体:スチール、カバー:ポリエステルパイプ径(Φmm)外径25、内径22.6収納寸法(mm)545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)販売区分業務用
  • タイヤドーリー モノタロウ

    タイヤドーリー

    モノタロウ(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    キャスター取付済で、すぐ使えます。 2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。 スタッキング可能で省スペース保管できます。 真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。
    用途タイヤ交換や保管。仕様積載:タイヤ4本まで材質ポリプロピレン耐荷重(kg)135材質(キャスター)TPR本体質量(kg)約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×114キャスター径(Φmm)73トレー内寸(mm)203適合タイヤサイズ幅790mm×高さ1200mm販売区分業務用
  • エアゲージ ペンシルタイプ モノタロウ

    エアゲージ ペンシルタイプ

    モノタロウ(67件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
    用途タイヤの空気圧の測定材質スチール、ABS、樹脂全長(mm)144質量(g)18外径(Φmm)10精度±10kPa測定範囲(kPa)50~350最小目盛(kPa)10販売区分業務用
  • チューブパッチ モノタロウ

    チューブパッチ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    419税込461
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷
    オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
    用途オートバイ・乗用車販売区分業務用
  • タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウ

    タイヤ エアーチャック グリップタイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
    用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)188材質(本体)真鍮質量(g)110タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)適合ホース内径(Φmm)8弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
  • エアーチャック 3way ショート モノタロウ

    エアーチャック 3way ショート

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
    用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気販売区分業務用
  • エアーチャック 3way モノタロウ

    エアーチャック 3way

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
    用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)132最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気販売区分業務用
  • タイヤエアーチャック グリップタイプ モノタロウ

    タイヤエアーチャック グリップタイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)270質量(g)140タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28適合ホース内径(Φmm)8ホース外径(Φmm)10弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
  • パッチ ラジアルタイヤ用 内面修理用 モノタロウ

    パッチ ラジアルタイヤ用 内面修理用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(20枚)
    当日出荷
    乗用車のラジアルタイヤ内面修理用パッチです。パンクしたタイヤを内面より補修します。
    用途乗用車適合乗用車寸法(Φmm)55×75プライ数1販売区分業務用
  • パッチ ラジアル/バイアスタイヤ用 内外面同時修理用 モノタロウ

    パッチ ラジアル/バイアスタイヤ用 内外面同時修理用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(24枚)
    当日出荷
    ラジアル・バイアスタイヤの修理内面パッチです。
    用途乗用車適合乗用車軸径(Φmm)7寸法(Φmm)45×105釘穴(mm)MAX6パッチ径(Φmm)50販売区分業務用
タイヤ・足回り