16ページ目: タイヤ・足回り

1,664件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄製 打ち込みウエイトスチールホイール用 SPシリーズ IZUMI

    鉄製 打ち込みウエイトスチールホイール用 SPシリーズ

    IZUMI
    2,998税込3,298
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
    材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)1.8塗装防錆コーティング
  • 鉄製 貼付ロールウエイト(ちぎれ防止基材仕様) IZUMI

    鉄製 貼付ロールウエイト(ちぎれ防止基材仕様)

    IZUMI
    6,998税込7,698
    1箱(5kg)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポリエチレンフォームを基材とした両面テープで、特殊な加工が施されており、バランスウェイトを剥がす際の糊残りがしにくいので、作業効率がアップします。
    仕様ちぎれ防止基材仕様(はがしやすく、のり残りしにくい)材質鉄(鉛レス)幅(mm)20厚さ(mm)4(両面テープ含)シルバーテープ地色
  • NERV AUTOMOBILE VALVE CAP Ver.2 KYO-EI

    NERV AUTOMOBILE VALVE CAP Ver.2

    KYO-EI
    2,998税込3,298
    1セット(4個)
    8日以内出荷
    NERVロゴオーナメント(Φ12mm)を装着したバルブキャップでさりげなくエヴァを演出してみてはいかがでしょうか 本体は、軽合金製アルマイト仕上げのバルブキャップです。 アルミホイールのアクセントにお勧めなアイテムです。
    全長(mm)17外径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤゲージ WTB

    タイヤゲージ

    WTB
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    一台で測定・充気・排気ができます。
    用途乗用車・トラクター用材質真鍮測定範囲(kPa)350最小目盛(kPa)20
  • トラックチャック(手放し) 旭産業(エアーゲージ)

    トラックチャック(手放し)

    旭産業(エアーゲージ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ロック式ダブル
    用途トラック・バス・乗用車・バン長さ(mm)410
  • ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャック

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    手放しでの作業が可能
    用途ゲージボタル交換パーツ適合シングルタイヤ長さ(mm)42接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
  • ORストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ORストレートチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    大型バルブ(12V1)対応チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ適合機種AGE-1200シリーズ長さ(mm)285タイプオープンタイプ
  • バルブキャップ BRAITH(ブレイス)

    バルブキャップ

    BRAITH(ブレイス)
    799税込879
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    アメリカンチックなピストンタイプ。アルマイト加工で足回りをスポーティに演出します
    材質アルミ寸法(mm)12×14
  • ロールウエイト(アルミ用) マルエム(自動車用品)

    ロールウエイト(アルミ用)

    マルエム(自動車用品)
    9,798税込10,778
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    1巻5kgのお徳用ロール式ウエイト
    仕様黒テープ使用材質
  • ミシュランダイヌゲージ用レバー MICHELIN(ミシュラン)

    ミシュランダイヌゲージ用レバー

    MICHELIN(ミシュラン)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    適合3803
  • 外径Φ66.5ツバ付ハブリング KYO-EI

    外径Φ66.5ツバ付ハブリング

    KYO-EI
    799税込879
    1個
    欠品中
    高さ(mm)11内径(Φmm)57外径×内径(Φmm)66.5×57外径(Φmm)66.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製タイヤチェーン 7×8サイズ(中型トラック・バス用) 日電製鎖

    金属製タイヤチェーン 7×8サイズ(中型トラック・バス用)

    日電製鎖(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • タイヤゲージ用バイククリップチャック SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用バイククリップチャック

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • タイヤゲージ用バイクチャック SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用バイクチャック

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
  • 貫通亜鉛ナット TIPTOP

    貫通亜鉛ナット

    TIPTOP(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    亜鉛メッキでお手頃価格の貫通ナットです
    全長(mm)16
  • 袋メッキナット ワッシャ付 トヨタ純正タイプ TIPTOP

    袋メッキナット ワッシャ付 トヨタ純正タイプ

    TIPTOP
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    当日出荷
    平面座のトヨタ純正アルミホイールにお勧め。
    全長(mm)37.5タイプピッチ1.5対辺(mm)21ねじ径(mm)12
  • エアーチャック(OR-8) TIPTOP

    エアーチャック(OR-8)

    TIPTOP
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    OR用手放しクリップチャックです。
    用途手放しクリップチャック交換等にタイプオープン弁の種類オープンタイプ
  • 鉛製アルミワンピースホイール用ウエイト TECH

    鉛製アルミワンピースホイール用ウエイト

    TECH(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(19個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエイト隙間寸法(mm)3.6
  • リペアバルブ 東洋金属(コンドル)

    リペアバルブ

    東洋金属(コンドル)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    用途チューブ用質量(g)100
  • リペアプラグ FUJIX(フジックス)

    リペアプラグ

    FUJIX(フジックス)(7件のレビュー)
    669税込736
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途チューブレスタイヤのパンク修理に材質合成繊維、天然ゴムコーティング寸法(mm)100釘穴(mm)MAX6
  • プラグ・パッチ NISHINO

    プラグ・パッチ

    NISHINO
    12,980税込14,278
    1箱(24個)ほか
    7日以内出荷
  • BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ KYO-EI

    BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ

    KYO-EI(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    テーパー60°
  • ホイールガリキズ 貼るだけシート SOFT99

    ホイールガリキズ 貼るだけシート

    SOFT99(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    縁石などにこすり当ててできたガリキズに直接貼るだけで簡単に目立たなくする僅か0.08mmの新開発 超薄ペイントシート。多くの純正ホイールに馴染みやすいシルバー色を採用していますから違和感なくキズを隠します。「折り曲げても割れない」柔軟性を持った特殊塗料が使われていますので、ホイール リム部のキツい曲面にもピッタリ貼ることができます。より美しく仕上げるためのサンドペーパーとヘラ付。
    セット内容耐水サンドペーパー1枚、ヘラ1個厚さ(mm)0.08シートサイズ(mm)80×150危険物の類別非危険物
  • 鉄製連結貼付ウエイト ヤマテ金属

    鉄製連結貼付ウエイト

    ヤマテ金属
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    14日以内出荷
    連結タイプなのでホイールの曲面に合わせてRを付けやすいです。
    材質
  • スーパーラジアルアンカーシール(ラジアルタイヤ用外面修理材) TIPTOP

    スーパーラジアルアンカーシール(ラジアルタイヤ用外面修理材)

    TIPTOP
    6,398税込7,038
    1箱(40個)
    当日出荷
    乗用車のチューブレスラジアルタイヤに使用する外面修理剤です。タイヤトレッドの最大6mmまでの釘穴または貫通傷などに使用します。
    適合二輪車・乗用車釘穴(mm)MAX6
  • N2ガスバルブキャップ KYO-EI

    N2ガスバルブキャップ

    KYO-EI(14件のレビュー)
    819税込901
    1パック(4個)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    窒素ガスを注入したタイヤである証のバルブキャップが必要だ。 その存在を主張するファッション性も兼ね備えたバルブキャップです。
    材質アルミ(真鍮メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーシングコンポジットR40(ロックナット) KYO-EI

    レーシングコンポジットR40(ロックナット)

    KYO-EI
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
    セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプロックナットねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17
  • タイヤ収納カバー アラデン

    タイヤ収納カバー

    アラデン(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    水が漏らないヒートシール加工!!
    材質ポリエチレングレー収納本数(本)4
  • 軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H 藤田秀ナット製作所

    軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ5H

    藤田秀ナット製作所(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    セット内容ナット16個、ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)31タイプ対辺(mm)19ねじ径(mm)12
  • ロックナット ノーマルキー 袋ナットタイプ21H 藤田秀ナット製作所

    ロックナット ノーマルキー 袋ナットタイプ21H

    藤田秀ナット製作所(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31タイプ対辺(mm)21ねじ径(mm)12
  • Bimecc Lug Bolt Black KYO-EI

    Bimecc Lug Bolt Black

    KYO-EI
    719税込791
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)63.5ブラックテーパー60°首下長(mm)40ねじサイズM14×P1.25
  • タイヤパッチ MR-10 T-119 マルニ(マルニ工業)

    タイヤパッチ MR-10 T-119

    マルニ(マルニ工業)
    6,798税込7,478
    1パック(20個)
    当日出荷
  • デジタル・イージー・マスターゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    デジタル・イージー・マスターゲージ

    旭産業(エアーゲージ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    測定機能とチェック機能を同時搭載。 手軽に持ち運べて高精度な精度チェックが可能です。
    付属品単三乾電池×2本、取扱説明書、検査成績表質量(g)600電源単三乾電池×2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×141×52測定精度±5kPa測定範囲(kPa)0~970材質(ホース)ウレタンホース口径(Φmm)6チャック【測定用】ストレートチャック+変換アダプタ付、【チェック用】ねじ込チャックホース長さ(mm)800
  • エアーバルブ エクステンション45 DAYTONA(デイトナ)

    エアーバルブ エクステンション45

    DAYTONA(デイトナ)
    698税込768
    1個
    欠品中
    タイヤに空気を補充する際、ディープリムホイールやディスクローターでバルブにまっすぐアクセスできないときでも、スムーズにタイヤに空気を補充できるバルブアダプターです。取り外し式なので、使用時のみ装着でき、振動やエア漏れのリスクを減らせます。耐久性の高いスチール製だから、繰り返し使えて長持ち。コンパクトサイズなので、ツーリングバッグやツールポーチに入れて持ち運び可能です。
    曲げ角度45度
  • タイヤ収納カバー Mサイズ  TC-ME シルバー 伸晃

    タイヤ収納カバー Mサイズ TC-ME シルバー

    伸晃
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    オフシーズンのタイヤを、雨やホコリ、紫外線から守るタイヤカバー。サイズ目安15~17インチのタイヤに対応した、Mサイズ。雨に強いシルバーコーティング加工。完全防水ではありません。紫外線(UV)にも強い圧織りのオックス生地。サイドファスナー付きで装着が簡単。幅215mm以下、外径745mm以下のタイヤ4本(目安:15~17インチ)
    材質ポリエステル直径×高さ(cm)75×90
  • 三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン 三菱製鋼

    三菱製鋼 サイドカム付き合金鋼タイヤチェーン

    三菱製鋼
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    クロスチェーンに合金鋼を採用し、軽さ、強さ、扱いやすさを追求。サイドカム付きでチェーンバンド不要、装着後もしっかりフィット。現場での負担軽減にも貢献します。【軽量】。・合金鋼採用で軽量化。持ち運びも装着も、よりスムーズ。・線径を抑えた軽量設計で、取り扱いやすさが向上。・軽いから扱いやすい。軽いから作業がはかどる。【長寿命】。・合金鋼ならではの高耐久。長く使えて経済的。・JISタイプ普通鋼チェーンに比べ、耐久性アップ。・過酷な現場にも応える、ロングライフ仕様。【サイドカム】。・サイドカム付きでチェーンバンド不要。・ゆるみを抑えて、いつでもしっかりフィット。・装着後も安定感が続く、サイドカム機構採用。【低振動】(メーカー従来比)。・低振動で、オペレーターの負担軽減。・振動を抑えて、走行時の疲労感を低減。・快適性にも配慮した、現場想いのチェーンです。
    適合車産業車両・建設車両入数(本)1
  • エアーゲージ LIS

    エアーゲージ

    LIS
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    測りながら空気圧調整ができるゲージです。10Kタイプカプラ付き
    測定範囲(kPa)200~1000ホース長さ(mm)360最小目盛(kPa)20
  • スペアタイヤカバー ジムニー/ジムニーシエラ専用 ボンフォーム

    スペアタイヤカバー ジムニー/ジムニーシエラ専用

    ボンフォーム
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ジムニー/ジムニーシエラ専用(JB64型/JB74型)のスペアタイヤカバーです。ジムニー(175/80R16)とジムニーシエラ(195/80R15)の両サイズに対応した合皮仕様のスペアタイヤカバー。製品にはマチがついているので取り付けた後の見た目もスッキリ。ファスナーと面ファスナーのWストッパーでしっかり取り付けできます。取り付けたカバー内に雨水などが溜まらないよう、製品下部には水抜き用の穴が空いています。
    材質(表地)合成皮革 ※裏面フェルト貼りブラック備考175/80R16・195/80R15兼用
  • ケンダタイヤ KR203(コンフォート) KENDA

    ケンダタイヤ KR203(コンフォート)

    KENDA
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷
    高い安定性と乗り心地。非対称パターンによって高い操縦安定性と乗り心地を実現。良好な燃費性能と高いグリップ性能を両立。低転がり抵抗とグリップ力を向上を実現するコンパウンドを採用。燃費性能を向上させながら、同時に高いグリップを確保する。幅広い車種に対応したロングライフタイヤ。高い摩耗性能・省エネ性能をバランス良く設計。
  • ケンダタイヤ KR606(SUVタイヤ) KENDA

    ケンダタイヤ KR606(SUVタイヤ)

    KENDA
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷
    タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝2本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
タイヤ・足回り