カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- DUNLOP(ダンロップ)(106)
- TIPTOP(106)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
- TECH(87)
- KYO-EI(76)
- McGard(マックガード)(75)
- エスコ(73)
- ニッサン(71)
- 旭産業(エアーゲージ)(49)
- マルニ(マルニ工業)(45)
- TOYO TIRES(40)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(35)
- Goodyear(32)
- LONGMARCH(30)
- KKS(27)
- マルエム(自動車用品)(27)
- IZUMI(25)
- KENDA(18)
- SK11(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- 12ページ目
12ページ目: タイヤ・足回り
商品豆知識

鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用
ヤマテ金属¥3,998~税込¥4,398~1箱(100個)当日出荷から14日以内出荷一般的にニッサン車、ホンダ車純正アルミホイール用に適した環境に配慮した鉄製の打ち込みウエイト。材質鉄
BPバイアスパッチ
TECH¥3,598~税込¥3,958~1箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷パッチ内部にバイアス構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。独自のコード配列により、パッチの厚さを薄くすることに成功しました。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。熱加硫が可能なため修理後直ちに走行できると同時に、走行熱による剥離問題解消します。用途バイアスタイヤ用
ショートナット
TIPTOP(51件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(16個)当日出荷から6日以内出荷軽自動車・コンパクトカーにぴったりのショート袋ナットです。19Hはツバ付になります。材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12テーパー60°
エアーチャック 兼用型
SUN UP(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える用途自転車・乗用車用全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ弁の種類クローズタイプ
GTエアーチャックガン
GREAT TOOL(16件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグタイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)測定範囲(kPa)100~500適合流体空気ホース長さ(mm)約380適合車種トラック・乗用車・バイク最小目盛(MPa)0.05
タイヤラック カバー付
アイリスオーヤマ(32件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。 紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。耐荷重(kg)120
鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート)
エマノン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(60g×30シート)5日以内出荷【高品質の鉄製バランスウエイト】。強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。・5g+10gが4セットで1シート60g。30シート入り。総重量1.8kg。・海外自動車メーカー仕様認定品。・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格。・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続。・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性。・水素脆化の心配なし。・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式質量(kg)1.8タイプ5/10g刻み
タイヤカバー厚手タイプ
Meltec(大自工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷タイヤカバー 厚手タイプ 4本用。タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!。UVカット、水や埃よごれに強い。300デニールポリエステル生地を採用。カラー:ライトブラウン材質ポリエステル(300D)
鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型)
HA CONSULTING¥1,998~税込¥2,198~1箱(1.8kg)ほか当日出荷から7日以内出荷新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質鉄形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g+10g刻みケース段ボール
【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02
Goodyear¥26,980~税込¥29,678~1セット(4本)翌々日出荷当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)。1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ説明】。経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。優れたロングライフ性能に、低燃費性能と静粛性を備えています。【特徴・性能】。高い低燃費性能で経済性に貢献。毎日走りたくなるロングライフ性能。高い操縦安定性で快適なハンドリングを実現。雨天時にも安心感のある排水性用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02
タイヤハウスカバーR06M 水研ぎ・磨き用
THANKSGIVING¥4,598税込¥5,0581枚7日以内出荷軽自動車~大型乗用車・ミニバン・ワンボックスカーなど今時の20・21インチの大径ホイールに対応!。水研ぎ・塗装・磨き・コーティング作業のタイヤ養生に差し込むだけの簡単装着!。自動車鈑金塗装・カーディテイリング・カーラッピングショップなどの皆様にお勧め!!用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤハウス全体を保護養生します。材質(カバー)不織布、(骨組み)グラスファイバー/塩化ビニール、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレン色レッド適合車種軽自動車~ミニバン・ワンボックス・大型乗用車サイズ(mm)高さ約850×幅約990
セーフティーシールトラック
セーフティーシール¥7,598税込¥8,3581箱(30本)当日出荷加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材用途チューブレスタイヤ用外面修理材適合トラック・バス全長(mm)200太さ(Φmm)8釘穴(mm)MAX6
新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製
バイアスロン¥29,980税込¥32,9781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年
鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用
マルエム(自動車用品)¥2,898~税込¥3,188~1袋(5g×100個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷乗用車のスチールホイール用打ち込みバランスウエイトです。 主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。用途乗用車用適合スチールホイール用材質鉄最大隙間(mm)1.75RoHS指令(10物質対応)対応
TR‐413用ショートスリーブ
マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)当日出荷装飾用のショートタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース
エスコ¥9,940税込¥10,9341個当日出荷1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能。用途バイク・乗用車・トラック材質アルミ、鉄、樹脂、ゴム質量(g)1050ホース長さ(m)1.5
バルブキャップ ブラック VC-19 (4個入)
TIPTOP(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチック色ブラック
オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W
FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷普段の街乗りからライトなアウトドアまで楽しめ、クルマのファッション性を高めるデザインを持ち併せたFALKENのオールテレーンタイヤです。本数1本
MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 補充用パーツ 樹脂製 単品
KYO-EI(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から8日以内出荷サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 12X1.5
KYO-EI(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(20個)当日出荷から9日以内出荷商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
軽トラ用サマータイヤ OPRT
TOYO TIRES(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷オフロード性能とオンロード性能を両立する 新ジャンルのタイヤです。摩耗性能もよく走行安定性を高次元両立した”遊び心”のあるタイヤです。用途軽トラック用サマータイヤ本数1本タイヤサイズ145/80R12RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80ロードインデックス80商品タイプタイヤ適合ボディタイプ軽トラ
エアリキッドバルブ
TECH¥1,998税込¥2,1981個当日出荷こちらの商品はコア(品番 VH594)内臓のバルブです。エアリキッドバルブ1個にアグリコアハウジング1個装着されています。全長(mm)50規格TR番号:618A適合リム穴(mm)16
タイヤゲージ(小径ストレートチャック)
PROXMETER¥16,980税込¥18,6781個当日出荷文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・バンのタイヤ空気圧が計れるストレートチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ストレートチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。用途乗用車・バン用付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)660タイプ自動車用測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)5
3-Functionマジックエアーチャックロングタイプ
AIR MASTER(3件のレビュー)¥2,290~税込¥2,519~1個当日出荷から6日以内出荷英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
Bull Lock TUSKEY BOLT
KYO-EI(8件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(4個)8日以内出荷から9日以内出荷プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。付属品キーアダプター(17/19兼用)タイプロックボルトRoHS指令(10物質対応)対応
スナップインバルブ(Pライン)
ALLIGATOR(アリゲーター)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)欠品中ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!用途乗用車用材質ゴム全長(mm)43タイプTR413幅(Φmm)19.5耐久温度(℃)-40~130最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3
テックシールセット
TECH¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷セット内容テックシールSサイズ(230S-30)×1箱、テックシールLサイズ(231L-30)×1箱、スパイラルツール(915)×1本、パーマキュアツール(922)×1本、ケース(M-008)×1個
ロックナット
TIPTOP(28件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から6日以内出荷ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。セット内容ロック4個+キー1個材質スチール表面処理クロムメッキ
マスターキー6種セット
TIPTOP(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。 緊急用として、1セットあると大変便利です。仕様ソケット側/19HEX全長(mm)50タイプロックナット対辺(mm)(レンチ側)19外径(mm)(ソケット)26
貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(16個)当日出荷材質スチールタイプ貫通
布タイプ タイヤチェーン AutoSock
AutoSock(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥65,978¥59,980
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥83,578¥75,980
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥109,978¥99,980
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥120,780¥109,800
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥95,678¥86,980
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥87,978¥79,980
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥109,978¥99,980
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setNEXEN税込¥63,778¥57,980