カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- DUNLOP(ダンロップ)(106)
- TIPTOP(102)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
- TECH(87)
- KYO-EI(76)
- McGard(マックガード)(75)
- エスコ(74)
- ニッサン(71)
- 旭産業(エアーゲージ)(49)
- マルニ(マルニ工業)(45)
- TOYO TIRES(40)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(35)
- LONGMARCH(30)
- KKS(27)
- マルエム(自動車用品)(27)
- IZUMI(25)
- KENDA(18)
- SK11(18)
- Hankook(ハンコック)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: タイヤ・足回り
商品豆知識

ビードクリーム(二輪用)
NTB(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1缶(1kg)ほか当日出荷手に優しいpH9~10の弱アルカリ性!(手洗い用石鹸と同じ程度)。水分の含有量が少ないので、凍結しづらい!(-20℃でも凍結しない)。滑りがよく、性能の持続性も高い!用途タイヤ脱着時ビード部保護潤滑剤液性アルカリ性
ミニコンビ(内外面同時修理材)
TIPTOP(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(25本)ほか当日出荷内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
【軽トラ・バン】 サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥48,980税込¥53,8781セット(4本)3日以内出荷サマータイヤとホイールの組み込み・バランス調整済み。。【ホイール名】:ウインターエース 単穴専用ホイール(スチール) 。【ホイールサイズ】 :12インチ3.5J 4-100 +45。【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370。【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT。【タイヤ性能】 : 商用車に求められる基本性能を追求し、コストパフォーマンスに優れたブリヂストンの軽トラック・軽商用車用スタンダードラジアルタイヤ用途軽トラ・軽バンタイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTホイールウィンターエース(S-355)タイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
ミシュランタイガーグリス
MICHELIN(ミシュラン)¥12,980税込¥14,2781個(4kg)当日出荷大型トラックのタイヤ交換に最適なビードクリームです。乾きも遅く、滑りが良いため、タイヤ交換がスムーズに行えます。用途トラック・バス・建機用
チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ
KEIKA(12件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
エアーチャック(CK2)
TIPTOP(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷クローズタイプの手放しクリップチャックです。用途手放しクリップチャック交換等にタイプクローズ弁の種類クローズタイプ適合ホースサイズ(mm)8
袋ナット(ツバ付)
TECH(21件のレビュー)¥489~税込¥538~1箱(4個)ほか当日出荷全長35.5mmで主に国産車車の高級車両(クラウン等)に使用します。三層メッキで錆びに強い。材質スチール全長(mm)35.5色シルバータイプ袋対辺(mm)21表面処理クロムメッキねじ寸法M12×P1.5
打ち込みウエイト ニッサン・ホンダ純正アルミホイール用
ヤマテ金属(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(14個)ほか当日出荷から14日以内出荷一般的にニッサン車、ホンダ車純正ホイール用として使用されているタイプです。材質鉛
ソケットチャック+変換アダプター
旭産業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ワンタッチでチャック各種の交換が可能になるアダプターセット。セット内容ソケットチャック(C-B62)×1,変換アダプター(P-D48)×2
タイヤパレット(通販仕様)
伸晃(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷タイヤの直置き防止に! / ベランダやガレージでのタイヤ収納に便利材質PP・PE寸法(mm)700×700×70色ブラック耐荷重(kg)120
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900タイプグリップタイプ測定範囲(kPa)100~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M634
TOYO TIRES¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷から5日以内出荷ウェット&スノートラクション、偏摩耗性能の向上(TOYOM614比)、 さらに低燃費を持ち合わせた小型トラック専用オールシーズンタイヤ。用途小型・中型トラック用本数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合ボディタイプ小型・中型トラック
極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品
KYO-EI(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷全長(mm)25色ブラックサイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
エアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応
パオック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。用途車のタイヤ空気圧測定と調整に。ねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPa測定範囲(kPa)0-1200ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
LEGGDURA RACING VALVE CAP
KYO-EI(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(4個)当日出荷から8日以内出荷「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ収納クリアカバー
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥849税込¥9341セット(4枚)当日出荷1本収納タイプ。1本ずつ別々に保管できる。 カバーをしたままラクラク運べる。 幅広い車種に対応するゆとりのサイズ。 ポジショニングシール入り。寸法(横×縦)(mm)1000×1250(マチ付き)
外径Φ67(軽合金製)ツバ付ハブリング
KYO-EI(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷から8日以内出荷材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット (AX-LUG NUTS)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(16個)当日出荷材質スチール形状つば無色シルバータイプ袋表面処理クロムメッキ
ニシールのうすめ液 兼 バフクリーナー
NISHINO(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(400mL)当日出荷リキットバッファー液としてタイヤ内面やチューブのクリーニングに使用。 二シール剤の長期保管で粘度が上がったり、固まってしまったときに少量加えるとで溶かせる事が出来ます。危険物の類別非危険物
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック
KYO-EI(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
インナーライナーシーラー
TIPTOP(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1缶(210mL)ほか当日出荷から8日以内出荷インナーライナーのピンホールや、タイヤパッチ部のバフ面からのエアー漏れを防止。用途タイヤパッチの周囲に使用します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)
KYO-EI(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット8日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個材質スチール全長(mm)22タイプ袋ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ溝ゲージ
はくでん¥259税込¥2851個欠品中手軽にタイヤの溝の深さを測定し、タイヤの摩耗状態を確認することができます。質量(g)100測定範囲(mm)0~20本体寸法(mm)65×43×5最小目盛(mm)1
小型・中型トラック用 フラップ
TOYO TIRES(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷小型・中型トラックチューブタイプに使用。 新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。用途小型・中型トラック用フラップRoHS指令(10物質対応)対応