38ページ目: タイヤ・足回り

1,594件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3用タイヤ受セット TRUSCOM3用タイヤ受セットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール表面処理:粉体塗装ネオグレータイプM3用均等積載量(kg/段)300
三つ又直結継手 東洋金属(コンドル)三つ又直結継手東洋金属(コンドル)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
3つのホースをつなぐ継手。
長さ(mm)中心から37質量(g)40タイプ三つ又直結継手
三つ又ジョイント 東洋金属(コンドル)三つ又ジョイント東洋金属(コンドル)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
質量(g)40タイプ三つ又ジョイント
オネジ継手 東洋金属(コンドル)オネジ継手東洋金属(コンドル)
219税込241
1個
8日以内出荷
質量(g)40タイプオネジ継手
エアーチャック(クローズタイプ/両口) 東洋金属(コンドル)エアーチャック(クローズタイプ/両口)東洋金属(コンドル)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
”当てて押す”、”掛けて引く”と二通りで、乗用車やトラックのタイヤにエアーを充填できるチャック。バルブにあてがわないとエアーは出ません。
用途一般乗用車・トラック・バス用弁の種類クローズタイプ
Vツール補修用ピン 東洋金属(コンドル)Vツール補修用ピン東洋金属(コンドル)
189税込208
1個
8日以内出荷
クイックバルブツールのパーツ。スプリングピン
エアーフィックス AIRFIXエアーフィックスAIRFIX
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
測定値が読み取りやすい大型ゲージを採用。 ドイツ製ならではの高耐久性。エアー充填はパイプスタンドへかけるだけ。 エアー圧は「+」「-」のボタンを押すだけで簡単に調節できます。 プラスチックカバー:車に損傷を与えない耐衝撃性。油・洗剤・紫外線にも耐久性があります。 グリップニップル:先端が曲がっているので二輪車にも使えます。 大型ゲージ:精度の高いゲージを装着。
質量(kg)6.6タイプポータブルタイプタンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×630×250ゲージ目盛(kPa)1000
袋ロックナット&ラグナットセット AX(AX-WHEEL LOCK&NUT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)袋ロックナット&ラグナットセット AX(AX-WHEEL LOCK&NUT)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
盗難防止の必需品。
タイプ材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個表面処理クロムメッキテーパー60°外径(mm)アダプター/26
貫通ロックナット&ラグナットセット(AX-WHEEL LOCK&NUT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)貫通ロックナット&ラグナットセット(AX-WHEEL LOCK&NUT)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
盗難防止の必需品。
材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19全長(mm)20セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個テーパー60°外径(mm)アダプター/26
マウンティングリキッド(液体ビードクリーム) TIPTOPマウンティングリキッド(液体ビードクリーム)TIPTOP
2,998税込3,298
1本(1L)
8日以内出荷
オイルタイプなので乾きが遅く良く滑ります。ノーパンクタイヤ用。
SVボンディングラバー TIPTOPSVボンディングラバーTIPTOP
16,980税込18,678
1ロール
8日以内出荷
修理面とパッチの間に貼り付けるクッションゴム。必ずパッチに積層してください。
寸法(mm)0.8×500容量(kg)5
OTRセメント TIPTOPOTRセメントTIPTOP(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(650g)
6日以内出荷
通常の加硫剤より熱に強い自然加硫用加硫剤です。 トラックや建機などのタイヤでの大きい傷穴の補修に最適です。
ぬきボタルゲージ (測定・減圧用) 八興ぬきボタルゲージ (測定・減圧用)八興
16,980税込18,678
1個
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・減圧ができます。 目盛が大きくΦ80mmです。 光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。 ボタン式で手元での微調整(減圧)ができます。
プラグ・パッチ NISHINOプラグ・パッチNISHINO
12,980税込14,278
1箱(24個)ほか
7日以内出荷
内面修理セット(NT-1専用) NISHINO内面修理セット(NT-1専用)NISHINO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
必要な物がすべてセットになった内面修理のお徳用セットです!
セット内容プラグパッチ L12(PP-L12) プラグパッチ S14(PP-S14) ニシールのうすめ液 兼 バフクリーナー(SB-1) スクレーパー(NB-1) ハンドローラー(NR-1) ガイドパイプ L (フラット)(SG-L) ガイドパイプ S (フラット)(SG-S)
パワーバルカシールキットボンベ付 マルニ(マルニ工業)パワーバルカシールキットボンベ付マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
6日以内出荷
修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用セット内容パワーバルカシール5本エコ・セメント(8cc)2本パーフェクトツール(工具)1式エアーボンベ2個アダプター1個収納袋(ナイロン)1個
タイヤゲージ PROXMETERタイヤゲージPROXMETER(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプKYO-EI(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチールメッキタイプ貫通表面処理クロムメッキテーパー60°
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプKYO-EI(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ貫通全長(mm)16(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個メッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
エアーチャック 近畿製作所エアーチャック近畿製作所
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
用途自動車専用空気注入にご利用下さい。弁の種類クローズタイプサイズOPB質量(g)91タイプクローズ
エアーチャック 近畿製作所エアーチャック近畿製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
用途自転車・自動車等の空気注入にご利用下さい。弁の種類クローズタイプサイズOPB質量(g)68タイプクローズ
タイヤチャック HKHタイヤチャックHKH(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
用途自転車(英式)・自動車用(米式)弁の種類クローズタイプ全長(mm)129タイプクローズエアー接続口プラグ式(1/4)
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途自転車・自動車の空気入れに。弁の種類クローズタイプ付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)75適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エアーチャック SUN UPエアーチャックSUN UP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
自動車専用のエアーチャック
弁の種類クローズタイプ全長(mm)175タイプクローズ
軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H 藤田秀ナット製作所軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H藤田秀ナット製作所(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷
セット内容ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)30対辺(mm)17ねじ径(mm)12
軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ21H 藤田秀ナット製作所軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ21H藤田秀ナット製作所(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(4個)
当日出荷から5日以内出荷
国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質アルミ合金全長(mm)34対辺(mm)21ねじ径(mm)12サイズ対辺21mm×全長34mmタイプ
スチールロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H 藤田秀ナット製作所スチールロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H藤田秀ナット製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1セット
当日出荷
セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31対辺(mm)17ねじ径(mm)12タイプ
タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用) 旭産業(エアーゲージ)タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用)旭産業(エアーゲージ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
測定範囲(kPa)60~340最小目盛(kPa)20長さ(mm)80質量(g)13タイプキーチェーン付
タイヤカバー 大塚刷毛製造タイヤカバー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(200枚)
3日以内出荷
車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー
用途タイヤ用養生カバー材質ポリエチレン/コロナ処理厚さ(mm)0.02寸法(縦×横)(mm)650×800(マチ含まず)、930×800(マチ含む)適合車種乗用車マチ(mm)140(両側)
フェルトパッド 大島屋フェルトパッド大島屋
1,998税込2,198
1セット(4枚)
当日出荷
2mm厚のフェルトがタイヤホイールを保護します。タイヤバッグと合わせて使うことでホコリの侵入を防ぎます。縁付きで耐久性があります。フェルト素材で軽くてクッション性があります。
用途タイヤバッグと合わせてタイヤホイールの保護に。タイヤホイール積み重ね時の保護に。トラスコ品番693-0740材質ポリエステル不織布高さ(mm)2奥行(mm)600間口(mm)600
タイヤストッカー TASSCOMタイヤストッカーTASSCOM
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
直径68cm・20kgまでのタイヤを4本収納可能
用途収納トラスコ品番572-8131材質スチールブラック高さ(mm)1300奥行(mm)750間口(mm)800耐荷重(kg)80色(天板)ブラック
Bimecc Lug Bolt Black KYO-EIBimecc Lug Bolt BlackKYO-EI
589税込648
1本
4日以内出荷
全長(mm)63.5ブラックテーパー60°首下長(mm)40ねじサイズM14×P1.25
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BK KYOEIHEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BKKYOEI
11,980税込13,178
1セット(24個)
3日以内出荷
6HOLE車用24個入パッケージでの販売のみとなります。ネジサイズもM12×P1.5のみとなりトヨタ ハイエースをターゲット車種としています。耐久性抜群!! クロモリ鋼「SCM435」鍛造
仕様袋ナット付属品専用アダプター(19/21HEX兼用)全長(mm)40サイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)24角度(°)【テーパー座】60材料クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)外径×長さL(Φ×mm)【専用アダプター】24×52質量(g/個)【ナット】59有効ねじ(mm)30
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 Chrome KYOEIHEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 ChromeKYOEI
10,980税込12,078
1セット(24個)
3日以内出荷
6HOLE車用24個入パッケージでの販売のみとなります。ネジサイズもM12×P1.5のみとなりトヨタ ハイエースをターゲット車種としています。耐久性抜群!! クロモリ鋼「SCM435」鍛造
仕様袋ナット付属品専用アダプター(19/21HEX兼用)全長(mm)40クロムサイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)24角度(°)【テーパー座】60材料クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)外径×長さL(Φ×mm)【専用アダプター】24×52質量(g/個)【ナット】59有効ねじ(mm)30
HEPTAGON CALIBER 24 KYOEIHEPTAGON CALIBER 24KYOEI
799税込879
1個
4日以内出荷
仕様19/21HEX兼用全長(mm)52外径(mm)24
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BK KYOEIHEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BKKYOEI
559税込615
1個ほか
4日以内出荷
ブラックサイズM12×P1.5
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 Chrome KYOEIHEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 ChromeKYOEI
499税込549
1個ほか
4日以内出荷
メッキサイズM12×P1.5
ハマーカバー8号(大)410 x 103 結一産業ハマーカバー8号(大)410 x 103結一産業
21,980税込24,178
1セット(4枚)
5日以内出荷
ハマーカバー7号(大)407 x 127 結一産業ハマーカバー7号(大)407 x 127結一産業
21,980税込24,178
1セット(4枚)
5日以内出荷
ハマーカバー6号(大)380 x 127 結一産業ハマーカバー6号(大)380 x 127結一産業
21,980税込24,178
1セット(4枚)
5日以内出荷
タイヤ・足回り