6ページ目: タイヤ・足回り

1,357件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) 旭産業(エアーゲージ)

    カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)

    旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
    用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4
  • ラバースティックスペア Meltec(大自工業)

    ラバースティックスペア

    Meltec(大自工業)(16件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車セット内容ラバーセメント(12mL)1個ラバースティック3本
  • スプリング式チェーンバンド 日電製鎖

    スプリング式チェーンバンド

    日電製鎖(42件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
  • ラジアルシール(内外面同時修理材) TECH

    ラジアルシール(内外面同時修理材)

    TECH(2件のレビュー)
    ¥7,990~税込¥8,789~
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    パッチ内部にラジアル構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。焼付け修理が必要だった大きな傷も、簡単にそして短時間で修理ができます。
    用途ラジアルタイヤ用適合トラック
  • ホイルカバー Gneed

    ホイルカバー

    Gneed(33件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    愛車の足回りをクールにドレスアップ アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
    用途自動車スチールホイール専用付属品調整リング×4個材質ABS樹脂色シルバー
  • 車用空気圧センサー カシムラ

    車用空気圧センサー

    カシムラ(4件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
    仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
  • タイヤ収納カバー タイヤプロテクSTD ボンフォーム

    タイヤ収納カバー タイヤプロテクSTD

    ボンフォーム(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    雨、風、ホコリから痛みやすいタイヤをガード。上からスッポリタイヤを被せます。
    色シルバー材質(表地)ポリエステル
  • プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム)

    プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

    FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
    本数1本適合ボディタイプセダン、スポーツカー
  • タイヤカバー ヨトリヤマ(世取山)

    タイヤカバー

    ヨトリヤマ(世取山)(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    塗装用のタイヤカバーは一度付着した塗装ミストが飛び散らない布製が最適です。
    適合サイズ(タイヤ直径)600mm以下、(タイヤ幅)240mm以下
  • 外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EI

    外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング

    KYO-EI(40件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    センターボアがストレートなホイールにお勧め。
    材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10ツバ径(Φmm)76外径(Φmm)73RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプインバルブ ALLIGATOR(アリゲーター)

    クランプインバルブ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    欠品中
    材質ブラス(ニッケルメッキ)最大使用圧力(kPa)1400
  • エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口)

    IZUMI(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
    弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド)

    IZUMI(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類オープンタイプ
  • タルカンパウダー TIPTOP

    タルカンパウダー

    TIPTOP(6件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本(500g)
    欠品中
    チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
    危険物の類別非危険物
  • 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱 ヤマテ金属

    鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱

    ヤマテ金属(3件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1箱(17個)ほか
    当日出荷
    脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
    適合スチールホイール用材質鉄
  • 汎用ロックナット解除 4本セット FPC

    汎用ロックナット解除 4本セット

    FPC(12件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
    セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本種別軽自動車・小型車・普通車全長(mm)80タイプロックナット対辺(mm)17・19・19・21
  • タイヤパレット カバー付き 伸晃

    タイヤパレット カバー付き

    伸晃
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1セット
    5日以内出荷
    ベランダやガレージでの収納に便利。雨に強いシルバーコーティング加工。脱着しやすいサイドファスナー付き。紫外線に強い厚織り生地。ホコリ、塵、黄砂などからタイヤを守る。収納ポケットにホイールナットを収納可能。
    用途タイヤの直置き防止に。ベランダやガレージでのタイヤ収納に。耐荷重(kg)(パレット)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(パレット)70×70×7
  • 鉄製 貼付けウエイト 5/10g刻み TIPTOP

    鉄製 貼付けウエイト 5/10g刻み

    TIPTOP(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(3kg)
    当日出荷
    冬場の寒い環境下でも力を発揮する強い粘着力
    用途強力接着仕様60g(5g×4、10g×4)セット内容60g×50本材質鉄長さ(mm)135幅(mm)20厚さ(mm)4.2タイプ5/10g刻み
  • 乗用車用クランプインバルブ TIPTOP

    乗用車用クランプインバルブ

    TIPTOP(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    タイプストレート寸法A(mm)14寸法B(mm)23寸法C(mm)20パッキン(上、下)1-14
  • タイヤ収納カバー アイメディア

    タイヤ収納カバー

    アイメディア(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    SUV用タイヤ4本収納可能。UVカット率90%以上。紫外線による劣化を防止します。日よけ、ホコリよけ、スタッドレスタイヤの保管に。
    材質本体/ポリエステル、紐/ポリプロピレン規格SUV用収納本数(本)4本直径×高さ(cm)約80×100(紐含まず)適合タイヤサイズ参考:235/60R18、225/65R17、215/70R16など適合寸法(mm)タイヤ幅235以下、外径770以下
  • ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
    用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)670接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
  • ビードワックスBWM マルニ(マルニ工業)

    ビードワックスBWM

    マルニ(マルニ工業)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
    用途タイヤ交換時のビード潤滑剤付属品スポンジ1個成分グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他適合乗用車・トラック色黄
  • Lug Nut 21HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 貫通

    KYO-EI(8件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1セット(16個)ほか
    当日出荷
    全長(mm)16色クロームメッキタイプ貫通テーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bull Lock TUSKEY  MAG KYO-EI

    Bull Lock TUSKEY MAG

    KYO-EI(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
    付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
  • 単独貼付けウエイト ヤマテ金属

    単独貼付けウエイト

    ヤマテ金属(4件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(16個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
    仕様黒テープ使用材質鉛厚さ(mm)4
  • ショートナット TIPTOP

    ショートナット

    TIPTOP(6件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    軽自動車・コンパクトカーにピッタリなショート袋ナットです。
    材質スチール全長(mm)23.5タイプ袋ねじ径(mm)12
  • OR用パーマキュア TECH

    OR用パーマキュア

    TECH(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(25本)
    当日出荷
    タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材。タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを張ることで角度のある傷にも対応します。 低圧のタイヤは、外面修理だけで対応可能。
    適合建機長さ(mm)190釘穴(mm)MAX6
  • ゲージボタル用クリップ 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタル用クリップ

    旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。
    タイプゲージボタル収納用マグネット付
  • クリップオンエアチャック TECH

    クリップオンエアチャック

    TECH
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    用途8mmホース用全長(mm)37
  • 大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ) 伊藤金属工業所

    大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ)

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷
    タイプ標準ダブル精度±50Kpa測定範囲(kPa)100~1200最小目盛(kPa)50
  • 手放しタイヤチャック TRUSCO

    手放しタイヤチャック

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。
    トラスコ品番352-3411材質本体:真鍮全長(mm)230摘要自動車用質量(g)148タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1外径(mm)(タケノコ)7.9弁の種類クローズタイプホース接続口ホースニップル式
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    タイヤ空気充填機器
    用途自動車専用空気注入にご利用下さい。仕様自動車専用G1/4トラスコ品番805-0728材質アルミ、真鍮、ゴム全長(mm)155サイズ1/4質量(g)91接続方式1/4外ねじ使用流体圧縮空気弁の種類クローズタイプ
  • ラグボルト TIPTOP

    ラグボルト

    TIPTOP(25件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチールタイプラグボルト対辺(mm)17表面処理クロムメッキ
  • セーフティーシールキット(外面釘穴用) セーフティーシール

    セーフティーシールキット(外面釘穴用)

    セーフティーシール(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷
    加硫剤不要のチューブレスタイヤ用外面修理材キット
    釘穴(mm)MAX6
  • レーシングコンポジットR40(ホイルナット) KYO-EI

    レーシングコンポジットR40(ホイルナット)

    KYO-EI(3件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
    セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアチャック W型 SK11

    エアチャック W型

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ対応型寸法(mm)140最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • ISOエアーチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ISOエアーチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。
    用途トラック・バス長さ(mm)485全長(mm)485接続方式エアカプラ
  • タイヤゲージ(測定専用) 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤゲージ(測定専用)

    旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
    付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付全長(mm)185材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)100適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • タイヤゲージ 800 SK11

    タイヤゲージ 800

    SK11(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。
    用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定範囲(kPa)100~800測定誤差±20kPa最小目盛(kPa)20
タイヤ・足回り