5ページ目: タイヤ・足回り

1,329件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブパッチ用加硫剤 TIPTOP

    チューブパッチ用加硫剤

    TIPTOP(3件のレビュー)
    379税込417
    1本(5g)ほか
    当日出荷
    チューブパッチ用自然加硫剤。チューブパッチ等の使用時に
  • 小口径ダブルチャック 旭産業(エアーゲージ)

    小口径ダブルチャック

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ダブルタイヤに対応
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)165全長(mm)165接続方式G1/4外ねじ
  • パンク修理キット ワンパッチタイプ 大橋産業(BAL)

    パンク修理キット ワンパッチタイプ

    大橋産業(BAL)(9件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    チューブ入りタイヤの完全修理!
    仕様チューブ入りタイヤ用、自転車・原付・オートバイセット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント、サンドペーパー、収納ケース質量(g)58
  • エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口)

    IZUMI(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
    弁の種類クローズタイプ
  • 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット)

    増減圧機能付タイヤゲージ

    SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷
    大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
    用途乗用車・トラック・バスに。
  • ホイルナット袋ナット17H M10 藤田秀ナット製作所

    ホイルナット袋ナット17H M10

    藤田秀ナット製作所(31件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)27シルバータイプ対辺(mm)17表面処理クロムメッキ入数(個)16
  • 貼付ウエイト(板) ヤマテ金属

    貼付ウエイト(板)

    ヤマテ金属(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(1.15kg)ほか
    当日出荷
    粘着テープでホイールに接着し使用します。
    材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
  • タイヤ硬度計 Meltec(大自工業)

    タイヤ硬度計

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    タイヤ劣化診断に。スタッドレスタイヤの硬度設定に最適!。自分で交換時期をチェック!。交換目安が一目で判断できる3色メーター付き。硬度の目安(スタッドレスタイヤの場合)。~55:正常。55~60::注意。60~:要交換。簡単測定・コンパクト・見やすい文字盤。収納ケース付き。ニードルストローク:0~2.5mm。測定範囲:0~100HA(測定誤差±1)
    材質(本体)アルミ合金、(指針)アルミ、(加圧盤・押針)ステンレス合金質量(g)125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54x25x80
  • 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品)

    鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック)

    マルエム(自動車用品)
    6,598税込7,258
    1箱(5g×500個)ほか
    当日出荷
    ホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施したブラック塗装です。 ブラック系やクローム系のホイールに貼り付けても目立ちにくく、より一層ドレスアップを引き立ててくれる鉄製バランスウエイトです。 専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にシルバー・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。
    用途乗用車用材質幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)タイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージボタルEX600本体 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600本体

    旭産業(エアーゲージ)
    19,980税込21,978
    1台(1本)
    当日出荷
    曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • ホイールキャップ ジョイフル

    ホイールキャップ

    ジョイフル(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    シルバー
  • 袋ナット(AX-LUG NUTS Black type) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ナット(AX-LUG NUTS Black type)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質スチールブラックタイプ表面処理クロムメッキテーパー60°
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック

    KYO-EI(31件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)ブラックタイプ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブパッチ TIPTOP

    チューブパッチ

    TIPTOP(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    強化ゴム内蔵の三層構造。エンボス加工により接着面積が大きい。伸縮に強いフラワーエッジ。
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXD+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
  • 鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) IZUMI

    鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ)

    IZUMI
    2,998税込3,298
    1箱(1.44kg)
    当日出荷
    仕様強力接着(寒冷地等にも)材質幅(mm)13厚さ(mm)5(テープ)黒タイプ5/10g刻み
  • Lug Nut 19HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 19HEX 貫通

    KYO-EI(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(16個)ほか
    当日出荷
    全長(mm)16クロームメッキタイプ貫通テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bull Lock TUSKEY KYO-EI

    Bull Lock TUSKEY

    KYO-EI(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
    付属品キーアダプター全長(mm)31タイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°六角軸二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
  • ラバースティックスペア Meltec(大自工業)

    ラバースティックスペア

    Meltec(大自工業)(16件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車セット内容ラバーセメント(12mL)1個ラバースティック3本
  • スプレーバッファー TECH

    スプレーバッファー

    TECH(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(480mL)
    当日出荷
    バフ面をきれいにし、ウエイトを貼り付ける面を洗浄し、剥がしたあとのシールも簡単に取り除けます。
    仕様スプレー式危険物の類別非危険物
  • 充電式エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    充電式エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    片手でラクラク マルチな空気入れの充電式エアーコンプレッサー。充電式なので、持ち運びに便利。コードレス、軽量コンパクト!。設定した空気圧と現在の空気圧が同時に確認できる。設定した空気圧になると自動でSTOP!。夜間作業に便利なLEDライト搭載
    仕様空気圧指定範囲:kPa/20~999、[BAR]0.20~10.3、[PSI3.0~150、[kg/cm2]0.20~10.5材質ABS質量(g)単品:約375(本体のみ)タイプバッテリー:リチウムイオンバッテリー(定格電圧7.4V 定格容量2000mAh)長さ(cm)エアホース:約30、充電ケーブル:約50方式本体充電:USBケーブル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×44×145保護機能過充電、過放電、充電温度充電時間(分)本体:約180(5V/2A充電時)
  • タイヤ空気圧センサー カシムラ

    タイヤ空気圧センサー

    カシムラ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
    セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2電源(送信センサー)CR1632電池×4個コード長さ(m)(受信モニター側)約3本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40IP等級送信センサーバルブ:IP67送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります
  • ゲージボタルEX1200本体 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200本体

    旭産業(エアーゲージ)
    19,980税込21,978
    1台(1本)
    当日出荷
    曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
    用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
  • 鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト TECH

    鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト

    TECH
    268税込295
    1袋(10個)
    当日出荷
    主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
    材質最大隙間(mm)1.75
  • プラグパッチ マルニ(マルニ工業)

    プラグパッチ

    マルニ(マルニ工業)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20個)ほか
    当日出荷
    プラグとパッチが一体化している為、作業効率が良く完全な修理ができます。角度がタイヤトレッド部分に対して20℃前後までのキズ穴に使用できます。 ラジアルタイヤ、バイアスタイヤのどちらにも使用できます。
    用途チューブレスタイヤ内面修理材仕様ワイヤー付
  • 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱 ヤマテ金属

    鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱

    ヤマテ金属(3件のレビュー)
    769税込846
    1箱(17個)ほか
    当日出荷
    脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
    適合スチールホイール用材質
  • エアー漏れチェック TECH

    エアー漏れチェック

    TECH(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1缶(945mL)
    当日出荷
    ホイルとビードの間のエアー漏れやパンク箇所の発見に最適です。
    使用希釈倍率7~8倍
  • ラジアルシール(内外面同時修理材) TECH

    ラジアルシール(内外面同時修理材)

    TECH(2件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    パッチ内部にラジアル構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。焼付け修理が必要だった大きな傷も、簡単にそして短時間で修理ができます。
    用途ラジアルタイヤ用適合トラック
  • ホイルカバー Gneed

    ホイルカバー

    Gneed(33件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    愛車の足回りをクールにドレスアップ アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
    用途自動車スチールホイール専用付属品調整リング×4個材質ABS樹脂シルバー
  • タイヤクリーム マルニ(マルニ工業)

    タイヤクリーム

    マルニ(マルニ工業)(53件のレビュー)
    779税込857
    1個(40g)
    当日出荷
    タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
    付属品スポンジ成分グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他適合乗用車・トラック
  • エアチャック W特殊 SK11

    エアチャック W特殊

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)150最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • CVV40(高圧用ゴムバルブ) ALLIGATOR(アリゲーター)

    CVV40(高圧用ゴムバルブ)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    欠品中
    安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。 700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。 設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。 使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
    用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ材質真鍮・ゴム・樹脂全長(mm)43幅(Φmm)18最大使用圧力(kPa)700適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4
  • 貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り) マルエム(自動車用品)

    貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り)

    マルエム(自動車用品)(9件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    仕様黒テープ使用材質
  • ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ) KYO-EI

    ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)

    KYO-EI(10件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
    材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーキャルホイールカバー BRAITH(ブレイス)

    スーパーキャルホイールカバー

    BRAITH(ブレイス)(18件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。
    用途ホイールのドレスアップに材質ABS樹脂クロームメッキ
  • バッファー液 TECH

    バッファー液

    TECH(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(0.945L)
    当日出荷
    バフ前後の洗浄、シートなどの剥離、油汚れの洗浄等に使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.945L危険物の性状非水溶性
  • 打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用

    ヤマテ金属(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(40個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    汎用タイプ。スズキ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
    材質
  • 伸縮タイヤラック台車 BK 武田コーポレーション

    伸縮タイヤラック台車 BK

    武田コーポレーション
    8,998税込9,898
    1台(6.5kg)
    7日以内出荷
    タイヤサイズに合わせて伸縮調節可能。キャスター付きだから移動もスムーズ。収納カバーUV無し
    材質鋼(スチール)、EVA樹脂、ポリエステル塗装、ポリエステル生地厚さ(mm)【パイプ】1.2質量(kg)6.5耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×73.5~108.5×86
  • 鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装) IZUMI

    鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装)

    IZUMI
    5,798税込6,378
    1箱(3kg)
    当日出荷
    ブラックホイールに最適な艶を半分消した黒塗装の貼付けバランスウェイトです。通常の薄型よりも更に薄いタイプの3.3mm厚で、インチダウン等でキャリパーとの隙間に余裕がない場合等にご使用頂けます。また厚みが薄いことにより、ウエイト鉛が曲がりやすいのでホイール曲面となじみやすくなっております。品質は自動車メーカー採用の国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格値を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用。
    用途乗用車用仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×5個×40本材質幅(mm)20厚さ(mm)3.3(※テープ含む)ブラック塗装タイプ5/10g刻み
タイヤ・足回り