7ページ目: タイヤ・足回り

1,329件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラグボルト TIPTOP

    ラグボルト

    TIPTOP(25件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチールタイプラグボルト対辺(mm)17表面処理クロムメッキ
  • タイヤパッチGUT マルニ(マルニ工業)

    タイヤパッチGUT

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ラジアル・バイアスのどちらにも使用できます。コードがないので、あらゆる種類のタイヤに適合し、修理作業も簡単です。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • TB用パーマキュア TECH

    TB用パーマキュア

    TECH(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(40本)
    当日出荷
    タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材 タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを張ることで角度のある傷にも対応します。
    用途バス・トラック・軽トラ用適合トラック・バス長さ(mm)130釘穴(mm)MAX6
  • リキッドバッファーエコスプレー マルニ(マルニ工業)

    リキッドバッファーエコスプレー

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(420mL)
    当日出荷
    オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。傷口清掃が完全修理の秘訣です。チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。チューブパッチや、タイヤパッチの接着力を非常に高めます。アルミホイール等の汚れ落しにも便利です。
    危険等級アズワン品番64-9599-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • タイヤラックカバー アイリスオーヤマ

    タイヤラックカバー

    アイリスオーヤマ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
    シルバー
  • パンクチェック液 TIPTOP

    パンクチェック液

    TIPTOP
    2,198税込2,418
    1個(3L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    泡の持続性が抜群のパンクチェック液です。タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックにも。20 倍希釈仕様なので経済的。一般的な中性洗剤に比べて含有原料が少なく、タイヤ等、環境にも良い配合。
    用途エア漏れチェック成分界面活性剤、ワックス成分他タイプ濃縮タイプ(20倍希釈)使用希釈倍率20倍
  • エアチャック W型 SK11

    エアチャック W型

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ対応型寸法(mm)140最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • 鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ) IZUMI

    鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ)

    IZUMI(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリウレタンフォームを基材とした両面テープで、柔軟性と接着特性を併せ持っています。 バランスウェイトの規格値を大幅に上回る強力な接着力が特徴です。 鉛製のウェイトは、主にこちらのテープを採用しております。
    仕様強力接着(寒冷地等にも)材質鉄(鉛レス)幅(mm)20厚さ(mm)4(両面テープ含)(テープ)黒
  • ISOエアーチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ISOエアーチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。
    用途トラック・バス長さ(mm)485全長(mm)485接続方式エアカプラ
  • 棒ゲージ 伊藤金属工業所

    棒ゲージ

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ホース SIGNET(シグネット)

    ホース

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
  • インフレーターゲージ(1200kpa) TECH

    インフレーターゲージ(1200kpa)

    TECH(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    付属品NPT1/4(20PM)カプラー:1個全長(mm)270タイプクリップチャック測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(mm)約1055最小目盛(kPa)10
  • タイヤゲージ(STG)用ホース PROXMETER

    タイヤゲージ(STG)用ホース

    PROXMETER(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PROXMETERSTG-1006B、STB-1006L、STG-1012L用交換用ホース。ホース長さ300mm
    適合STG-1006L、STG-1006B、STG-1012L全長(mm)300
  • 19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(91件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質スチール形状つば付全長(mm)35シルバータイプ対辺(mm)19表面処理クロムメッキ
  • トラクターバルブ チューブパッチタイプ TIPTOP

    トラクターバルブ チューブパッチタイプ

    TIPTOP(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トタクター等のチューブタイヤのバルブ交換に耐久性の良い、大きめのパッチタイプのトラクターバルブです。
    適合農耕用タイプフラワーバルブ径(Φmm)11パッチ径(Φmm)88
  • タイヤゲージ(測定専用) 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤゲージ(測定専用)

    旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
    付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付全長(mm)185材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)100適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • タイヤゲージ 800 SK11

    タイヤゲージ 800

    SK11(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。
    用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定範囲(kPa)100~800測定誤差±20kPa最小目盛(kPa)20
  • 貫通ナット TIPTOP

    貫通ナット

    TIPTOP(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール全長(mm)16タイプ貫通ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ
  • レーシングコンポジットR40(ホイルナット) KYO-EI

    レーシングコンポジットR40(ホイルナット)

    KYO-EI(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
    セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤエアゲージ DEEN

    タイヤエアゲージ

    DEEN
    22,545税込24,800
    1個
    当日出荷
    タイヤエアゲージ
    用途ゲージの目盛版は蓄光インクで印刷されています。太陽光や室内灯(白熱電球を除く)の光を十分にあてておくと、。薄暗いところでも目盛版全体が光り指針の判読が容易になります。質量(g)655タイプ小口径ストレートチャック黒(c-4528bk)測定精度±5kPa(200-300kPa)/±10kPa(他)測定範囲(kPa)60-600適合ねじタイヤバルブ適用ねじ:呼び8V1使用流体空気又は窒素ガス寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750圧力(kPa)最高供給一次圧:1400ホース長さ(mm)500めねじの呼びG1/4最小目盛(kPa)5(200-300kPa)/10(他)ホース接続口一次側ホース接続:カプラソケット式(ハイカプラをおすすめします)
  • トラック用レックスゲージ REX(レックス)[自動車用品]

    トラック用レックスゲージ

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)65(チャック無)最小目盛(kPa)10
  • ホイールナット貫通 ジョイフル

    ホイールナット貫通

    ジョイフル
    499税込549
    1個(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タイヤ交換やアルミの取付に。
    用途車のメンテナンスシルバーねじ寸法M12
  • 鉄製 貼付けロールウエイト TIPTOP

    鉄製 貼付けロールウエイト

    TIPTOP
    5,998税込6,598
    1箱(5kg)
    当日出荷
    鉛フリーで環境にも配慮し、高品質の亜鉛コーティングを施した平らな鉄製貼付けウエイトで便利なロールタイプです。 オーバーシール仕様で軍手をしたままでも簡単にシールを剥がせます。
    幅(mm)20厚さ(mm)3.8タイプ5g刻み
  • 鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト TECH

    鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト

    TECH(1件のレビュー)
    268税込295
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    主に純正アルミホイールフランジ(厚リム)に適合形状となっています。
    材質最大隙間(mm)6.5
  • 非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKA

    非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ

    KEIKA(12件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
    付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
  • サマータイヤ ナノエナジー3 TOYO TIRES

    サマータイヤ ナノエナジー3

    TOYO TIRES(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
    用途低燃費スタンダードタイヤ仕様ラジアル構造本数1本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合ボディタイプ軽自動車、コンパクト
  • 極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5 KYO-EI

    極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5

    KYO-EI(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(16個)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
    付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.5タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーツール3点セット AIRREX(アネスト岩田)

    エアーツール3点セット

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック長さ(m)5外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2空気使用量(L/min)(エアーダスター)90空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
  • タイヤゲージ用スペアホース IZUMI

    タイヤゲージ用スペアホース

    IZUMI(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    長さ(cm)50先端形状1/4”PFメネジ
  • 袋ナット(ツバ付) TECH

    袋ナット(ツバ付)

    TECH(21件のレビュー)
    489税込538
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    全長35.5mmで主に国産車車の高級車両(クラウン等)に使用します。三層メッキで錆びに強い。
    材質スチール全長(mm)35.5シルバータイプ対辺(mm)21表面処理クロムメッキねじ寸法M12×P1.5
  • ビードクリーム(二輪用) NTB

    ビードクリーム(二輪用)

    NTB(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    手に優しいpH9~10の弱アルカリ性!(手洗い用石鹸と同じ程度)。水分の含有量が少ないので、凍結しづらい!(-20℃でも凍結しない)。滑りがよく、性能の持続性も高い!
    用途タイヤ脱着時ビード部保護潤滑剤液性アルカリ性
  • スプリング式チェーンバンド 日電製鎖

    スプリング式チェーンバンド

    日電製鎖(42件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
  • 打ち込みウエイト ニッサン・ホンダ純正アルミホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイト ニッサン・ホンダ純正アルミホイール用

    ヤマテ金属(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(14個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的にニッサン車、ホンダ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
    材質
  • ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット) KYO-EI

    ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)

    KYO-EI(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
    セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ対辺(mm)19ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーチャック 旭産業(エアーゲージ)

    エアーチャック

    旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
  • ミシュランタイガーグリス MICHELIN(ミシュラン)

    ミシュランタイガーグリス

    MICHELIN(ミシュラン)
    12,980税込14,278
    1個(4kg)
    当日出荷
    大型トラックのタイヤ交換に最適なビードクリームです。乾きも遅く、滑りが良いため、タイヤ交換がスムーズに行えます。
    用途トラック・バス・建機用
  • 極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品 KYO-EI

    極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品

    KYO-EI(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    全長(mm)25ブラックサイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼付板ウエイト マルエム(自動車用品)

    貼付板ウエイト

    マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷
    仕様黒テープ使用材質
  • エアーチャック(CK2) TIPTOP

    エアーチャック(CK2)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    クローズタイプの手放しクリップチャックです。
    用途手放しクリップチャック交換等にタイプクローズ弁の種類クローズタイプ適合ホースサイズ(mm)8
タイヤ・足回り
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
7ページ目: タイヤ・足回り 【通販モノタロウ】