7ページ目: タイヤ・足回り

1,665件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N2用バルブキャップ TIPTOP

    N2用バルブキャップ

    TIPTOP(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    N2の文字が刻印されていることで窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
    仕様赤パッキン材質真鍮質量(g)3
  • クランプインバルブ ALLIGATOR(アリゲーター)

    クランプインバルブ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    欠品中
    材質ブラス(ニッケルメッキ)最大使用圧力(kPa)1400
  • エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド)

    IZUMI(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類オープンタイプ
  • ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ) KYO-EI

    ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)

    KYO-EI(10件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
    材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) 旭産業(エアーゲージ)

    カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)

    旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
    用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4
  • 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱 ヤマテ金属

    鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱

    ヤマテ金属(3件のレビュー)
    769税込846
    1箱(17個)ほか
    当日出荷
    脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
    適合スチールホイール用材質
  • フローシール TECH

    フローシール

    TECH(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(40個)
    当日出荷
    引き伸ばして挿入するため無駄な力をいれず簡単に挿入できます。独自のグレークッションゴムがタイヤ内部の亀裂部に流れ込み加硫します。低温でも熱加硫するため修理後、直ちに走行可能です。タイヤ内面に出ている部分をカットしてパッチを貼ることが可能になりました。パーマキュアと違い中にコードが入っておりません。
    適合乗用車全長(mm)50
  • ラジアルシール(内外面同時修理材) TECH

    ラジアルシール(内外面同時修理材)

    TECH(2件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    パッチ内部にラジアル構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。焼付け修理が必要だった大きな傷も、簡単にそして短時間で修理ができます。
    用途ラジアルタイヤ用適合トラック
  • 汎用ロックナット解除 4本セット FPC

    汎用ロックナット解除 4本セット

    FPC(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
    セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本種別軽自動車・小型車・普通車全長(mm)80タイプロックナット対辺(mm)17・19・19・21
  • ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)
    25,980税込28,578
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
    用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)670接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
  • タイヤカバー 4枚入り モノタロウ

    タイヤカバー 4枚入り

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4枚)
    当日出荷
    4枚入りのお得セット! 周長2M以下のタイヤをそのまま収納出来ます。雨やほこりや汚れ対策になり、取っ手も付いているので手や服を汚さずに運べます。
    用途タイヤの収納・保管に材質ポリエステル適合サイズR13,R14,R15,R16(タイヤ周長2M以下)販売区分業務用
  • プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム)

    プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

    FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
    本数1本適合ボディタイプセダン、スポーツカー
  • エアチャック 兼用T型 SK11

    エアチャック 兼用T型

    SK11(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
    用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
  • ウルトラチャックS 旭産業(エアーゲージ)

    ウルトラチャックS

    旭産業(エアーゲージ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    アルミホイール・ISO対応チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)280
  • タイヤカバー ヨトリヤマ(世取山)

    タイヤカバー

    ヨトリヤマ(世取山)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    塗装用のタイヤカバーは一度付着した塗装ミストが飛び散らない布製が最適です。
    適合サイズ(タイヤ直径)600mm以下、(タイヤ幅)240mm以下
  • 外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EI

    外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング

    KYO-EI(40件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    センターボアがストレートなホイールにお勧め。
    材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10ツバ径(Φmm)76外径(Φmm)73RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口)

    IZUMI(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
    弁の種類クローズタイプ
  • タルカンパウダー TIPTOP

    タルカンパウダー

    TIPTOP(6件のレビュー)
    879税込967
    1本(500g)
    欠品中
    チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
    危険物の類別非危険物
  • セーフティーシールキット(外面釘穴用) セーフティーシール

    セーフティーシールキット(外面釘穴用)

    セーフティーシール(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    加硫剤不要のチューブレスタイヤ用外面修理材キット
    釘穴(mm)MAX6
  • タイヤラック ダブルロック キャスター・カバー付 日本製 鈴木金属

    タイヤラック ダブルロック キャスター・カバー付 日本製

    鈴木金属
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    タイヤ収納時のグラつき防止にダブルロック機能付き日本製タイヤラック。フレーム下部にある2つのボルトを調整すれば、ラックのキャスターが地面から離れ、ロックが機能します。上段ラックは3段階の位置調整ができます。紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のカバー付です。(ポリエステル製)
    用途普段は使わないタイヤの保管材質本体:スチール、カバー:ポリエステル耐荷重160kg本体サイズ(mm)1030×610×1170
  • 乗用車用クランプインバルブ TIPTOP

    乗用車用クランプインバルブ

    TIPTOP(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    タイプストレート寸法A(mm)14寸法B(mm)23寸法C(mm)20パッキン(上、下)1-14
  • タイヤ収納カバー アイメディア

    タイヤ収納カバー

    アイメディア(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SUV用タイヤ4本収納可能。UVカット率90%以上。紫外線による劣化を防止します。日よけ、ホコリよけ、スタッドレスタイヤの保管に。
    材質本体/ポリエステル、紐/ポリプロピレン規格SUV用収納本数(本)4本直径×高さ(cm)約80×100(紐含まず)適合タイヤサイズ参考:235/60R18、225/65R17、215/70R16など適合寸法(mm)タイヤ幅235以下、外径770以下
  • タイヤ収納カバー タイヤプロテクSTD ボンフォーム

    タイヤ収納カバー タイヤプロテクSTD

    ボンフォーム(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    雨、風、ホコリから痛みやすいタイヤをガード。上からスッポリタイヤを被せます。
    シルバー材質(表地)ポリエステル
  • エアキャリー ヤマダコーポレーション

    エアキャリー

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。 大型の圧力計ゲージの採用で視認性をUP!(メーカー比1.5倍) ホースを長く(現行比で約3倍)することで、操作性が大幅向上! 落下衝撃に強いバネ式の測定方式を採用
    ゲージ目盛(kPa)0~600
  • ビードワックスBWM マルニ(マルニ工業)

    ビードワックスBWM

    マルニ(マルニ工業)
    4,298税込4,728
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
    用途タイヤ交換時のビード潤滑剤付属品スポンジ1個成分グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他適合乗用車・トラック
  • Lug Nut 21HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 貫通

    KYO-EI(8件のレビュー)
    879税込967
    1セット(16個)ほか
    当日出荷
    全長(mm)16クロームメッキタイプ貫通テーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bull Lock TUSKEY  MAG KYO-EI

    Bull Lock TUSKEY MAG

    KYO-EI(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
    付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
  • 袋ナット TECH

    袋ナット

    TECH(32件のレビュー)
    419税込461
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    三層メッキで錆びに強い。
    材質スチール全長(mm)30シルバータイプ表面処理クロムメッキ
  • ショートナット TIPTOP

    ショートナット

    TIPTOP(6件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    軽自動車・コンパクトカーにピッタリなショート袋ナットです。
    材質スチール全長(mm)23.5タイプねじ径(mm)12
  • OR用パーマキュア TECH

    OR用パーマキュア

    TECH(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(25本)
    当日出荷
    タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材。タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを張ることで角度のある傷にも対応します。 低圧のタイヤは、外面修理だけで対応可能。
    適合建機長さ(mm)190釘穴(mm)MAX6
  • ゲージボタル用クリップ 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタル用クリップ

    旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。
    タイプゲージボタル収納用マグネット付
  • タイヤ保護パット Meltec(大自工業)

    タイヤ保護パット

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    重ね置き時のタイヤの保護に!。タイヤ、ホイールをキズやホコリ等から守る!。直径:約70cm。4枚セット。【インチ別目安タイヤサイズ】。305/30R22まで、285/50R18まで、295/35R21まで 255/60R17まで、295/40R20まで 225/75R16まで、235/55R19まで、225/80R15まで。※上記目安サイズ内でも、タイヤ形状により使用できない場合があります
    材質PET寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約700x2質量(g/枚)約120
  • 車用空気圧センサー カシムラ

    車用空気圧センサー

    カシムラ(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
    仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
  • 鉄製 貼付けウエイト 5/10g刻み TIPTOP

    鉄製 貼付けウエイト 5/10g刻み

    TIPTOP(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(3kg)
    当日出荷
    冬場の寒い環境下でも力を発揮する強い粘着力
    用途強力接着仕様60g(5g×4、10g×4)セット内容60g×50本材質長さ(mm)135幅(mm)20厚さ(mm)4.2タイプ5/10g刻み
  • ソケットチャック モノタロウ

    ソケットチャック

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タイヤバルブ専用のチャックです。ワンタッチカプラタイプなので便利です。
    用途乗用車用適合シングルタイヤ用材質真鍮、アルミ、鉄、ゴム全長(mm)193接続方式NPT1/4-18内ねじ弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
  • プラスチックバルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    プラスチックバルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(100個)
    欠品中
    用途乗用車、トラック用材質プラスチック全長(mm)12.2幅(Φmm)10.5/9.5
  • 大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ) 伊藤金属工業所

    大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ)

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    タイプ標準ダブル精度±50Kpa測定範囲(kPa)100~1200最小目盛(kPa)50
  • 手放しタイヤチャック TRUSCO

    手放しタイヤチャック

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。
    トラスコ品番352-3411材質本体:真鍮全長(mm)230摘要自動車用質量(g)148タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1外径(mm)(タケノコ)7.9弁の種類クローズタイプホース接続口ホースニップル式
  • 単独貼付けウエイト ヤマテ金属

    単独貼付けウエイト

    ヤマテ金属(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(14個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
    仕様黒テープ使用材質厚さ(mm)4
  • タイヤパッチGUT マルニ(マルニ工業)

    タイヤパッチGUT

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ラジアル・バイアスのどちらにも使用できます。コードがないので、あらゆる種類のタイヤに適合し、修理作業も簡単です。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
タイヤ・足回り