6ページ目: タイヤ・足回り

1,667件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブパッチ TIPTOP

    チューブパッチ

    TIPTOP(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    強化ゴム内蔵の三層構造。エンボス加工により接着面積が大きい。伸縮に強いフラワーエッジ。
  • ホイルナット袋ナット17H M10 藤田秀ナット製作所

    ホイルナット袋ナット17H M10

    藤田秀ナット製作所(31件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)27色シルバータイプ袋対辺(mm)17表面処理クロムメッキ入数(個)16
  • 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品)

    鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック)

    マルエム(自動車用品)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(5g×500個)ほか
    当日出荷
    ホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施したブラック塗装です。 ブラック系やクローム系のホイールに貼り付けても目立ちにくく、より一層ドレスアップを引き立ててくれる鉄製バランスウエイトです。 専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にシルバー・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。
    用途乗用車用材質鉄幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)色黒タイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージボタルEX600本体 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600本体

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台(1本)
    当日出荷
    曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • プラグパッチ マルニ(マルニ工業)

    プラグパッチ

    マルニ(マルニ工業)(10件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(20個)ほか
    当日出荷
    プラグとパッチが一体化している為、作業効率が良く完全な修理ができます。角度がタイヤトレッド部分に対して20℃前後までのキズ穴に使用できます。 ラジアルタイヤ、バイアスタイヤのどちらにも使用できます。
    用途チューブレスタイヤ内面修理材仕様ワイヤー付
  • Lug Nut Compact KYO-EI

    Lug Nut Compact

    KYO-EI(14件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(16個)
    当日出荷
    フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
    全長(mm)27タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°六角軸二面幅(mm)19有効ねじ(mm)22
  • チューブパッチ用加硫剤 TIPTOP

    チューブパッチ用加硫剤

    TIPTOP(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本(5g)ほか
    当日出荷
    チューブパッチ用自然加硫剤。チューブパッチ等の使用時に
  • タイヤ硬度計 Meltec(大自工業)

    タイヤ硬度計

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    タイヤ劣化診断に。スタッドレスタイヤの硬度設定に最適!。自分で交換時期をチェック!。交換目安が一目で判断できる3色メーター付き。硬度の目安(スタッドレスタイヤの場合)。~55:正常。55~60::注意。60~:要交換。簡単測定・コンパクト・見やすい文字盤。収納ケース付き。ニードルストローク:0~2.5mm。測定範囲:0~100HA(測定誤差±1)
    材質(本体)アルミ合金、(指針)アルミ、(加圧盤・押針)ステンレス合金質量(g)125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54x25x80
  • 鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト TECH

    鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト

    TECH
    ¥268~税込¥295~
    1袋(10個)
    当日出荷
    主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
    材質鉄最大隙間(mm)1.75
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXD+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
  • 小口径ダブルチャック 旭産業(エアーゲージ)

    小口径ダブルチャック

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ダブルタイヤに対応
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)165全長(mm)165接続方式G1/4外ねじ
  • Lug Nut 19HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 19HEX 貫通

    KYO-EI(12件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(16個)ほか
    当日出荷
    全長(mm)16色クロームメッキタイプ貫通テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bull Lock TUSKEY KYO-EI

    Bull Lock TUSKEY

    KYO-EI(11件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
    付属品キーアダプター全長(mm)31タイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°六角軸二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
  • エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口)

    IZUMI(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
    弁の種類クローズタイプ
  • 袋ナット(AX-LUG NUTS Black type) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ナット(AX-LUG NUTS Black type)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質スチール色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°
  • スーパーキャルホイールカバー BRAITH(ブレイス)

    スーパーキャルホイールカバー

    BRAITH(ブレイス)(18件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。
    用途ホイールのドレスアップに材質ABS樹脂色クロームメッキ
  • バッファー液 TECH

    バッファー液

    TECH(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(0.945L)
    当日出荷
    バフ前後の洗浄、シートなどの剥離、油汚れの洗浄等に使用できます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.945L危険物の性状非水溶性
  • スプレーバッファー TECH

    スプレーバッファー

    TECH(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(480mL)
    当日出荷
    バフ面をきれいにし、ウエイトを貼り付ける面を洗浄し、剥がしたあとのシールも簡単に取り除けます。
    仕様スプレー式危険物の類別非危険物
  • 貼付ウエイト(板) ヤマテ金属

    貼付ウエイト(板)

    ヤマテ金属(9件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(1.15kg)ほか
    当日出荷
    粘着テープでホイールに接着し使用します。
    材質鉛厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
  • タイヤ空気圧センサー カシムラ

    タイヤ空気圧センサー

    カシムラ(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
    セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2電源(送信センサー)CR1632電池×4個コード長さ(m)(受信モニター側)約3本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40IP等級送信センサーバルブ:IP67送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります
  • バルブコア エーモン

    バルブコア

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷
    自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
    使用圧力範囲0~15kgf/cm3g使用可能温度範囲-20~100度
  • エアチャック W特殊 SK11

    エアチャック W特殊

    SK11
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)150最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • 鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) IZUMI

    鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ)

    IZUMI
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(1.44kg)
    当日出荷
    仕様強力接着(寒冷地等にも)材質鉛幅(mm)13厚さ(mm)5色(テープ)黒タイプ5/10g刻み
  • CVV40(高圧用ゴムバルブ) ALLIGATOR(アリゲーター)

    CVV40(高圧用ゴムバルブ)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    欠品中
    安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。 700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。 設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。 使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
    用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ材質真鍮・ゴム・樹脂全長(mm)43幅(Φmm)18最大使用圧力(kPa)700適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4
  • ホイールキャップ ジョイフル

    ホイールキャップ

    ジョイフル(5件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    色シルバー
  • 充電式エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    充電式エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    片手でラクラク マルチな空気入れの充電式エアーコンプレッサー。充電式なので、持ち運びに便利。コードレス、軽量コンパクト!。設定した空気圧と現在の空気圧が同時に確認できる。設定した空気圧になると自動でSTOP!。夜間作業に便利なLEDライト搭載
    仕様空気圧指定範囲:kPa/20~999、[BAR]0.20~10.3、[PSI3.0~150、[kg/cm2]0.20~10.5材質ABS質量(g)単品:約375(本体のみ)タイプバッテリー:リチウムイオンバッテリー(定格電圧7.4V 定格容量2000mAh)長さ(cm)エアホース:約30、充電ケーブル:約50方式本体充電:USBケーブル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×44×145保護機能過充電、過放電、充電温度充電時間(分)本体:約180(5V/2A充電時)
  • ゲージボタルEX1200本体 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200本体

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台(1本)
    当日出荷
    曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
    用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
  • タイヤクリーム マルニ(マルニ工業)

    タイヤクリーム

    マルニ(マルニ工業)(53件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個(40g)
    当日出荷
    タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
    付属品スポンジ成分グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他適合乗用車・トラック色黄
  • 貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り) マルエム(自動車用品)

    貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り)

    マルエム(自動車用品)(9件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷
    仕様黒テープ使用材質鉛
  • N2用バルブキャップ TIPTOP

    N2用バルブキャップ

    TIPTOP(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    当日出荷
    N2の文字が刻印されていることで窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
    仕様赤パッキン材質真鍮質量(g)3
  • エアー漏れチェック TECH

    エアー漏れチェック

    TECH(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1缶(945mL)
    当日出荷
    ホイルとビードの間のエアー漏れやパンク箇所の発見に最適です。
    使用希釈倍率7~8倍
  • 打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用

    ヤマテ金属(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(40個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    汎用タイプ。スズキ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
    材質鉛
  • 鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装) IZUMI

    鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装)

    IZUMI
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(3kg)
    当日出荷
    ブラックホイールに最適な艶を半分消した黒塗装の貼付けバランスウェイトです。通常の薄型よりも更に薄いタイプの3.3mm厚で、インチダウン等でキャリパーとの隙間に余裕がない場合等にご使用頂けます。また厚みが薄いことにより、ウエイト鉛が曲がりやすいのでホイール曲面となじみやすくなっております。品質は自動車メーカー採用の国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格値を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用。
    用途乗用車用仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×5個×40本材質鉛幅(mm)20厚さ(mm)3.3(※テープ含む)色ブラック塗装タイプ5/10g刻み
  • 収納 タイヤキャリーバッグ ボンフォーム

    収納 タイヤキャリーバッグ

    ボンフォーム(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷
    汚れを気にせず持ち運べるタイヤバッグSサイズ。 タイヤ1本用2枚セット。(※4本を収納する際は2セットお買い求めください) 取手付き!両手で持てるから運びやすい。 ガバっと開くからタイヤの出し入れが簡単。 ナット収納袋付き。 タイヤ位置シール付き。 強度抜群!丈夫な厚手生地を使用。
    形状ナット袋付き タイヤ位置シール付き 2枚セット色シルバー材質(本体)ポリエステル100%使用上の注意※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる場所や雨水の降り込む場所で使用しないでください。※タイヤ脱着後、元のタイヤ位置が分かるように付属のタイヤ位置表示シールで印を付けてください。※タイヤやホイールが濡れた状態で収納しないでください。※タイヤを入れた状態で収納バッグを引きずらないでください。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
  • エアチャック 兼用T型 SK11

    エアチャック 兼用T型

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
    用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
  • ウルトラチャックS 旭産業(エアーゲージ)

    ウルトラチャックS

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    アルミホイール・ISO対応チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)280
  • ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ) KYO-EI

    ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)

    KYO-EI(10件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
    材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) 旭産業(エアーゲージ)

    カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)

    旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
    用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4
  • ラバースティックスペア Meltec(大自工業)

    ラバースティックスペア

    Meltec(大自工業)(16件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車セット内容ラバーセメント(12mL)1個ラバースティック3本
タイヤ・足回り