自動車補修部品 :「c」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
関連キーワード
1,278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
408 税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

メーカーダイハツ 主な適合純正品番90042-13007 材質鉄(メッキ) 全長(mm)11.6 主な使用車種タント (ダイハツ車の軽自動車全般) 外径(mm)10 内径(mm)4
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷

KoyoC06
適合メーカーTOYOTA、MMC、MAZDA 主な適合純正品番MA125944・0259-26-152・8531-26-152・42423-20020・04421-20020
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:465C-CAM-SET。販売備考:465Cカム(330-0620)とプッシュロッド(930-0123)のセット品です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。オプション:品番:330-0655,330-0718。関連商品:品番:330-0620,930-0123
関連規格【品番】330-0620,930-0123
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

クラッチペダルの踏力を液圧に変換する装置です。
1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)HIDバーナーD2C
12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。 タイプD2C 電圧(V)DC12 消費電力(W)35 色温度(K)4300 明るさ(Lm)3200
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:475C-CAM-SET。販売備考:475Cカム(330-0641)とプッシュロッドクローム(930-0123)のセット品です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。オプション:品番:330-0655,330-0718。関連商品:品番:330-0641,930-0123
関連規格【品番】330-0641,930-0123
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

BRAITH(ブレイス)HIDバーナーD4C
12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。 タイプD4C(D4S/D4R共用) 電圧(V)DC12 消費電力(W)35 色温度(K)4300 明るさ(Lm)3200
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷


制研化学工業ブレーキM/C ASSY
ブレーキペダルの踏力を液圧に変換する装置です。
1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合メーカーMAZDA、SUZUKI 主な適合純正品番AZ10-10-235・11189-62C00・11189-78101・11189-78100
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

タイプH3C 定格電圧(V)12 適合プロジェクターランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金P22d/5 ガラス球形式T12
1個
799 税込879
当日出荷

1個
809 税込890
翌々日出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

フランジとの組み合わせで、他車種の使用が可能です。
パイプ形状Y型 材質鉄/メッキ管
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッドバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)48 全光束(Lm)3600(2灯合計値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×49×77 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6000 保証期間3年 光色純白光 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプHIR2
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:475C-CAM-BLK-SET。販売備考:475Cカム(330-0641)とプッシュロッド(930-0137)のセット品です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。オプション:品番:330-0655,330-0718。関連商品:品番:330-0641,930-0137
関連規格【品番】330-0641,930-0137
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷


適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN 主な適合純正品番14722-EN23C・MQ703598・1N01-13-875・MQ706067
1個
399 税込439
当日出荷

1個
90 税込99
3日以内出荷

タイプH3C 定格電圧(V)12 仕様四輪車用 適合フォグランプ・ヘッドランプ 主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003 クリア 定格電力(W)55 口金PK22d/5 ガラス球形式T12 色温度(K)3000
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:465C-CAM-BLK-SET。販売備考:465Cカム(330-0620)とプッシュロッド(930-0137)のセット品です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。オプション:品番:330-0655,330-0718。関連商品:品番:330-0620,930-0137
関連規格【品番】330-0620,930-0137
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷

ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッドバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)45 全光束(Lm)3600(HI)/3200(LO)(2灯合計値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×47×82 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6000 保証期間3年 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスアンドエスサイクルStealth A/C CarbonTear 170-0500
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0500。強度と軽量化を両立したカーボンファイバーカバー付き38%の空気流量増加を実現高強度合成ポリマーバックプレート、吸気への熱伝導を抑える設計より冷たく、より高密度の空気は、より効率的なシリンダー充填と性能を向上させます。販売備考:TC(電スロ)用 ※ケーブル2本引きスロットル車への仕様は不可 ステルスエアクリーナーベースです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:カバー:カーボン。付属品:バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も使用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能 付属品バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書 適合TWIN CAM エンジン(電子スロットル)(01-17) ブラック 備考高流量フィルターキット(1インチロング)も使用可能 タイプステルスエアクリーナー 材質(カバー)カーボン 関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686, 関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷

1個
97 税込107
3日以内出荷

1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NCD-301215C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツをエンジンルーム内に取り入れることにより高級感あるエンジンルームとなります。販売備考:ロゴ入り。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:オイルフィラーキャップ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.116。材質[素材]:真鍮/プラスチック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:パッキン。型番:NCD-301215。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NCD-301260,NCD-301262
付属品パッキン 材質真鍮/プラスチック 質量(kg)0.116 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプオイルフィラーキャップ 型番NCD-301215 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NCD-301260,NCD-301262
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-7015C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツをエンジンルーム内に取り入れることにより高級感あるエンジンルームとなります。販売備考:ネジを締めこんで取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC。タイプ:ラジエーターキャップカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.12。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.12 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプラジエーターキャップカバー 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-0845
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッド&フォグバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)43 全光束(Lm)3600(2灯合計値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×39×77 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 保証期間3年 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH8/H9/H11/H16
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


1個
10 税込11
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
42 税込46
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)