絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エーモン(204)
- データシステム(186)
- BRIDGE[自動車用品](148)
- JTC(106)
- Beat-Sonic(105)
- カナテクス(95)
- ENDY(85)
- Bullcon(68)
- NAVC(ナビック)(65)
- audio-technica(63)
- 日立オートパーツ&サービス(53)
- Meltec(大自工業)(43)
- LiTime(36)
- カーメイト(33)
- アムトランス(32)
- 清和工業(30)
- TRUSCO(27)
- 矢崎総業(26)
- ALPINE(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(517)
グリーン購入法適合(15)
再生紙使用マーク適合(41)
サービス分類
- リサイクル・リビルト(1)
バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
商品豆知識

バッテリー補充液
古河薬品工業(99件のレビュー)¥109~税込¥120~1本(300mL)ほか当日出荷イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
ギボシ端子
エーモン(93件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100個)当日出荷お得なギボシ端子の100個入りセット。用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子スリーブ
エーモン(49件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(100個)当日出荷ギボシ端子スリーブの100個入りセット。用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。適合サイズAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール
バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
ギボシ端子セット
エーモン(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(8セット)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
電源ソケット(プラグロックタイプ)
エーモン(55件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
管ヒューズ
エーモン(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5本)当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
リレー
エーモン(34件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット
超強力両面テープ(車外用)強力固定用
エーモン(19件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻(2m)当日出荷特殊基材が被着体にかかる応力を分散。最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・FRP・硬質塩化ビニール・ガラス用途スポイラー・バンパーなどの取り付けに形状巻きテープ長さ(m)2色ホワイトテープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
配線ガイド
エーモン(102件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。用途狭い箇所への配線を通す作業に。材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12全長(mm)約1000
平型ヒューズ 1個
FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷電装品・配線回路の保護に。材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)定格電圧(V)DC32以下サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
超強力両面テープ(透明)
エーモン(18件のレビュー)¥619~税込¥681~1巻(2m)当日出荷透明で接合部が目立たない。耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・ガラス用途バイザー・クリアパーツなどの取り付けに形状巻きテープ長さ(m)2色透明テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~200℃
プッシュスイッチ
エーモン(16件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)
日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
取付金具(90°曲)
エーモン(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
テープ ハーネス結束用
(34件のレビュー)¥739税込¥8131巻(19.6m)当日出荷薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
バッテリー補充液 T-50
古河薬品工業(45件のレビュー)¥4,000税込¥4,4001箱(180mL×100本)当日出荷イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。規格電池工業会規格(SO404)適合容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥5,590~税込¥6,149~1巻(100m)ほか当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
LEDミニパイロットランプ12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
ジャンプスターター 12V専用 10400mAh
LUFT(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 。 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。寸法(mm)160×80×35色ブラック質量(g)400出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A最大電流(A)(ピーク)1000充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる)バッテリー容量(mAh)10400適合バッテリー12V
HCK601専用ロール紙
HITACHI¥5,398税込¥5,9381セット(10巻)当日出荷用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙適合本体HCK-601PLUS/HCK-602FB
カプラー(ロック付)
エーモン(50件のレビュー)¥269~税込¥296~1セットほか当日出荷コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
...





























![平形端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166649-200827-02.jpg)










![スプライス圧着端子 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541157-230124-02.jpg)