絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(112)
  • エーモン(205)
  • データシステム(186)
  • BRIDGE[自動車用品](148)
  • エスコ(132)
  • JTC(112)
  • Beat-Sonic(107)
  • カナテクス(97)
  • ENDY(87)
  • Bullcon(68)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • audio-technica(63)
  • 日立オートパーツ&サービス(54)
  • EATON(イートン)(52)
  • Meltec(大自工業)(43)
  • LiTime(36)
  • 清和工業(34)
  • フェリース ソニード(34)
  • カーメイト(33)
  • アムトランス(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 比重計 デンゲン

    比重計

    デンゲン(25件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    正確で使い易い色わけ目盛
  • 2役 充電器 デンゲン

    2役 充電器

    デンゲン
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    充電【要】【否】がひと目でわかる!!新方式の充電計です。エンジン始動補助及びバッテリー充電に!
  • 全自動バッテリー充電器 デンゲン

    全自動バッテリー充電器

    デンゲン(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。使用回数の少ないバッテリーに最適。充電完了後、維持充電になります。
    用途自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守。12V専用適合バッテリー20~120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形)付属品電源コード2.2m、±充電コード1.5m質量(kg)5.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×230×195(突起物含む)安全装置ヒューズ(5A)【入力側】サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA直流出力12V10A(最大12A)
  • 急速充電器 デンゲン

    急速充電器

    デンゲン(1件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
  • ブレーンマックス バッテリー充電器 デンゲン

    ブレーンマックス バッテリー充電器

    デンゲン
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    アイドリングストップ・ハイブリッド(補機用)バッテリーに対応。定電流・定電圧 マイコン充電制御方式。ディープサイクル 標準。MF(密閉)各種バッテリー完全対応。多品種のバッテリーをこの一台で。昼でも見やすいLEDライト付。X-CHARGEシステム
    用途普通充電…ミニバイク~ディーゼル車(開放型/密閉型) 急速充電…ミニバイク~普通自動車(開放型) エンジン始動補助…12Vバッテリー搭載車に限る質量(kg)32制御方式初期定電流・末期定電流マイコン制御方式(X-CHARGEシステム)コード長さ(m)電源コード6、充電コード2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310交流入力(50/60Hz)100V単相/1.4kVA
  • パルスマックス デンゲン

    パルスマックス

    デンゲン
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    12V鉛バッテリー、12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに充電することができます。リチウムイオンバッテリー搭載車両にも活用できます。パルス充電によるサルフェーション除去(鉛蓄電池)。電池交換などで使用可能なバックアップ機能搭載。展示車両への給電用として。見やすい液晶ディスプレイと簡単ボタン操作
    質量(kg)1.65ケーブル長(m)電源ケーブル:2、充電ケーブル:2本体寸法(mm)H230×W280×D110表示液晶画面安全装置過充電保護、通電流遮断装置、充電クリップ保護(短絡、逆接)、温度保護バッテリー容量(Ah)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー:4~200、鉛バッテリー:12~200バッテリー電圧(V)12専用入力電源単相AC100V(50/60Hz)、5.4A(MAX)
  • バッテリーオートフォロー デンゲン

    バッテリーオートフォロー

    デンゲン
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    HI・Low充電出力電圧切替でディープ(カルシウム)から標準・一般MF(シール/密閉)バッテリーに最適充電ができます。バッテリーは負荷後に自動完全充電を行い維持充電でいつもバッテリーは満充電です。使用回数の少ないバッテリーに最適。
    出力充電出力:12V 20~120Ah付属品電源コード3m、±充電コード2m質量(kg)5.3制御方式初期定電流・未期定電圧自動・維持充電制御寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×340×200(ゴム足/取手含)安全装置1次側保護(ヒューズ5A)、2次側保護(ヒューズ20A)トランス保護:サーマルプロテクター(130℃)短絡(ショート)保護逆接続防止警告ブザータイマー最短:1時間、最長:6時間交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA整流方式サイリスタ制御
  • 多連結充電器 デンゲン

    多連結充電器

    デンゲン
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    一度に多数のバッテリーを充電するときに!
    付属品電源コード3.5m、±充電コード2.2m付質量(kg)18
  • 大型急速充電器 デンゲン

    大型急速充電器

    デンゲン
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
    用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付質量(kg)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA直流出力12~24V100A最大(80A連続)整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
  • SGM-Y用フロート デンゲン

    SGM-Y用フロート

    デンゲン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
バッテリー・電装