14ページ目: バッテリー・電装

2,425件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源プラグ(スイッチ付) エーモン

    電源プラグ(スイッチ付)

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き
    仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ポリカーボネートコード0.5sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
  • 平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]

    平型端子110型カプラー&端子セット

    BRIDGE[自動車用品](18件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
    用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
  • 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
  • ハーネス通し JTC

    ハーネス通し

    JTC(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
    ワイヤー長(mm)730/1500太さ(mm)10(ワイヤー先端)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 映像用ピンケーブル ENDY

    映像用ピンケーブル

    ENDY
    ¥999~税込¥1,099~
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    画質にこだわったスタンダードなビジュアルケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント金具19型S TRUSCO

    ジョイント金具19型S

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型S穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19
  • ジョイント金具19型C TRUSCO

    ジョイント金具19型C

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型C穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • プラグコネクターP Beat-Sonic

    プラグコネクターP

    Beat-Sonic(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット(3個)
    当日出荷
    RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。オス/オスタイプ
    用途プラグコネクターPタイプオス/オスタイプ
  • アルファーⅡ ミツバサンコーワ

    アルファーⅡ

    ミツバサンコーワ(10件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
    タイプダブル周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0音圧レベル(dB)113
  • 防水型ピン端子 日立オートパーツ&サービス

    防水型ピン端子

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質黄銅・無酸素銅・ナイロン寸法H(mm)11.2
  • PTコネクタ TRUSCO

    PTコネクタ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(12個)
    当日出荷
    結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
    用途分岐接続。機器内配線用。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)45種類プライヤータップコネクタ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき)質量(g/パック)45差込み線数(本)2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10
  • yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻
    欠品中
    素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
    用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
  • ジャンプスターター JPSAZ-9001 アイシン精機

    ジャンプスターター JPSAZ-9001

    アイシン精機
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    バッテリー上がりを起こした際に車のバッテリーに直接接続し、電力を供給することでエンジンを始動させることができます。また、LEDライト機能やUSB出力ポートを搭載しており、様々な場面でご使用いただけます。12V、24V自動判別。トラック・乗用車に使用可能。LEDライト機能搭載。USBポートから電源外部出力が可能
  • Wブースターケーブル 清和工業

    Wブースターケーブル

    清和工業(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1組
    欠品中
    バッテリー交換時に通常のブースターケーブルとして、使用できます。大切なデータを消失させないよう、バックアップ機能を装備。
    材質銅長さ(m)5電流(A)100電圧(V)12/24電線仕様4.4sq×2本
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 16A 10個入
    電流(A)16
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 10A 10個入
    電流(A)10
  • ミニ&低背ヒューズセット Modes

    ミニ&低背ヒューズセット

    Modes
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(71個)
    当日出荷
    ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
    用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個色レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
  • 平型端子350型オス BRIDGE[自動車用品]

    平型端子350型オス

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥979税込¥1,077
    1袋(50個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途配線コードの確実な接続に。タイプオス線径(sq)0.5~2.0
  • 車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機

    車載用拡声装置 スピーカー

    ノボル電機
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
    用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
  • 車載用PAアンプ ノボル電機

    車載用PAアンプ

    ノボル電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    車載用DCアンプです。 DC24V車用の車外放送に使えます。
    色(本体)黒
  • 制振シート 3M(スリーエム)

    制振シート

    3M(スリーエム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    VEMは、流体のような粘性と、スプリングのような弾性を併せ持った力学的挙動をする高分子化合物です 振動体の表面に貼ると、VEMが変形を受け、内部抵抗を生じ、これを熱エネルギーに変換することによって、振動を減衰する働きをします
    用途各種工作機器の制振家電機器筐体の制振光学機器の制振材質軟質アルミニウム+常温用弾性ポリマー長さ(mm)290形状角型(四隅R有)幅(mm)190色銀
  • RCAアダプター(メスーメス) BRIDGE[自動車用品]

    RCAアダプター(メスーメス)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    RCAコードオスとオスを接続する中継コネクター。
    色黒
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途トヨタ・ダイハツ車用タイプ純正交換タイプスイッチON-OFFコード長さ(mm)約300発光色ホワイトコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種トヨタ・ダイハツ車用
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途スズキ車用タイプ純正交換タイプスイッチON-OFFコード長さ(mm)約300コードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種スズキ車用
  • バッテリーアナライザー ONE GAIN(ワンゲイン)

    バッテリーアナライザー

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    測定内容多様 電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。 データ分析総合評価 測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。 バッテリー規格対応が多様 10種類バッテリー規格が可能です。 車載単体バッテリー両方対応可能 「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。 保護回路付 短絡保護逆接保護 大文字液晶ディスプレイ バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。 充電電源不要 バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
    用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等 バッテリーの状態をすぐに把握出来る。付属品日本語取扱説明書質量(g)約250公差CCA:±3%、電圧:±0.5%測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29コード長さ(mm)900使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用)動作温度(℃)0~40
  • 純正風プッシュスイッチ エーモン

    純正風プッシュスイッチ

    エーモン(11件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
    タイプ(スイッチ)ON⇔OFF種類プッシュスイッチスイッチON-OFFコード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
  • バルブ用カプラー(補修用) BRIDGE[自動車用品]

    バルブ用カプラー(補修用)

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    バルブの熱により消耗し変形、カプラーや配線が燃えてた際の交換用。
  • ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用 ENDY

    ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ
    用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用
  • ホンダ車専用ホーンハーネスセット ミツバサンコーワ

    ホンダ車専用ホーンハーネスセット

    ミツバサンコーワ(14件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
    仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
  • ジョイント金具24型T型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型T型フラット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0827材質スチール形状24型T型フラット質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
  • GPSプレート アークヒル

    GPSプレート

    アークヒル(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    GPSアンテナの感度を上げるスチールプレート。剥離紙をはがして貼付。
    仕様裏面両面テープ色黒サイズ(mm)63×63
  • ギボシスリーブ(大) BRIDGE[自動車用品]

    ギボシスリーブ(大)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥629~税込¥692~
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
    用途端子圧着後の絶縁に仕様1.0~3.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 後入れギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]

    後入れギボシスリーブ

    BRIDGE[自動車用品](17件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
    用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトリレー4P YEC

    ライトリレー4P

    YEC(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様4P、カプラー・端子付きISO規格定格電圧(V)DC12定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
  • 分岐タップ 日立オートパーツ&サービス

    分岐タップ

    日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • スピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシート audio-technica

    スピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシート

    audio-technica(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    ・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のスピーカーコースターです。・表面を凹凸にプロファイル加工し吸音面積を増加。小さな形状でも効率的に吸音を実現。・スピーカー裏のアウターパネルに貼り付けるだけの簡単作業。・高比重、高耐熱のヴァージンブチルゴムを採用。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを採用。
    材質ブチルゴム・アルミニウム・ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)凹7/凸18質量(g)約130(1個)外形寸法(mm)200×200入数2
  • PDL-300 ポータブル電源 セルスター

    PDL-300 ポータブル電源

    セルスター
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
    用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。質量(kg)4.8最大出力(W)300定格出力(W)280充電時間(時間)14バッテリー容量(mAh)24000充放電回数(回)1000
  • カメラ接続コード セルスター

    カメラ接続コード

    セルスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    カメラ接続コード 9.0m(L-ST)(セルスター製ドライブレコーダー専用) セルスター製のセパレート型(ミラー型含む)ドライブレコーダーの本体とカメラ部とを接続するコードです。 コードが長いので、カメラ部とドライブレコーダー本体の距離を開けて設置する場合に便利です。 <対応ドライブレコーダー> CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-790FHG/CS-91FH/CS-41FH/ CS-32FH/CS-361FHT CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D(コラボモデル) <対応デジタルインナーミラー> DM-10/CS-1000SM <対応オプション> GDO-28/GDO-38
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 25A 10個入
    電流(A)25
  • バッテリーターミナル(+)大ポール(D端子) #4D 蝶ネジ径8mm Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(+)大ポール(D端子) #4D 蝶ネジ径8mm

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。
    材質亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×38適合バッテリー○○D20~○○H52
バッテリー・電装