17ページ目: バッテリー・電装

2,429件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンプスターター 6400mAh カシムラ

    ジャンプスターター 6400mAh

    カシムラ(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    バッテリー上がりの車・バイクを簡単始動-備えて安心な6400mAhバッテリー内蔵のジャンプスターター。対象車両の目安:ガソリン車4.0L / ディーゼル車2.0Lまで対応。ジャンプスタートケーブルが付属し、不測の事態でも安全にご使用いただくことが可能な各種保護回路機能内蔵。定格2.4A出力のUSBポートを内蔵し、モバイルバッテリーとして使用可能。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。暗い場所や夜間の作業に便利な高輝度ホワイトLEDを内蔵。非常時に役立つストロボ・SOS点滅への切り替えも可能。本体と付属品をまとめて収納可能なソフトケース付き。
    付属品本体、本体充電ケーブル、ジャンプスタートケーブル、ソフトケースその他【ジャンプスタート】ガソリン車:4.0L以下、ディーゼル車:2.0L以下(12V車に限る)質量(g)310使用温度範囲(℃)-10~40ケーブル長(m)【充電ケーブル】約1出力電圧DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×84×37充電時間約4時間保証期間6カ月バッテリー容量(mAh)6400充電可能回数約300回ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス側:約17、マイナス側:約12定格出力(A)【ジャンプスターター】300~600入力電圧DC5V/2A
  • バッテリーフィラー用 スポイト 日平機器

    バッテリーフィラー用 スポイト

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリー液補充用スポイトです。
    トラスコ品番386-8698軸径(Φmm)8全長(mm)285容量(mL)18軸長(mm)180全幅(mm)75先端幅(mm)7
  • RCA端子延長ケーブル20m 車載カメラ ブロードウォッチ

    RCA端子延長ケーブル20m 車載カメラ

    ブロードウォッチ
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    RCA端子 オスーオス。トリガー線付き
    用途RCA端子機器の映像用ケーブル長さ(m)20
  • 丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]

    丸型端子・6種類ケースセット

    BRIDGE[自動車用品]
    2,698税込2,968
    1ケース
    当日出荷
    丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。
    用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
  • バッテリー充電器 OP-BC02R オメガプロ

    バッテリー充電器 OP-BC02R

    オメガプロ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    乗用車バッテリーに幅広く対応対応するスタンダードモデル(充電制御車/アイドリングストップ車/ハイブリッド車補機バッテリーの充電対応)。充電全領域でパルス充電(全パルス充電)。パルス充電により、充電しながらメンテナンス。ダメージを修復&極板を活性化、バッテリー劣化の原因となるサルフェーション(硫酸鉛)を分解し、パワーを回復します。車載のまま充電OK!。ターミナルの取り外しは不要で、12V鉛バッテリーであれば構造、種類を問わず充電可能。バッテリーのコンディションを最適に保つ自動継続充電機能。充電完了後は、バッテリーの電圧を監視し、自然放電によって電圧が低下した場合は自動で充電を開始します。Intec Power XT3 Technology。《定電流》+《2段階定電圧》+《パルスチャージ》の3つのハイテク機能を駆使し、効率よくバッテリーを充電します。充電中すべてパルス電流を流し続けるテクノロジーは他社の追随を許しません。
    タイプ充電電流:パルス充電制御方式マイコン制御本体質量(g)1950表示LED+デジタルディスプレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×140×190バッテリー容量(Ah)8~(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12定格出力電圧(V)2/6/10/12/15(DC12 /電流(A))充電方式定電圧・2段階定電圧 / 4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型) 12V鉛バッテリー定格入力AC100((50/60Hz)270VA(V))
  • バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B。 - 12V/24V用。 - BAT-C7後継機種・基本機能を継承。 - 主な変更点。 - 充電進捗状態のLED表示変更。 - 上書きモード追加。 - 専用保管用バッグ追加。 - 耐衝撃機能を各角に配置。 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別。・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作。 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード。 - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更。 - 進捗状態を点滅から点灯。 - 分かりやすい表示。 - 高光度LED採用。・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯。・逆極性接続のLED。 - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)。 - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)。・日本専用仕様。 - AC 100V 50/60Hz。 - 電安法(PSE)適合。・電流・電圧をフルオートマチック制御。 - SmartAMPS Technology。 - 簡単操作。 - 過充電を防止。 - バッテリーを傷めない。 - 安全対策。・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)。 - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V。 - 24V:14V-21V。 - 6Vモードにはパルス充電モードはありません。・R(再生)モード(12Vのみ)。 - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)。 - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・トリクル充電モード。 - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・逆極性判定。 - バッテリーと車両システムを保護。 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知。・過熱保護。 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整。・安全機能。 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能。 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ。 - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック。 - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品)。 - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)。 - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)。 - ハンガーフック(小):BBC-C30用。 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用。 - クランプ(赤黒セット):共通。※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります。BBC-C30・BBC-C70-B諸元表。 BBC-C30 BBC-C70-B。入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz。PSE認証 対応 対応。入力電流 60W 120W 。交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V。充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V。 モード3:14.7V モード2:14.7V。 モード4:16.5V モード3:13.6V。 モード5:7.2V モード4:16.5V。 モード5:28.8V。 モード6:29.4V。交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A。 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A。保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)。対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー。 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL。対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ah。ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A。ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)。本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 。本体重量 1.36 kg 1.78 kg。使用可能温度 0℃ - 40℃。※Li-ionバッテリーには対応していません
    用途バッテリー充電器
  • 国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。アイドリングストップ車対応バッテリー。信号待ちで頻繁にスタート・ストップを繰り返すアイドリングストップ車はバッテリーに大きな負荷が掛かかっています。アイドリングストップ車用のGOLD BATTERYは、アイドリングストップ車に最適化されたバッテリーで、耐久性と長寿命を実現しました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー専用工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
    取手インジケータ
  • スピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシート audio-technica

    スピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシート

    audio-technica(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のスピーカーコースターです。・表面を凹凸にプロファイル加工し吸音面積を増加。小さな形状でも効率的に吸音を実現。・スピーカー裏のアウターパネルに貼り付けるだけの簡単作業。・高比重、高耐熱のヴァージンブチルゴムを採用。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを採用。
    材質ブチルゴム・アルミニウム・ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)凹7/凸18質量(g)約130(1個)外形寸法(mm)200×200入数2
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    669税込736
    1個
    当日出荷
    シガープラグ付DCコード[スイッチ無/1A] <対応αシリーズレーダー探知機>α-D1V/α-F5V
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 20A 10個入
    電流(A)20
  • バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理 Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理

    Meltec(大自工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理
    材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×20×37
  • 全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用 Meltec(大自工業)

    全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用

    Meltec(大自工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。1秒間に1000回のパルスチャージ。車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。軽自動車に対応。バッテリー接続時火花がでない安全仕様。充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。6つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー)で安全・安心。
    質量(g)約500コード長さ(m)充電コード:約1.8表示LED表示(充電レベル・エラー)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.7定格出力DC14.5V/3A(最大電流)バッテリー容量(Ah)21~36保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電器機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12(開放型・密閉型)鉛バッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×43×78
  • オープンバレル端子用圧着工具 motopresto

    オープンバレル端子用圧着工具

    motopresto
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、EDM加工(放電加工)により精密な仕上がりです。また5リンク機構で軽い力でスムースな開閉動作が特徴です。
    全長(mm)380質量(kg)1.3適合電線4~30sq
  • マイクロ2ヒューズ電源 RIZDE

    マイクロ2ヒューズ電源

    RIZDE(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(10本)
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して電源を取り出せる。 ETC、レーダー、ドライブレコーダー、アクセサリーの電源をヒューズボックスから取り出せます。 差し換えるヒューズのサイズ、アンペア数は必ずご確認ください。
    適合適合電力(V/W):DC12/60以下許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
  • クワ型端子 6mm 絶縁スリーブセット MAD MAX(マッドマックス)

    クワ型端子 6mm 絶縁スリーブセット

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(20個)
    当日出荷
    クワ型端子 6mm 20個SET 個数分のスリーブも付属しております。 アースコードの取り付けや配線コード用に、とっても便利です。
    適合車種汎用適合電線サイズ0.5~2.0sq
  • メス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTC

    メス端子適用電線1.5~2.5mm2

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
  • オス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTC

    オス端子適用電線1.5~2.5mm2

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
  • 防水栓 JTC

    防水栓

    JTC
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダミー栓 住友電装

    ダミー栓

    住友電装(1件のレビュー)
    839税込923
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力両面テープ(車外用) エーモン

    強力両面テープ(車外用)

    エーモン(2件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    軽量小物の取り付けに。【効果的に接着できる素材】。鉄・アクリル・ステンレス・ABS樹脂・アルミニウム・ガラス・PS(ポリスチレン)・PC(ポリカーボネイト)
    用途外装小物・エンブレムなどの取り付けに厚さ(mm)0.2グレー使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)5寸法(幅Wmm×長さLm)5×2適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アクリル・ステンレス・ABS・アルミニウム・ガラス・PS(ポリスチレン)・PC(ポリカーボネイト)
  • 1入力3出力映像分配器 データシステム

    1入力3出力映像分配器

    データシステム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    入力された映像を最大3つのモニターへ同時に出力する映像分配器です。
    用途自動車専用
  • スローブローヒューズ・SBFC-ES PACIFIC

    スローブローヒューズ・SBFC-ES

    PACIFIC
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N
  • 軽量制振材 レジェトレックス WAKI(和気産業)

    軽量制振材 レジェトレックス

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    被着面の1/3の面積に施工することで、大きな制振効果が得られます。 冬場でも夏場でも安定した接着力があり、広い温度域で安定した制振性能を発揮します。 10~15dBの雨だれ音の減温効果で実績があります。 この製品は日東電工(株)のD-300Nです。
    用途雨だれ音対策、家電製品、OA機器、自動車などの制振、防音材質アルミシート(合成ゴム系粘着剤)厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力両面テープ 難燃タイプ エーモン

    超強力両面テープ 難燃タイプ

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    エンジンルームへの取付に 効果的に接着できる素材:アルミニウム、PC(ポリカーボネイト)、ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル
    用途ヒューズホルダー、リレーなどにグレーサイズ75mm×140mmテープ幅(mm)75テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~150℃
  • ラジオ用延長ケーブル NAVC(ナビック)

    ラジオ用延長ケーブル

    NAVC(ナビック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ラジオアンテナを延長することができます
    用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用しますメーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • 2025用ヒューズプーラー JTC

    2025用ヒューズプーラー

    JTC(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ・逆ハーネス RIZDE

    オーディオ・逆ハーネス

    RIZDE(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー補強補充液 DJ(ドライブジョイ)

    バッテリー補強補充液

    DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
    209税込230
    1本(300mL)
    当日出荷
    ゲルマニウムを配合することにより、入れるだけで極板の汚れを除去し、バッテリーの能力を持続させます。
  • バッテリー充電器 SC-1200 Meltec(大自工業)

    バッテリー充電器 SC-1200

    Meltec(大自工業)(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    すべての12Vバッテリーに最適な充電器! バッテリーが充電可能かを診断する機能付! 温度・逆接・バッテリー不良(出力カットします。)
    表示充電:LED表示(充電・完了・逆接)デジタル表示入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×137×160定格出力DC12V/12A機能充電:全自動充電・フロート充電(維持充電)・バッテリー診断充電方式定電流圧/オート充電方式適合バッテリーDC12V(6~140Ah)定格入力AC100V 3A 50/60Hz 300VA
  • 防水管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    防水管ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質PVC定格DC12・360以下適合電線サイズ0.75~3.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • クワ型・丸型端子用スリーブ BRIDGE[自動車用品]

    クワ型・丸型端子用スリーブ

    BRIDGE[自動車用品]
    399税込439
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質PVC適合電線サイズ0.5~1.25sq
  • バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用 ENDY

    バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用

    ENDY
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
    仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
  • OFC スピーカーケーブル ENDY

    OFC スピーカーケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
    付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源取り出しコネクター ENDY

    電源取り出しコネクター

    ENDY(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
    用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換コード トヨタ ENDY

    アンテナ変換コード トヨタ

    ENDY(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    欠品中
    トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
    長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブル
  • 純正ステレオコネクター ENDY

    純正ステレオコネクター

    ENDY(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
    仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
  • 平型端子 250シリーズM LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    平型端子 250シリーズM

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    899税込989
    1パック(100個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~2
  • ブースターパック用 アダプター MTO

    ブースターパック用 アダプター

    MTO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパイラルチューブ 清和工業

    スパイラルチューブ

    清和工業(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • クワ型端子 矢崎総業

    クワ型端子

    矢崎総業(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途アースコードの取り付けに材質黄銅適合電線0.5~1.25sq
バッテリー・電装