19ページ目: バッテリー・電装

2,429件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニカプラーセット BRIDGE[自動車用品]

    ミニカプラーセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。
    用途LED等電装品の中継に。セット内容2極、3極、4極、6極、8極×各5セット材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下適合電線0.2~0.3sq
  • スイッチ付き・シガープラグ1.5m BRIDGE[自動車用品]

    スイッチ付き・シガープラグ1.5m

    BRIDGE[自動車用品]
    759税込835
    1個
    欠品中
    電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯
    材質ABS電圧(V)DC12最大電流(A)5使用可能電力DC12V60W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランペットスピーカー エフ・アール・シー

    トランペットスピーカー

    エフ・アール・シー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • ボンドケーブル(バッテリー連結線) Meltec(大自工業)

    ボンドケーブル(バッテリー連結線)

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐油キャブタイヤケーブル使用で柔らかく使いやすい ターミナル接続部もチューブで保護
    用途バッテリー連結線タイプ大ポール
  • ダブルリングバッテリーターミナル(-)ON/OFF MTA

    ダブルリングバッテリーターミナル(-)ON/OFF

    MTA(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    バッテリー電源のON・OFF機能付きダブルリング、レバー式クイックロッ ク、マイナスポストΦ17mm 用、M6-M6-M6
    タイプマイナス適合端子DRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業

    キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

    信和自動車工業
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
  • ギボシ端子セット JTC

    ギボシ端子セット

    JTC
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    セット内容501LR:50個 601LR:100個 351LR:50個 352LR:50個 丸型端子5.0mm:50個 丸型端子6.0mm:50個丸型端子8.0mm:50個 1505PVC:50個 1502PVC:50個 1501PVC:50個 JTC3205:1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用) エーモン

    防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用)

    エーモン(1件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
    用途車外での電源線の分岐に。適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX3相当
  • 映像分配器 Beat-Sonic

    映像分配器

    Beat-Sonic
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    1つの映像を分配!。映像出力付きのDVDプレーヤーなどの映像信号を複数のモニターに分配。ノイズフィルターで映像信号線のノイズを防止し、更に映像を高安定化!
    用途映像分配器
  • 防水キャップ(HB11用) YEC

    防水キャップ(HB11用)

    YEC(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    HB11用の防水キャップです。
    取付はめ込み
  • フェイスパネル エーモン

    フェイスパネル

    エーモン(9件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
  • 全自動バッテリー充電器 デンゲン

    全自動バッテリー充電器

    デンゲン(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。使用回数の少ないバッテリーに最適。充電完了後、維持充電になります。
    用途自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守。12V専用付属品電源コード2.2m、±充電コード1.5m質量(kg)5.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×230×195(突起物含む)安全装置ヒューズ(5A)【入力側】サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA直流出力12V10A(最大12A)適合バッテリー20~120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形)
  • 丸型端子(Bタイプ) 日立オートパーツ&サービス

    丸型端子(Bタイプ)

    日立オートパーツ&サービス
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷
    組み合せ適合品番B-3
  • 3100刷毛塗り 黒 Noxudol(ノックスドール)

    3100刷毛塗り 黒

    Noxudol(ノックスドール)
    3,998税込4,398
    1個(1L)
    4日以内出荷
    商品名 ノックスドール3100刷毛塗り 黒
    用途特徴 ノックスドール3100は、防錆性と制振性の2つの機能をコンセプトに開発された、ポリマーベースの水性塗料です。自動車(アンダーフロア、車体鉄部、プラスチック部品)をはじめ、電車、船舶、建造物など幅広い構造物の防錆・制振用途にご使用いただけます。
  • ヒューズセット マリンテック

    ヒューズセット

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    6日以内出荷
    ・2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40Aの11種類。 ・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護。 ・過電流時に瞬時遮断する安全設計。 ・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質平型ヒューズ。 ・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能。 ・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単。 ・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応
    付属品ヒューズ脱着工具 1個材質亜鉛合金&プラスチック型式HS-180多色規格2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A電圧(V)DC12内容33種類、180個
  • バッテリー用ジョイントケーブル 清和工業

    バッテリー用ジョイントケーブル

    清和工業
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    一級品のみそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
    長さ(mm)400タイプ大ポール
  • OBD2コネクタ オス(ハウジング+オスピンコンタクト) GB[制御機器]

    OBD2コネクタ オス(ハウジング+オスピンコンタクト)

    GB[制御機器]
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    OBDII・オスタイプのコネクターになります。 シガーソケットのない車から12ボルト電源やアースを取るケーブル自作に!! 車速パルスや燃費情報など各種情報を取り出すケーブルや、ポータブルナビやレーダー探知機の電源ケーブル自作にも使えます。
    定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(オス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 / 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック
  • バッテリーコンパクトテスター KBL(ケービーエル)

    バッテリーコンパクトテスター

    KBL(ケービーエル)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    12V用バッテリーテスター。アイドリングストップ・ハイブリッド補機・EN・DIN規格まで幅広く対応。スターター系・オルタネーター系システムテスト機能搭載。内部抵抗測定表示。日本語、英語表記可能。ポケットに入るコンパクトサイズ。
    その他【充電システム診断結果】負荷電圧・無負荷電圧・リップル電圧・充電電圧可否測定範囲100~2000CCA/30~220Ah適合規格JIS・CCA・EN・DIN・Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】55×10×80対応通常鉛・ISS・HV補機・AGMバッテリー【測定結果】電圧・SOC・CCA値・SOH・内部抵抗・バッテリー可否本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×125×20測定電圧(V)8~16ケーブル長(mm)【クランプケーブル】1000
  • ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス)

    ワイヤリングファスナー

    FUJIX(フジックス)
    619税込681
    1袋
    5日以内出荷から9日以内出荷
    自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
    用途配線の結束・固定
  • 高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ carrozzeria

    高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ

    carrozzeria
    3,500税込3,850
    1台
    9日以内出荷
    スピーカーの音質は、ドア鉄板部の強度不足や不要な共振、その内部で起きる音の反射・干渉などの影響を受けて劣化してしまいます。これを解消するのがデッドニングですが、一般的には素材選びやドア内部の加工などに長時間の作業が必要です。「サウンドエンジニア」は、音質劣化の原因を取り除く音響パーツ。装着するだけで今あるシステムを手軽に確実に、自分の手でも音質向上することができます。
  • カーバッテリー寿命判定ユニット LifeWINK Panasonic(パナソニック)

    カーバッテリー寿命判定ユニット LifeWINK

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    カーバッテリーの寿命を判断。従来、目視では確認できなかったカーバッテリーの劣化状況を、一目でわかる5段階のLED表示で、寿命の見える化を実現。さらに24時間常時診断、内蔵メモリー搭載で、一般的なテスター以上の高精度な診断が可能になりました。カーバッテリー取付時(新品時)の「エンジン始動直後の電圧」と「エンジン始動中の電圧」の2段階をメモリーし、劣化状況を判定するため、車種によるエンジン始動時の電圧差による判定誤差が発生しません。また、カーバッテリーの状態を24時間常時診断し続けるため、一般的なテスターではできなかった、より高精度な診断が可能です。充電不足を判定。ヘッドライトの消し忘れ等による単なる放電時(再度充電し使える状態)や、チョイ乗り走行による充電不足時には、充電不足LEDが点滅します。カーバッテリーが酷使され充電不足になりやすいアイドリングストップ車では特におすすめの判定機能です。車両側の異常を判定。走行中の電圧状態を検知し、車両側(充電系)からの電気の供給状態を常に監視します。カーバッテリーの寿命ではなく、車両側(充電系)に異常の可能性がある場合にお知らせします。より詳しいバッテリー状態が把握できる。専用読取装置を設置している店舗では、LifeWINK に蓄積されているデータを読み取り、より詳しくカーバッテリーの状態を把握することができるので、車の利用状況や乗り方の傾向も詳細に分析できます。Blue Analyzer 2を設置している店舗でも、LifeWINK高精度診断を行うことが可能です。
    質量(g)約20(リード線、両面テープ含む)外形寸法(mm)約46×38×11(リード線、両面テープ除く)電流(mA)約2(エンジン停止中)リード線長さ(mm)約250(端子含む)
  • ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3M

    ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ

    3M(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。
    用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きことRoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い 高純度精製水 5L TRUSCO

    まとめ買い 高純度精製水 5L

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。まとめ買いのため、5L1個での購入と比較すると、5%引きとなりお得です。
    用途バッテリー補充液として。電子部品などの洗浄に。水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。付属品ノズル付トラスコ品番556-5737材質高純度精製水(100%)使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)5適合規格A2~A3相当電気伝導率(μS/cm)1.0以下(25℃時)
  • REGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き) RENOGY JAPAN

    REGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き)

    RENOGY JAPAN
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    Renogy REGOシリーズ 走行充電器12V 60A Bluetoothモジュール内蔵(RBC1260DO-12B-JP)には、独自の接続端子が採用されており、設置時間を短縮することができます。本製品はサブバッテリーへの充電だけでなく、サブバッテリーからメインバッテリーへ充電されるロジックが搭載されています。本製品には接続に必要な専用のアンダーソンケーブル(RPC1006PR-75-JP&RPC0506PR-75-JP)が付いています。【容易な接続・バッテリータイプ設定】。本製品は従来のリング端子の代わりにアンダーソン端子を使用しています。コネクタを差し込むだけで、安全かつ迅速な接続ができます。本体にあるバッテリータイプ設定回転つまみによって、簡単にバッテリータイプが設定可能です。【高効率充電】。4ステージのバッテリー充電アルゴリズム(バルクチャージ、ブーストチャージ、フロートチャージ、イコライゼ―ションチャージ)があり、迅速かつ安全にバッテリーを満充電させることができます。【豊富なバッテリー種類と発電機のタイプに適用】。ディープサイクル密閉式 (AGM/SLD)、ゲル式 (Gel)、補水式 (Flooded)、リチウム (Lituium)のバッテリーに適用します。 また、スマート発電機(スマート発電機とは発電機の種類ではなく、電圧調整機能がついている発電機を指します。)と従来の発電機に適用します。【DC HOMEアプリで充電状況を遠隔監視】。本製品にはBluetoothモジュールが内蔵されているため、メーカーのDC HOMEアプリを介し、遠隔で充電状況を監視することができます(※Bluetooth通信の距離は3mです)。DC HOMEアプリのダウンロードは、下記リンクより可能です。DC-Home-google-play-download.png。【様々な安全保護】。入力・出力側に過電圧保護、過熱保護、および逆極性保護を備えております。 CB; FCC; CE; UKCA; MIC などを含む複数の認証を取得しています。【主なご利用場面】。キャンピングカーのように、車内で複数の電化製品をご利用になられる方におすすめです。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー】。メーカーでは、走行充電器との相性が良いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを別途販売しています。こちらも合わせて購入をご検討ください。
    仕様●充電効率:>94%●入力側ヒューズ規格:90A●出力側ヒューズ規格:80A●端子サイズ:(RPC1006PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10、(RPC0506PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10●自己消耗電力:50mAセット内容REGOシリーズ 走行充電器12V 60A 本体(RBC1260DO-12B-JP) × 1、アタブターケーブル × 2、バッテリー温度センサー × 1、IGN信号線 × 1、ネジ × 4、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC1006PR-75-JP) × 1、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC0506PR-75-JP) × 1寸法(mm)350×213×102質量(kg)3.12サイズ(RPC1006PR-75-JP)14SQ(6AWG)、(RPC0506PR-75-JP) 14SQ(6AWG)使用温度範囲(℃)(RPC1006PR-75-JP)-40~105(-104°F~221°F)、(RPC0506PR-75-JP) -40~105(-104°F~221°F)電圧(V)システム:12定格電圧(V)(RPC1006PR-75-JP)600、(RPC0506PR-75-JP)600許容電流(A)(RPC1006PR-75-JP)105、(RPC0506PR-75-JP)105長さ(cm)(RPC1006PR-75-JP) 304.80(10FT)、(RPC0506PR-75-JP)152.40(5FT)出力電圧(V)10-16DCバッテリーSLD/AGM, GEL, FLD, LI,USER充電電流(A)60コネクタアンダーソン PP75最大出力電力(W)800入力電圧範囲(V)10-16DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
  • デッドニング用拡散シート REAL SCHILD

    デッドニング用拡散シート

    REAL SCHILD
    4,298税込4,728
    1箱(2枚)
    8日以内出荷
    ・レアルシルト・ディフュージョンは車輌ドア内部の厳しい環境を克服すると共に 「拡散・吸収・反射」の物理的な三要素で音質の向上をはかる事を可能にした画期的な新素材です。人間の耳に最も聞こえやすい1kHz~2kHz付近の音楽情報を著しく向上させ、音楽の明瞭度と繊細な音楽表現をより高める新素材です。・積水化学工業株式会社が開発した世界初の硬質発泡体「ゼットロン」を採用。ゼットロンはラグビーボール状の気泡が厚さ方向に整列していることが特長で、圧縮に強くかつ柔軟に曲げることができるため、ドア内部等の曲面に貼り付けが可能です。・カーオーディオでスピーカーに求める音の指向性は,リスナーに対して90度という超難題を日常的に要求します。 「レアルシルトディフュージョン」はドア内部の音を物理的に分散し、不要な定在波の影響を低減させることにより,スピーカー取付け位置の制約から余儀なくされていた中高音の指向性による情報の損失を緩和させ,カーオーディオの音楽表現をより高めます。・扱い易いサイズである幅140mm長さ420mm なので、そのままでもドアのサービスホールやスピーカー取付穴からの貼付が可能です。また必要な形やサイズにあわせてカッターやハサミで簡単にカッティングができ、裏面に粘着材がついている素材は柔軟性があるので多少の曲面でもカバーします。鉄、アルミ、木質ボード、FRP などあらゆる素材との接着が可能です。・1 枚(厚さ12mm 幅140mm 長さ420mm)あたりの重量は”わずか45g”と超軽量。制振材貼合後に追加施工しても車重を気にすることはありません。・雨水を吸い込まない素材を使っているので、ドア内部にも安心して使用できます。・おもにスピーカーの背面からドア下部へ、制振施工をした上に張ることで効果が期待できます。大体の目安としてドア1枚につき本商品2枚を目安として施工します。・2枚入りのパックです。おもにドア1枚に最適な量になります。
    仕様拡散シート入数(枚)2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)140×420×12
  • スタートブースター用オートチャージャー 嵯峨電機工業

    スタートブースター用オートチャージャー

    嵯峨電機工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    過充電防止装置つきのオートチャージャーです。充電しているバッテリーが設定電圧になると自動的に充電を終了します。
    用途SB-5000・SB-5000A用のオートチャージャー。トラスコ品番782-3991出力電流0.6A
  • バッテリーコード セルスター

    バッテリーコード

    セルスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    バッテリーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-12
    コード長さ(m)0.7
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シガーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-12
  • ジョイントケーブル カバー付き 清和工業

    ジョイントケーブル カバー付き

    清和工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一級品のみを揃える素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。 ショート防止の安全カバー付き。
  • 防水4極リレー RIZDE

    防水4極リレー

    RIZDE(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    防水タイプリレー、電線50cm付き
    用途エンジンルーム等水のかかる箇所での使用も可能です定格電圧(V)DC12定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×59×35
  • 車用バッテリーターミナルセット Meltec(大自工業)

    車用バッテリーターミナルセット

    Meltec(大自工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途バッテリーターミナルの腐食時の交換などに
  • 低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
  • OBD-Ⅱ パワーバックアップ CUSTOR(クストー)

    OBD-Ⅱ パワーバックアップ

    CUSTOR(クストー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    バッテリー取り外し時、車載PCメモリーを保護!! AC100VコンセントからDCVに変換・安定供給 簡易取り扱いのメモリーバッカアップツール バッテリー交換時の切電により消去される恐れのある、ナビ・CP内の保存データなどをOBDⅡ端子から外部より補助電流を供給して各メモリーを保護することができます。
    コード長さ(m)AC/DCアダプター:2.8出力電圧(V)DC12(MAX2A・24W)入力電圧(V)AC100(MAX2A・24W)
  • ATOブレーカーヒューズ E-T-A

    ATOブレーカーヒューズ

    E-T-A
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
    用途ATOブレードヒューズの代わりに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クワ型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]

    クワ型端子スリーブセット

    BRIDGE[自動車用品]
    1,398税込1,538
    1セット(200組)
    当日出荷
    頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
    用途配線コードの確実な接続に。白スリープタイプ自動車用クワ型端子+スリーブセット線径(sq)0.5~2.0
  • ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチバッテリーコネクター

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。特別な工具がいらず、簡単に取り外しできます。そのため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。コンパクトでデザイン性に優れています。SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
    用途トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明など
  • オス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTC

    オス端子適用電線0.75~1.5mm2

    JTC
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
  • メス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTC

    メス端子適用電線0.35~0.5mm2

    JTC
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
  • 防水ハウジング AMP

    防水ハウジング

    AMP
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤシール AMP

    ワイヤシール

    AMP
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジングと端子の接続に材質NBR適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー・電装