絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エーモン(203)
- データシステム(186)
- BRIDGE[自動車用品](148)
- JTC(107)
- Beat-Sonic(106)
- カナテクス(94)
- ENDY(84)
- Bullcon(68)
- NAVC(ナビック)(65)
- audio-technica(63)
- 日立オートパーツ&サービス(53)
- Meltec(大自工業)(43)
- LiTime(34)
- カーメイト(33)
- アムトランス(32)
- 清和工業(31)
- TRUSCO(27)
- 矢崎総業(26)
- ALPINE(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- 15ページ目
15ページ目: バッテリー・電装
商品豆知識
![平型端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153856-220119-02.jpg)
平型端子250型カプラー
BRIDGE[自動車用品]¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。サイズ平型端子250型極数1極
ジャンプスターター 7200mAh
カシムラ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン4700cc以下ディーゼル2700cc以下対応幅(mm)154高さ(mm)80材質(本体)ABS質量(g)300奥行(mm)27定格電圧(V)入力DC5、2Aケーブル長(m)1使用電池リチウムイオン充電可能回数約500回
メス端子適用電線0.75~1.5mm2
JTC¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
強力両面テープ(車外用)
エーモン¥499税込¥5491個当日出荷曲面や凹凸追従性・耐候性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・PC(ポリカーボネイト)・アクリル・硬質塩化ビニール用途バックカメラ・外装パーツなどの取り付けに
メガヒューズホルダーキット(パワーヒューズ用)
MTA(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷メガヒューズ専用ホルダー。適合電線10~20mm2と25~35mm2の専用端子および固定用プレート付きセット内容ヒューズホルダ本体×1ターミナル 各サイズ×2ボルト×2固定用フック×2RoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用
ENDY(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用
ミニ平型ヒューズ電源(2股)
エーモン(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスのミニ平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
ジョイント金具43型フラット
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0860材質スチール形状43型フラット質量(g)125穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)-幅W(mm)43長さL1(mm)130
DIN BOX フリータイプ
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷オーディオ下のDINポケットの空きスペースを上手に有効利用できるフリーボックス。 オプションパーツ(別売)をいろいろ使って、DINポケットの空きスペースの用途が広がる。 ワイドDINタイプ等への取り付けは別途ブラケットが必要。
LED用電源ボックス
エーモン(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ適合(コード)0.12~0.2sqスイッチON-OFF出力DC12V120mA(MAX)使用可能温度範囲-10~60℃使用可能電力MAX120mA以下
補修用カプラー
POLARG(12件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から8日以内出荷カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
フラットLED
エーモン(14件のレビュー)¥549税込¥6041セット当日出荷薄くて明るいフラットLED用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品専用レンズカバー・両面テープ材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)20コード太さ/0.2sq相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
12V用バッテリー充電器
大橋産業(BAL)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。付属品取扱説明書質量(g)1000ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×163電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12V![防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023426-251029-02.jpg)
防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー
BRIDGE[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681本当日出荷LPJタイプ専用のヒューズホルダー。用途電装品の保護に。適合電線サイズ(sq)8入数(本)1![コンパクトサイズ5極リレー BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067855-231206-02.jpg)
コンパクトサイズ5極リレー
BRIDGE[溶接用品]¥1,298税込¥1,4281個欠品中狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。用途電装品の切替えに寸法(mm)30×18×18色黒定格電圧(V)24接点構成1C定格電流(A)(A/B接点)10消費電流(mA)(コイル)33コード0.85相当(sq)
20A ソーラーチャージコントローラー
CLEZEED(クレジード)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)・ジェルバッテリー(AGMバッテリー)・フラデッドバッテリー(希硫酸バッテリー)・リチウムイオンバッテリーに対応しています。それぞれのバッテリーに対し最適な充電電圧へ切り替え、安全に充電を行うことができます。12V、24Vどちらのバッテリーに対しても使用することができます。USB出力を2ポート用意しています。スマートフォンの充電などに使用できます。2つのUSBポートの出力は合計2.4Aです。ソーラーパネルが発電した電気を効率良く、安全に充電できるよう4つの充電モードを自動的に切り替えながら充電を制御します。バルク充電:。発電電力をすべて使用し充電します。この充電制御が充電の大半を行います。ブースト充電:。満充電に近づける充電制御です。一定電圧で充電し、ガス発生や発熱を抑制しながら充電します。充電が進むにつれ、充電電流は少なくなっていきます。フロート充電:。満充電に至った後、自然放電を抑えるために補充電を行います。微量な電流を与え、満充電を維持します。均等充電:。バッテリーの寿命を延ばすための充電制御です。普段より高い電圧で充電することでバッテリーを活性化させます。通常時はブースト充電が行われますが、28日に1回の頻度で均等充電が行われます。質量(kg)0.35電圧公称システム電圧:12VDC/24VDC寸法160 94.9 49.3mm最大電流(A)充電:20入力電圧(V)最大ソーラー入力電圧:50消費電流(mA)自己消費電流:≦9.2(12V)/≦11.7(24V)充電方式PWM制御定格出力(A)USB:2.4
ブースターケーブル
エナジーギア¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷突然のバッテリー上がりに安心。フルカバーグリップ。用途車のメンテナンス材質電線DCCA材質(ケーブル)CCA(銅約5~8%)
シガープラグコード
セルスター¥999税込¥1,0991個当日出荷シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー> CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50 <対応レーザー受信機> AL-02R
ドアチューニング用制振材
audio-technica(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(8個)ほか当日出荷から8日以内出荷オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。振動の影響を受けやすいアウターパネル・ルーフパネルに貼り付けることで振動を抑え、音響効果を高めるための製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)2.3質量(g)約42(1個)外形寸法(mm)Φ120RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナーテープ (M) シボ面対応
エーモン¥499税込¥5491個当日出荷シボ加工面になじみ易い 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます 押し付けるだけでしっかり噛み合います用途シボ加工面での小物・ケースなどの着脱にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各30×150色黒テープ幅(mm)30![ミニ平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078474-150814-02.jpg)
ミニ平型ヒューズセット
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード トヨタ車用
ENDY¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー強化液 タフセル250
古河薬品工業(6件のレビュー)¥279税込¥3071本(250mL)当日出荷高純度精製水に特殊な半導体特性を持つ有機ゲルマニウムを配合してバッテリーを強化し、老化を防止します。 バッテリーを正常に保ち、極板の劣化を防止します。 水素弊害・自己放電、高温時や低温時における機能低下を防止します。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×30×236
メモリーバックアップ
SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。全長(mm)185質量(g)45定格電圧(V)12使用電池006P(9V)








![平型端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153856-220119-02.jpg)





![平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166265-190701-02.jpg)
![バルブ用カプラー(補修用) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273428-170307-02.jpg)















![防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023426-251029-02.jpg)
![コンパクトサイズ5極リレー BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067855-231206-02.jpg)







![ミニ平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078474-150814-02.jpg)















![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)