絞り込み
ブランド
- モノタロウ(109)
- エーモン(205)
- データシステム(186)
- BRIDGE[自動車用品](148)
- エスコ(131)
- JTC(121)
- Beat-Sonic(107)
- カナテクス(96)
- ENDY(86)
- Bullcon(69)
- NAVC(ナビック)(66)
- audio-technica(63)
- 日立オートパーツ&サービス(53)
- EATON(イートン)(52)
- Meltec(大自工業)(43)
- 清和工業(34)
- LiTime(34)
- カーメイト(33)
- アムトランス(32)
- TRUSCO(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- 28ページ目
28ページ目: バッテリー・電装
商品豆知識
![6極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166789-190701-02.jpg)
6極ヒューズブロック
BRIDGE[自動車用品]¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数6極適合規格ミニ平型ヒューズ
Catch Hunter インナーバッフル スズキ用
アークヒル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷素材に割れにくいAPP樹脂を使用。 17cm、16.5cmのドアスピーカーを取り付ける際に使用。 共振を防ぎ音質向上。
グローブボックスポケット
ENDY(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷1DINサイズ小物ポケット。引出しタイプ。純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。付属品すき間埋用スポンジテープ色ブラックタイプ引出しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スマートバックアップ
セイシング¥12,980税込¥14,2781個当日出荷車のバッテリー交換時に無くてはならない必需品! バッテリー交換時のメモリバックアップ。 12Vシガレットから給電DLC(0BD2)コネクタへ簡単接続。 車側からの逆電流防止機能付き。 給電用電源の電圧が下がったらアラームで通知。 作業中に不用意な電流が瞬間的に流れても安心です。 (ピーク電流6Aまで)質量(g)70出力電圧(V)DC9.7入力電圧(V)DC12~14外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×48×23使用環境温度(℃)-20~60プラグ全長L(mm)約1800適正電圧(V)12
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷市販ナビゲーション用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができますタイプトヨタ車用ステアリングリモコン接続コネクタメーカートヨタ再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス
NAVC(ナビック)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷三菱車(14P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます用途三菱車(14P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ14Pハーネスメーカー三菱ピン数(ピン)14P再生紙使用マーク適合
エンジンスターター ビッグバンF1
日動工業(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2902材質ABS質量(kg)1.2高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
インナーバッフルボード(トヨタ車用)
ALPINE¥4,798~税込¥5,278~1セット(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。シナ合板素材のインナーバッフルボードです。
差し込み型ターミナル(Tタップ専用)
3M(スリーエム)¥3,798税込¥4,1781袋(50個)当日出荷Tタップ専用ターミナル。 Tタップコネクターと接続するための特殊なインシュレーター形状をしており分岐ケーブルを圧着しておくコネクターを内蔵しています。材質(本体)ナイロン材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ![平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376144-161012-02.jpg)
平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(5セット)当日出荷組立て式の平型ヒューズ用のホルダーです。マイクロタイプですので狭い場所での使用が可能です。セット内容ホルダー5個×端子10個RoHS指令(10物質対応)対応
配線保護スリーブ
エーモン¥649税込¥7141本当日出荷配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ 広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる 軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい 通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心長さ(m)約1.5スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5使用可能温度範囲-70℃~125℃
バッテリー強化液
ジョイフル¥519税込¥5711パック(1L)当日出荷始動性の向上、自己放電の防止、充電効率の向上。成分純水・添加剤寸法165×75×287規格工業用適合規格A1導電率0.1~1.0μS/cm
分岐コードMINIヒューズ
JTC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!最大電流(A)20A12V・24V兼用
フェイスパネル日産用 2DIN
ENDY(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時にタイプ2DINワイド仕様車メーカーニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具43型T型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0886材質スチール形状43型T型フラット質量(g)172穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数4長さL2(mm)93幅W(mm)43長さL1(mm)130
ジョイント金具24型(スチール)SPB
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型SPB穴径(Φmm)7.0表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数2幅W(mm)25長さL1(mm)70
バッテリー専門600
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591本(600mL)当日出荷高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。 注入に便利なチューブ付。成分精製水、有機ゲルマニウム質量(g)650寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×100×47
ソーラーチャージャー
Meltec(大自工業)(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。用途バッテリー関連付属品バイザー用ホルダー、両面テープ材質ポリカーボネイト/ABS樹脂質量(g)85定格電圧DC12V専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4機能-液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)出力容量0.3W保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)充電器機能赤色LED表示動作電圧DC15.5V適合バッテリーDC12V
ミニ・ワニ口クリップセット
CUSTOR(クストー)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷裸端子・コネクターをグリップ。用途ヒューズ端子・リード線付属品絶縁カバーセット内容ミニクリップ 赤 黒 2個組
パイロットランプ(電球無・コード無)
YEC(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポリカーボレンズのパイロットランプです。取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット
選べるホーン 2端子
PIAA(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。付属品アース線仕様車検対応材質樹脂色ブラック質量(g)約180(1個あたり)周波数(Hz)600(高音)定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
延長ソケット ワニグチ付
FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途バッテリーからの一時的な電源取出しに。(プラグ付電装品用)付属品内蔵ガラス管ヒューズ7.5A付属コード0.75sq×2m使用可能電力DC12V60W
デジタルバッテリーテスター
MIDTRONICS(ミドトロニクス)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。材質プラスチック寸法(mm)180×90×35測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)質量(g)350使用温度範囲(℃)-18~50表示3LED(緑・黄・赤)使用電圧範囲(V)8~17
ミニ平型ヒューズホルダー
日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5個)当日出荷防水型ミニブレードヒューズカバー。材質黄銅・PBT使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
ゴム栓(FRM)
日立オートパーツ&サービス¥1,998税込¥2,1981パック(50個)当日出荷0.5~0.85sq用。色:緑色緑色寸法L(mm)6.80適合電線(mm2)0.5~0.85寸法W(Φmm)5.00アズワン品番64-9723-30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-101・FRM-102
12V/24V用バッテリー充電器 25A DX
大橋産業(BAL)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く)。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。付属品取扱説明書質量(g)2100ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)(12V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DV15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2 / (24V)標準:DC28.6 / AGM:DC29.6 / iSS:DV31.4 / DEEP CYCLE:DC30.6 / Li-ion:DC28.4入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.8/2/5/12/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×154×206.5電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12/24V




![6極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166789-190701-02.jpg)
![管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166317-190701-02.jpg)
![100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127248-190802-02.jpg)













![平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376144-161012-02.jpg)




















![平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33120647-230524-02.jpg)








![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)