31ページ目: バッテリー・電装

2,967件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルガイド BRIDGE[自動車用品]

    ケーブルガイド

    BRIDGE[自動車用品]
    1,498税込1,648
    1本(1個)
    当日出荷
    用途ケーブルの引き込み作業に全長(cm)50
  • 配線クランプ(ボルト付き) BRIDGE[自動車用品]

    配線クランプ(ボルト付き)

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1セット(50個)
    当日出荷
    配線等の結束、固定に。
    付属品ビス付全長(cm)約53
  • ジャンプスターター ビッグバンR 日動工業

    ジャンプスターター ビッグバンR

    日動工業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。
    用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種)質量(kg)1.2電流(A)210定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A本体質量(g)678入力電圧(V)AC100/200/DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V)バッテリーリチウムポリマーバッテリー容量(Ah)18バッテリー電圧(V)3.7充電可能回数1000適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄ピーク電流(A)420
  • 半田入熱収縮連結配線コネクター WURTH(ウルト)

    半田入熱収縮連結配線コネクター

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1パック(25個)
    当日出荷から6日以内出荷
    透明熱収縮チューブ。接続を簡単に目視チェック。 熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
    用途防塵および防湿性接続仕様(誘電強度)2kV/mm温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃保護等級IP67収縮温度(最小)500℃
  • BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 BOSCH(ボッシュ)

    BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用

    BOSCH(ボッシュ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    低抵抗の不職布を採用によりペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。 ポケット式グラスマットセパレーターがペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。 突出型液栓により土や泥などの詰まりを抑制。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
    用途国産商用車・トラック用
  • エンジンスターター エンジンスタート特化(G型) 三晃精機

    エンジンスターター エンジンスタート特化(G型)

    三晃精機(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1組
    5日以内出荷
    従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。 12・24V兼用。吊り下げバンドつき。 従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。
    用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に仕様過充電ストッパー幅(mm)162定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)2定格電流(A)12V/4(最大)使用電池バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
  • ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット 日動工業

    ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット

    日動工業
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    逆接保護・ショート保護・過熱保護・過負荷保護・異電圧保護・逆流保護・過放電保護・オートパワーオフ機能搭載です。ビッグバンF1の付属品です。ケーブルの単品販売です。
    仕様日動 ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセットトラスコ品番835-8384質量(g)481入力電圧(V)DC12/242018年トラスコ掲載ページ4 1569
  • リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)

    リアカメラ変換コネクタ

    NAVC(ナビック)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    RCAオスコネクタをクラリオン用5Pコネクタへ変換することができます
    用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、クラリオンのナビゲーションでお使いいただく際に使用タイプクラリオン用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)5P
  • オーディオパネル NAVC(ナビック)

    オーディオパネル

    NAVC(ナビック)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    日産車、200m幅の車両に180mmのナビゲーションをお取付けする場合に必要なサイドパネルです
    用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用タイプ日産車用ワイドパネルメーカー日産車種汎用
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    日産車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    メーカー日産ピン数(ピン)20P
  • RCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル) NAVC(ナビック)

    RCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル)

    NAVC(ナビック)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    外部からの振動を効果的に抑え音質劣化の少ない美しいサウンドを伝えるメタルプラグを採用
    用途オーディオを機器の相互接続に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 日動工業

    エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付

    日動工業(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
    用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2903材質ABS質量(kg)2.6高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
  • ステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用) ALPINE

    ステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用)

    ALPINE(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
    付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書、圧着コネクタ×2
  • 低背ヒューズ JTC

    低背ヒューズ

    JTC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    最近多い新型ヒューズ。
    セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A、ヒューズプーラー1個付き幅(mm)11高さ(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用マイク エフ・アール・シー

    専用マイク

    エフ・アール・シー
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • 取付キット ENDY

    取付キット

    ENDY
    4,898税込5,388
    1セット
    6日以内出荷
  • ピンプラグ中継アダプター ENDY

    ピンプラグ中継アダプター

    ENDY
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ピンケーブルを中継します。
    仕様4K金メッキ 、メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換アダプター 欧州車用 ENDY

    アンテナ変換アダプター 欧州車用

    ENDY
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    欧州車アンテナプラグを標準アンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
    仕様メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンプラグ分配ケーブル ENDY

    ピンプラグ分配ケーブル

    ENDY
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    ピンプラグ(音声ライン)を2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
    仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐コードブレードヒューズ JTC

    分岐コードブレードヒューズ

    JTC
    1,798税込1,978
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!
  • ラジオアンテナ延長ケーブル 2m ENDY

    ラジオアンテナ延長ケーブル 2m

    ENDY
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ラジオアンテナケーブルを延長します。
    仕様耐寒・耐熱シース材タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)2ケーブル(同軸)3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継コネクター(圧接形) TRUSCO

    中継コネクター(圧接形)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    単一コネクタでオス.メス接続が可能です。 コネクタを連結し、多極としても使用可能です。 電線被覆むき不要です。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。全長(mm)25.8質量(g)10種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)10
  • パイロットランプ(電球付・コード付) YEC

    パイロットランプ(電球付・コード付)

    YEC(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様コード付取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
  • ヒューズボックス YEC

    ヒューズボックス

    YEC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    管ヒューズ用のボックスです。
    仕様ヒューズボックス(ネジ式)取付ネジ止めΦ15.5端子形状ハンダづけ電流容量15A用
  • ラジオジャック変換コード アークヒル

    ラジオジャック変換コード

    アークヒル(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ラジオジャックを3.5mm端子へ変換。
  • ギボシ端子 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ギボシ端子

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    919税込1,011
    1パック(100個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~2
  • ミニ平型ヒューズ LED付き TIPTOP

    ミニ平型ヒューズ LED付き

    TIPTOP
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
  • 平型ヒューズ LED付き TIPTOP

    平型ヒューズ LED付き

    TIPTOP(3件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
    サイズ(mm)19×18.5×5.1
  • 自動車用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    自動車用充電器

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    開放型・密閉型バッテリー対応。定電圧充電機能付。
    ケーブル長(m)入力2.0、出力1.5表示LED、メーター入力電圧(V)100機能自動充電停止機能適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ホーン専用ラクラク取付セット ミツバサンコーワ

    小型ホーン専用ラクラク取付セット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。 純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
    セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
  • ロッカースイッチ ミニ FUJIX(フジックス)

    ロッカースイッチ ミニ

    FUJIX(フジックス)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/ナイロン電線/軟銅・PVCパネル/ABS付属コード150mm取付穴径(Φmm)19.4×12.9
  • ターミナル(FRM) 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル(FRM)

    日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(50個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~0.85
  • 米国車用 メンテナンスフリーバッテリー アトラス(ATLAS)

    米国車用 メンテナンスフリーバッテリー

    アトラス(ATLAS)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。
    タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
  • 北米車用 メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

    北米車用 メンテナンスフリーバッテリー

    ACDelco(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    液減りが少ないから補水不要。耐久性に優れた極板。極板に電気特性の良い素材を採用。寒冷地でも高い始動性。米国のBCI工業規格に準拠。
  • 平型接続連続端子【250】 JST(日本圧着端子製造)

    平型接続連続端子【250】

    JST(日本圧着端子製造)
    469税込516
    1セット(100個)
    当日出荷
    250タブ・オン接続子
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インテークアダプタープラグ OHNO(大野ゴム工業)

    インテークアダプタープラグ

    OHNO(大野ゴム工業)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    パーツNo.16175-JG31A
  • 全自動パルスバッテリー充電器 バイク~ミニバン・小型トラック向け AGM/ISSバッテリー対応 AQUA DREAM(アクアドリーム)

    全自動パルスバッテリー充電器 バイク~ミニバン・小型トラック向け AGM/ISSバッテリー対応

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    パルス充電でバッテリーのパワーが復活!。「全自動制御でかんたん充電! パルス充電でバッテリーのコンディションをサポート!」。パルス充電によりバッテリー内部に発生するサルフェーションを抑制し、バッテリー本来の性能回復をサポートします。車のバッテリーを車両から外さずに接続し、コンセントを差し込むだけで充電を開始できるため、はじめての方でも扱いやすい全自動タイプです。バイクから普通乗用車、ミニバン、小型トラック、小型船舶まで幅広い12V鉛バッテリーに対応します。原付は適合対象外です。AGMバッテリーやアイドリングストップ(ISS)車用バッテリーにも対応し、それぞれの特性に配慮した充電制御を行います。バッテリー接続時に火花が出にくい安全設計を採用し、安心して作業が行えます。充電完了後は自動でトリクル充電・維持充電へ切り替わり、長時間接続時や自然放電時にも過充電を抑えながら最適な状態を保ちます。バッテリーの状態や容量に応じて電流を流す全自動充電方式を採用し、2A・10A・15Aの3段階から充電電流を選択できます。液晶表示により、充電状況や動作状態をひと目で確認でき、使用中の状態把握がしやすい仕様です。充電初期と充電後半の2段階でバッテリー診断を行い、充電可否や充電状態をしっかりチェックします。ダブルパルス充電を採用し、劣化したバッテリーのコンディション維持と長寿命化をサポートします。逆接続、クリップ接続確認、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡に対応した7つの保護回路を搭載し、安全性にも配慮しています。気温の低い時期の充電に役立つウインターモードを搭載し、寒冷時でも安定した充電をサポートします。バイク用アタッチメントクリップが付属しているため、小型バッテリーの充電にも便利です。
  • AEX電線 清和工業

    AEX電線

    清和工業
    1,398税込1,538
    1巻
    6日以内出荷
    エンジンルームやバッテリー周辺など、高温になる場所の配線に最適です。耐熱温度120℃と一般的なAV電線より耐熱性・耐久性に優れており、過酷な環境での長期間使用でも劣化しにくいのが特徴です。
    芯数7/36/0.26太さ(sq)15
  • LiTime バッテリースイッチ 275A LiTime

    LiTime バッテリースイッチ 275A

    LiTime
    9,798税込10,778
    1式
    6日以内出荷
    【接続簡単】Litime DC 12~48Vで定格電流275A、断続電流455A、瞬時電流1250Aになります。取り外し可能な窓があり、ケーブルの接続には便利になり、しかもバッテリー充放電システム回路にご需要な所で設置でき、ケーブルを接続だけで、バッテリーの過度の消費を防ぎ、電源を保護できます。端子:M10。【操作簡単】ON/OFFの2つポジション操作。ON(緑)は閉回路を表し、OFF(赤)は遮断回路を表します。このバッテリースイッチは、DC12-48Vバッテリー回路システムON/OFFにして、手動操作より即時に電力を遮断したり、ONしたりできます。回路を切断する際に、removeの所に回すと、回るカバーを外すことができ、子供の回り遊びを防止できます。【楽な設置方法】取付ネジ4本とナット付ボルト4本の2種類の取付ボルト付、ご好きな取付方法で取付ができます。【安全安心】錫でメッキされた4本の銅製ボルト(10mm x 2)端子を絶縁して、ショートを防止して、安全事故の発生を回避できます。電気設備を使用されない時、バッテリー回路を設置する時、電力が必要ない時、手動で回路を切断し、安全性を守ります。【幅広い用途】Litimeバッテリー遮断スイッチは自動車、バン、キャラバン、RV、トラック、マリンボート、家庭用蓄電システムなどに通用し、電気設備のスイッチにも広く使用できます。
  • LiTime 250Aサーキットブレーカー LiTime

    LiTime 250Aサーキットブレーカー

    LiTime
    5,798税込6,378
    1式
    6日以内出荷
    「電気回路保護」LiTime 250Aブレーカーは家庭用蓄電池システム、太陽光発電システム、風力発電システム、キャンピングカー用サブバッテリーシステムなど、さまざまな電気回路システムを保護するために使用されます。「各電圧システムに対応可能」12V-48V、250Aの電力システムに適合し、IP67の防水防塵性能を持っています。簡単な設置で回路に確実な保護を提供します。「簡単な操作で安心に保護」1つのボタンを押すだけでリセットでき、安全な遮断器はヒューズのように交換する必要がありません。時間と労力を節約でき、扱いやすく、安心して使用できます。「日本語対応可能」LiTime 250Aサーキットブレーカーには日本語の説明書が付属しており、日本語対応のカスタマーサポートがあります。LiTimeはお客様に最も安心できるショッピング体験を提供することを目指しています。「エコライフをサポートするLiTime」LiTimeはAmpere Timeから改名され、高品質な新エネルギー蓄電システムや付属品をお客様に専門的に提供しています。専門チームがお客様に最適なソリューションをご提案できます。
バッテリー・電装